- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 太陽光発電機器部材
- パワー コンディショナーのおすすめ人気ランキング
パワー コンディショナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新178件の「パワー コンディショナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蓄電池 大容量」、「充電器 家庭用」、「断線 チェッカー」などの商品も取り扱っております。
停電時でも自立電力を使用でき、電力源としても利用可能。 余剰売電、全量売電、100%自家消費でも使用可能。出力制御には本製品・対応マスターボックス・通信ゲートウェイボックスの併用で対応できます。
1.フルMPPT方式、5入力全ての回路に対しMPPT制御を行うことで、発電量を最大限に引き出す
2.高周波絶縁トランス方式を採用。低圧連系時に外部商用トランスなしで系統連系可能
3.マスターボックス1台で最大32台のパワーコンディショナを一括制御可能(マスターボックスはパワーコンディショナ使用に必須です。)
4.ストリング単位で太陽電池モジュール発電状態確認が可能(外部計測装置併用時)
5.停電時でも太陽光で発電した電気を利用できる自立運転機能搭載
質量(kg)
53
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
810.2×563.1×242.2
騒音値(dB)
51以下
保護等級
IP55相当
冷却方式
冷却ファンによる強制空冷
絶縁方式
高周波絶縁トランス方式
使用環境温度(℃)
-20~+50(40℃以上で出力抑制)
設置場所
屋外
保護
単独運転検出:受動的方式 周波数変化検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 周波数シフト方式
効率
最大効率 93.7%(DC300V、60%出力時)
待機電力(W)
11W以下/80VA以下
1台
¥499,800
税込¥549,780
11日以内出荷
EIBS7で高い自給率&経済的な暮らしを停電時でも普段の生活を守り、平常時は卒FIT後の電力収支の改善を支える"大容量/高出力・蓄電ハイブリッドシステム"
1.停電時には、EIBS7が電力系統に代わって電力を供給。いつものように電気が使用可能。
2.蓄電池ユニット1台で7kWh、2台で14kWhの大容量。
3.停電時の自立出力が最大5.5kVA、200V出力対応。IH調理器やエコキュート、大型エアコンも使用可能。
4.ライフスタイルの変化に応じて、蓄電池の後付けやもう1台の増設が可能。
5.ネットワーク接続を標準仕様とし、スマートフォンやタブレットで外出先でも操作や確認が可能。
6.同一サイズで3機種(5.5kW、8.0kW、9.9kW)をラインアップ。自由度の高いシステム設計が可能。
7.業界初、音声で蓄電池の稼動状態や使用可能時間をお知らせする表示ユニット『Advoice』を用意。
8.太陽電池入力運転電圧範囲は30~450Vと、業界最高水準のワイドレンジ化。
9.充放電に強い長寿命のリン酸鉄リチウムを採用、製品機能と蓄電容量を標準15年保証。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
445×698×198
設置場所
屋外
騒音値(dB)
パワコン:40以下
絶縁方式
トランスレス方式
保護等級
IP55相当
保護
単独運転検出:受動的方式 周波数変化率検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
効率
効率:96.0% / 最大効率:96.5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
445×698×198
冷却方式
パワコン:内部ファン
使用環境温度(℃)
パワコン:-20~+45
大型パワーコンディショナを使った従来の発電所からエネテラス・メガ・バリュー・システム(分散型発電システム)へ。シンプルなシステム構成で細かな監視、省スペース、冷却不要の屋外設置仕様。本製品は高圧連系専用です。
出力制御には本製品・対応マスターボックス・通信ゲートウェイボックスの併用で対応できます。
特別高圧連系にて出力制御が必要な場合、条件により同モデルを使用できない場合がございます。
1.フルMPPT方式、6入力全ての回路に対しMPPT制御を行うことで、発電量を最大限に引き出す最大5.2kW×6個のDC/DCコンバータを搭載
2.トランスレス方式の高効率モデル( 最大変換効率97.7%、3レベルインバー夕方式採用)
3.最大入力電圧1000V対応
4.DC入力部を本体と分けたことにより施工性が大幅UP
5.架台下に収まるコンパクト設計(シンプル、省スペースなシステム構成、PV直接取り込みによる接続箱不要、エンクロージャー、冷却装置不要)
6.高耐食溶融めっき鋼板採用による屋外設置仕様(IP65相当)
7.過積載搭載率290%超が可能!(パネル仕様 Voc:39V、Pmax:270Wの場合)
質量(kg)
69.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
950×640.6×300(取付金具含む)
騒音値(dB)
50以下
保護等級
IP65相当
冷却方式
冷却ファンによる強制空冷
絶縁方式
トランスレス方式
使用環境温度(℃)
-20~+60(40℃以上で出力抑制)
設置場所
屋外
保護
単独運転検出:受動的方式 周波数変化検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 周波数シフト方式
効率
効率 97.0% / 最大効率 97.7%(DC800V、50%出力時)
待機電力(W)
6W/60VA以下
1台
¥599,800
税込¥659,780
11日以内出荷
各種設定(整定値、システム設定値)、運転・停止の切り替え、手動復帰
運転状況、エラー、発電状況などを管理、LCDパネルに表示
マスターボックス1台にパワーコンディショナは最大32台接続が可能。
マスターボックス間通信は最大30台まで可能。
質量(kg)
4
質量(g)
セット単体:217.5 / ブラケット:42
使用温度範囲(℃)
-20~+50
外形寸法(mm)
400×300×165
消費電力(W)
3
入力電圧(V)
AC85~265(47~63Hz)
取付け方法
壁掛け
防塵防水性能
IP65相当
1台
¥99,980
税込¥109,978
11日以内出荷
質量(kg)
130
容量
初期実効容量 6.2kWh(JEM-1511による)
外形寸法(mm)
580×1070×459(据置き脚を含む、突起部は除く)
出力電流(A)
20
定格容量
7.04kWh(0.3CA放電(25℃))
冷却方式
自然空冷
出力時間
65分(蓄電池のみで運転した場合)
定格入力電力
5.70kW
設置場所
屋内/屋外
入出力
DC290V~450V
動作温度範囲(℃)
-10~45
最大出力電力
5.65kW
最大入力電流(A)
20
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
11日以内出荷
パールテクト専用ブレーカ
フラットハンドル
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)
定格電圧(V)
AC100/AC200
定格遮断容量(kA)
(AC100V/AC200V)2.5
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
50
マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
出力電圧(V)
AC100
出力波形
正弦波
ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。
コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。
セット内容
おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル
材質
ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂
ケーブル長(m)
15
太陽光発電設備の直流回路断線チェッカー
NSEI-100Dは、太陽光発電設備の直流回路(電池パネルとパワーコンディショナー間)の断線箇所を特定できるチェッカーです。
接続箱で断線ストリングを特定し、付属の探査機で モジュールの断線箇所を発見できます。
付属品
電池、キャリングケース、信号注入用クリップ
質量(g)
(発信器)約250、(探査器)約115
電源
(発信器)単3アルカリ電池×3、(探査器)単4アルカリ電池×3
周波数(kHz)
(信号)5
感度
(切替)3段階
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(発信器)76×135×35、(探査器)40×166.5×24.5
動作表示
赤LED点滅およびブザー鳴動
使用回路電圧
DC12~600V
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
2種類のノイズフィルターによりクリーンな電源を供給
電源プラグの差込方向が正しいかチェックする極性チェッカーを搭載
セッティングしやすい290mm以上のロングボディ、3mの電源ケーブル
設置後の利便性を高める3つの非連動フロントパネル電源コネクター
15Aのサーキットブレーカー搭載、ボタンを押すだけで復旧可能
スイッチの誤操作を防止するガード付電源スイッチ
仕様
極性チェッカー:ネオンランプ表示、サーキットブレーカー:15A
付属品
ラックマウントビスキット、3P-2P変換アダプター、保証書、取扱説明書
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
3(3P電源コード 、取り外し不可)
フィルター
サージノイズフィルター、ラインノイズフィルター
ローコスト&高性能で停電に備える。突然の停電も安心。設置しやすい。
長時間バックアップで大容量出力。500Wで3時間連続使用が可能。
外付蓄電池ボックス2台を増設して、800W負荷で約6時間までバックアップが可能。
AC電源に加えて太陽光発電システムから蓄電することができます。
充電時間(時間)
約5
容量
1200VA 800W(蓄電容量)
出力電圧
正弦波
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×700×400(キャスター部を除く)
電池
シール鉛蓄電池
使用環境温度(℃)
0~40
バックアップ時間
約3時間(500V)/約2時間(800V)
ポート
(出力)AC100V6個口
総質量(kg)
約120
1台
¥299,800
税込¥329,780
16日以内出荷
『ノートパソコンが2台同時に使える』
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×2口+USB×2口
(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付
電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード)
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
5種類の安全保護回路を搭載
出力
USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
出力電圧(V)
AC100/DC5
入力電圧(V)
DC12
定格出力(W)
400(USB出力含む)
入力方式
バッテリー接続/アクセサリープラグ接続
出力周波数(Hz)
50/60(切り替え)
出力波形
正弦波
使用環境温度(℃)
0~40
回路方式
P.W.M方式
保護回路
低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護)
ヒューズ容量(A)
25×3
USB規格
Aタイプ/Cタイプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
リモートコントロール機能
各種設定(整定値、システム設定値)、運転・停止の切り替え、手動復帰
発電システム状況の管理
運転状況、エラー、発電状況などを管理、LCDパネルに表示
接続台数
マスターボックス1台にパワーコンディショナは最大32台接続が可能。
マスターボックス間通信は最大30台まで可能。
質量(kg)
4
質量(g)
セット単体:217.5 / ブラケット:42
消費電力(W)
3
入力電圧(V)
AC85~265(47~63Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×300×165
使用環境温度(℃)
-20~+50
取付け方法
壁掛け
防塵防水性能
IP65相当
1台
¥159,800
税込¥175,780
11日以内出荷
前面パネル、後面パネル全てに3Pコンセントを採用
動作時間(5分または5秒)を設定できる3段階のシーケンス動作機能
外部制御端子による外部からのコントロールが可能
外部制御を「有効/無効」に設定可能、誤操作防止にも活用できるRemote/Localスイッチ搭載
最大10台のデージーチェーン接続が可能
サージノイズフィルターおよびラインノイズフィルターを内蔵しクリーンな電源を供給
セッティングしやすい301mmのロングボディ、3mの電源ケーブル
電源の状態が確認できる電圧表示ディスプレー
非常信号入力時に電源供給を遮断する非常放送対応
仕様
極性チェッカー:ネオンランプ表示、サーキットブレーカー:15A
付属品
ラックマウントビスキット、3P-2P変換アダプター、保証書、取扱説明書
質量(kg)
4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
4.3、待機時:0.3
定格電流(A)
最大14.9(1490W)
出力電圧(V)
【CONTROL端子】10~12
定格入力電圧(V)
【CONTROL端子】5~24
電源コード(m)
3(取り外し不可)
フィルター
サージノイズフィルター、ラインノイズフィルター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
482.6×45×301.5
コンセント仕様
DELAY SWITCHED(連動):後面3P×6口(TIMING 1/2/3 各2口)、UNWSITCHED(非連動):前面3P×2口、後面3P×2口
遅延時間
【電源ON】(パターンA)主電源ON- TIMING 1:1秒、TIMING 1-2:5秒、TIMING 2-3:5秒、(パターンB)主電源ON- TIMING 1:1秒、TIMING 1-2:5秒、TIMING 2-3:5分、(パターンC)主電源ON- TIMING 1:1秒、TIMING 1-2:5分、TIMING 2-3:5秒、【電源OFF】(パターンA、B、C共通)主電源OFF- TIMING 3:1秒以内、TIMING 3-2:5秒、TIMING 2-1:5秒
定格入力電流(mA)
【CONTROL端子】16~25
1台
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
極数
3P
定格使用電圧
AC100/200V
仕様
表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)
JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
接続可能電線(mm2)
(最大)22
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
5/2
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
可能
素子数
2E
高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。
国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。
逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。
長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。
小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。
素子
単結晶
ケーブル
約50cm、MC4コネクタ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。
家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。
日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
色
シルバー×オレンジ
付属品
ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書
セット内容
本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付)
材質
アルミニウム合金、ABS樹脂
幅(mm)
86
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
140
使用温度範囲(℃)
10~30(充電0~30)
奥行(mm)
240
コード長さ(m)
ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2
定格出力(W)
200
バッテリー
リチウムポリマー
充電時間(時間)
約8
波形
正弦波
出力端子
(本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2
保管温度範囲(℃)
0~40
入出力
【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6A
バッテリー容量(Wh)
200
入力ポート
AC
出力ポート
AC(2芯・3芯)/USB-A
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
三菱インバータの新基準
スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。
コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載
メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。
充実の機能
ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)
50/60
制御方式
Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)
周波数許容変動
±5%
出力周波数(Hz)
0.2~400
出力過負荷電流定格
150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)
保護構造(JEM1030)
閉鎖形(IP20)
周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)
直流制動
動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変
トルクブースト
手動トルクブースト
保存温度範囲(℃)
-20~65
標高(m)
1000以下
雰囲気
屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)
周囲温度(℃)
-10~50(凍結のないこと)
始動トルク
150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合
ストール防止動作レベル
動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能
加速・減速時間設定(s)
0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能
運転機能
上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU
電圧/周波数特性
基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
活線&死線状態のブレーカー配線探査OK。
5つの機能(直接検電、被覆検電、導通テスト、極性チェック、ブレーカー探査機能)
音と光でわかりやすい。
感度調整ボリューム付。
薄型ブレーカー対応(100V/200V)
セット内容
活線用受信器、死線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース
寸法(mm)
(活線用受信器)142×35×19.5、(死線用受信器)105×75×26.4(本体のみ)、(送信器)90×50×31
出力
(活線用受信器)4点のLEDランプ点灯表示・ブザー鳴動、(死線用受信器)LEDランプ点灯表示、ブザー鳴動
表示
(死線用受信器)POWER LEDが点滅
周波数(kHz)
(送信器)5
感度
(探査)感度調整ボリューム
機能
導通チェック:10MΩ以下、DC極性チェック:1.2V~24V
使用電池
(活線用受信器)リチウム電池CR2032×1、(死線用受信器)単3アルカリ乾電池×2
動作表示
(活線用受信器)赤色LED点灯、ブザー鳴動
出力信号
信号電流による磁束検出
絶縁耐力
(活線用受信器)AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間)
動作距離(m)
(活線用受信器・死線用受信器)300
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
優れたDC開閉機能。
アイボリー色と流線型の鮮やかなデザイン。
識別の容易さ(操作ハンドル部にON-OFF〔オン-オフ〕表示、N極(-)&P極(+)表示)
取付方式(スクリューとDIN-RAIL両方取付可能)
端子部電線の締結の利便性及び電線損傷防止(端子部電線締結にプレッシャープレート機能追加)
種類
電磁開閉器
定格使用電流(A)
10
定格使用電圧(V)
DC300
長さ(mm)
70
幅(mm)
33
厚さ(mm)
59.2
電気的耐久性
1500回
機械的耐久性
8500回
質量(kg)
0.1
取付方式
スクリューとDIN-RAIL 両方取付可能
極数(P)
2
寸法a(mm)
33
寸法b(mm)
70
寸法c(mm)
42
寸法d(mm)
59.2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷