- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 産業用ロボット
- パワーシリンダー ツバキのおすすめ人気ランキング
パワーシリンダー ツバキのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新106件の「パワーシリンダー ツバキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パワーシリンダー」、「ロボシリンダ」、「ツバキ」などの商品も取り扱っております。
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
・エアシリンダライクに使用可能。
・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ねじリード(mm)
(H) 12
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。
XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様
スリムシリンダ
取付
基本形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
給油
不要
ロッド先端ねじ
金具なし
リード(mm)
(ねじ)2
質量(g)
700以下
寿命
400時間(Duty10%・定格推力で使用時)
使用環境温度(℃)
-10~60(20~80%RH以下)
推力(kN)
(定格)490±10%
保存環境
-20~70℃(20~80%RH以下)
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
・エアシリンダライクに使用可能。
・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
ねじリード(mm)
(L)2
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
300
作動方式
複動
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
ポートねじの種類
(TN) NPT
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(2) 2位置ダブル
電磁弁電圧(V)
(6) DC12
1個
¥25,980
税込¥28,578
21日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
リード線取出方法
(G) グロメット
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
1個
¥18,980
税込¥20,878
21日以内出荷
・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式
LB(両側フート形)付
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。
XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式
複動
ハイポイドモートルTAシリーズは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。ウォームギヤに比べ滑りが少なく高効率です。同一出力であれば消費電力が少なくてすみ、経済的なドライブです。ギヤモートルで磨き上げた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。取付方向も自由で制限がありません。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
ブレーキ
ブレーキ無
極数
4
保護構造
全閉外扇形(IP44)
定格
連続
モータータイプ
ギヤードモーター
塗装色
マンセル 2.5G6/3
使用周囲温度(℃)
-20~40
使用周囲湿度
85%以下(結露のないこと)
設置場所
屋内(塵埃が少なく水のかからない場所)
標高(m)
1000以下
雰囲気
腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)
1340
本体寸法(mm)高さ
340
荷重設定範囲(kg)
2
耐久性
18000回ストローク(常温)
材質/処理
(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
高速回転に対応します。
高性能・高効率です。
台形ねじ使用によるセルフロック効果
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備
仕様
呼び能力 2~1250kN(実績2000kNまで)
材質
本体ケース:アルミダイカスト(JA002~010)、本体ケース:球状黒鉛鋳鉄または鋳鋼(JA025~1250)
タイプ
押上型、引上型
リード(mm)
(ねじ)6
質量(g)
700以下
寿命
400時間(Duty10%・定格推力で使用時)
使用環境温度(℃)
-10~60(20~80%RH以下)
推力(kN)
(定格)196±10%
保存環境
-20~70℃(20~80%RH以下)
・エアシリンダライクに使用可能。
・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)