パワーバンクのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
143件の「パワーバンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポータブル電源」、「充電式発電機」、「充電器 家庭用」などの商品も取り扱っております。
イザという時、家電が使える!AC100V 正弦波出力。騒音・排ガスもなく、手軽に運べる軽量コンパクトな大容量電源。安心・安全で燃えない!リン酸鉄(LifePO4)リチウムイオンバッテリー。衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない安全性を実現!!様々な厳しい性能評価試験をクリア。
用途通電前の内装工事、災害被災地や避難所、農地やビニールハウス、アウトドア、車中泊での電源として 質量(kg) 16.4 出力 コンセント×4…AC100V(正弦波・60Hz)1000Wh、USB typeA×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeB×8…DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1・DCジャック×2…12V/7A(最大10A) 最大出力(W) 瞬間:約2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×217×288 定格出力(W) 1000 バッテリー リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 保証期間 1年 使用環境温度(℃) 【出力・充電時】-10~40、【保管時】-40~60 電池寿命 約2000回 充電時間(時間) 8(ACアダプター) 蓄電池容量(Ah) 46.8 蓄電池容量(Wh) 1048
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

パソコン充電可能!小型家電製品使用可能、大容量24000mAhのハイパワー。
付属品 ACアダプター、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル(USB-Micro USB)、携帯電話プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCアダプター、取扱説明書 適合機種 ほとんどすべての携帯電話・スマートフォン・iPhone 材質 ABS 寸法(mm) 144×77×105 質量(g) 1021 出力 【1】AC修正正弦波(2個:100V/80W(連続)・120W(最大)、【2】DC(1個:12~16.8V/10A・最大13A)、【3】USB(2個:5V/2.4A 合計最大4.8A)、【4】USB QC3.0(2個:5-12V/2A 最大18W・合計最大5V/3.4A)、【5】USB-C(1個:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A PD2.0 最大18W) 入力 DC19V/1.5A バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) 3.7 保証期間 6ヶ月 点灯方式 ランタン(近):ON(暗)/ON(明)/OFFのサイクル、ライト(遠):ON/点滅/SOS/OFFのサイクル 充電時間(時間) 【付属ACアダプタ】6、【別売21Wソーラーパネル】25~28 バッテリー容量(mAh) 24000(8.8Wh) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23,000 税込25,300
当日出荷

停電や災害に備え、持ち運べ、太陽光から充電できるソーラーパワーバンク 充電入出力ケーブル4本内蔵! 安全性の高いリチウムイオンポリマー電池採用。 PSE正規認証品です。 3本の内蔵充電出力ケーブルと2個のUSB出力を使えば、iPhone、スマホに最大5台同時に充電可能。 パワーバンクへのUSB充電入力ケーブルも内蔵、タイプC、マイクロUSB充電入力端子も装備。 太陽光・照明でフル充電状態にしておけば、いつでもすぐ使えて便利。 iPhone、スマホに約3回充電可能。 USB充電の場合は4段階の電池残量インジケーター点滅で確認、フル充電で点灯、電池残量は4段階で確認。 ソーラーパネル充電中は緑色のインジケーターで確認可能。 非常時、アウトドアに便利な2灯式LEDライト付き(点灯-切)。
適合機種 ほとんどすべての携帯電話、スマートフォン、iPhone 材質 ABS 寸法(mm) 約148×71×19 バッテリー リチウムイオンポリマー電池 バッテリー電圧(V) 3.7 保護機能 過充電保護機能、過放電保護機能、ショート(短絡)保護、過電流保護 充電時間(時間) 1A入力:約12~15、2A入力:約6~8(USB/フル充電まで) USBポート数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,500 税込3,850
欠品中

ソーラーパネル単体でも、ケーブルで接続すればスマホやノートPCなどの充電が可能です。 6種安全保護機能、ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流
仕様 ソーラーパネル:本体/出力ケーブル/ACコンセント2個付きメガパワーバンク用プラグ/ノートパソコン用プラグ12個/カラピナ2個、メガパワーバンク:本体/ACアダプタ一/シガレットライターアダプター(出力用)/USBケーブル/携帯電話用プラグ5種/タイプCアダプター 材質 ソーラーパネル:(生地)ポリエステル、メガパワーバンク:ABS樹脂 質量(g) サイズ:ソーラーパネル:約830、メガパワーバンク:約1021 寸法(cm) ソーラーパネル:約縦29×横81.5×厚さ2(収納時)約幅29×奥行19.5×高さ3.5、メガパワーバンク:約幅14.4×奥行7.7×高さ10.5
1個
33,980 税込37,378
12日以内出荷

自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電が可能です。急速充電対応の大容量モバイルバッテリーなので外出時は安心です。容量も10000mAhで本体も15.2mmという薄いサイズなのでカバンやバッグなどに入れて持ち運びにも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約75×15.2×145 保護機能 過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

いつも、そばに。手のひらサイズの安心を。欲しかったサイズ感と容量のポータブル電源ができました。本商品はコンパクトで程よいポータブル電源と直挿しでスマートフォン充電もできるソーラーパネルがセットになっています。災害時に家族との連絡手段や情報収集にも必須なスマートフォン。本商品はUSBの挿し口が4つあり、家族全員分のスマートフォンが同時に充電可能です。扇風機や電気毛布、ラジオなど小型家電に使用できる AC電源を2個口、車中泊やアウトドアにも便利なDC出力も1個口備えています。また本体側面にはSOSモールス信号の点灯ができるLEDライトを搭載。広範囲を照らし、明るさも3段階の調節が可能です。
仕様 【ソーラーパネル】定格電圧18V、定格電流1.1A、解放電圧、21.6V、短絡電流1.22A【USB出力】5V2.4A【保護機能】短絡保護、過電流保護、防水機能無し セット内容 ポータブル電源本体、ポータブルソーラーパネル、出力用シガーソケット、ACアダプター、3in1USBケーブル(0.3m)、DCケーブル(2m)、DC変換プラグセット、カラビナ×2、取扱説明書 質量(g) 【ポータブル電源】1080【ソーラーパネル】710 出力 【ポータブル】AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W) 、DC 1個(12-16.8V/10A、最大:13A) 、USB 2個(5V/2.4A、合計最大:4.8A) 、USB QC3.0 2個(5-12V/2A、最大:18W、合計最大:5V/3.4A) 、USB-C 1個(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、PD2.0、最大18W) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【ポータブル電源】167×118×80【ソーラーパネル】(折り畳み時)195×290×30、(展開時)805×290×16 入力 DC19V / 1.5A(ACアダプター)、DC15-24V / 1.2A バッテリー リチウムイオン電池24000mAh(88.8Wh) 保護機能 短絡保護、過電流保護、過電力保護、過充電保護、過放電保護、高温保護 充電時間(時間) 【フル充電まで】付属ACアダプター:6【21Wソーラーパネル使用】25~28(※連続で約40,000ルクス晴天時日照の条件で) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 【ポータブル電源】-10~40【ソーラーパネル】-10~40(いづれも結露無き事)
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

停電や災害に備え、持ち運べ、太陽光から充電できるソーラーパワーバンク。 安心の大容量2万mAh! 充電入出力ケーブル4本内蔵! 安全性の高いリチウムイオンポリマー電池採用。 PSE正規認証品です。 3本の内蔵充電出力ケーブルと2個のUSB出力を使えば、iPhone、スマホに最大5台同時に充電可能 パワーバンクへのUSB充電入力ケーブルも内蔵、タイプC、マイクロUSB充電入力端子も装備 太陽光・照明でフル充電状態にしておけば、いつでもすぐ使えて便利。 iPhone、スマホに約6回充電可能。 USB充電の場合は4段階の電池残量インジケーター点滅で確認、フル充電で点灯、電池残量は4段階で確認。 ソーラーパネル充電中は緑色のインジケーターで確認可能。 非常時、アウトドアに便利な2灯式LEDライト付き(点灯-切)。
適合機種 ほとんどすべての携帯電話、スマートフォン、iPhone 材質 ABS 寸法(mm) 約148×71×31 ホワイト 質量(g) 約420 出力 充電電圧/電流:USB端子×2個(各5V/2A) 入力 充電電圧/電流:マイクロUSB端子×1個(5V/2A)、タイプC端子×1個(5V/2A) バッテリー リチウムイオンポリマー電池 バッテリー電圧(V) 3.7 保護機能 過充電保護機能、過放電保護機能、ショート(短絡)保護、過電流保護 充電時間(時間) 1A入力:約25~30、2A入力:約12~15(USB/フル充電まで) バッテリー容量(mAh) 20000 USBポート数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,000 税込5,500
当日出荷

コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計) 電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。 電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。 USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。 出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。 最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます 各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー 安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品 ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ 入力電圧(V) DC12~24/2A 充電池タイプ リチウムイオン充電池 アズワン品番 64-5278-62 定格出力電圧(AC V) 100/1.2A 60Hz 120W 蓄電時間(時間) 約8 蓄電池容量(Wh) 202/54,600mAh(3.7V換算) 動作温度範囲(℃) 0~45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 21.5×19.2×16
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

スマートフォンを約6.5回、満充電することができる20000mAhの大容量バッテリーなので、旅行やキャンプに最適です。デバイスに合わせて最適な給電を可能にするSmartIC搭載のUSB Type-Aポートでスマートフォンなどの機器をかしこく充電することができます。
バッテリー容量(mAh) 20000 質量(g) 410 仕様 PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。 付属品 取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)、microUSBケーブル (30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 出力 (USB)5V/2.4A、(Type-C)5V/3A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 83×42×200 入力 5V/3A 保証期間 1年 保護機能 過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 USBポート数 3個口 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 DC5V 3.0A USB Type-Cポート×1 充電端子 Type-C 給電端子 USB/Type-C
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

191400mAh/708Whと大容量なので、キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として2~3日程度使用することができます。スマートフォン(18W)を約40回、ノートパソコン(30W)なら約9回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約10時間、電気毛布が約10時間、5Wライトなら約58時間、車載冷蔵庫約10時間です。AC100Vコンセント×2口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口、PD 60W出力のUSB-Cポート×1口の合計6口の出力ポートを搭載。コンセントからの充電は約5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約11時間でフル充電が可能です。
付属品 車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書 幅(mm) 299.7 質量(kg) 6.8 高さ(mm) 190.5 使用温度範囲(℃) -10~40(充電0~40) 奥行(mm) 191.5 定格出力(W) 500 バッテリー NCM バッテリー容量(Ah) 31.9 充電時間(時間) コンセント約5、コンセント+USB-C:約4.5、シガーソケット約11、100Wソーラーパネル(別売り)約13(天気次第) 波形 純正弦波 バッテリー容量(mAh) 191400 保管温度範囲(℃) -20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月) 出入力ポート 【出力】2 × AC出力: 100V~ 60Hz, 5A, 合計500W (瞬間最大1000W)、USB-A 出力: 5V 2.4A シガーソケット: 12V 10A、USB-C出力: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、Qualcomm Quick Charge 3.0出力:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A。【入力】DC入力: 24V 7.5 A Max (12-30V対応)、USB-C入力 : PD 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、ダブル入力 : DC + USB-C 240W Max バッテリー容量(Wh) 708.18 入力ポート AC/シガーソケット/ソーラー 出力ポート AC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット
1台
76,818 税込84,500
当日出荷

いつでもそばに、電気も安心も。ポータブル電源 パワフルモデル 1,152Whのある暮らし もし電気が停まっても、すぐ電気を使える安心。 いつも当たり前のように使っている電気が急に停まってしまったら...。家の中は真っ暗になり、冷蔵庫も電子レンジも動かなくなってしまう。一瞬にして日常が非日常に変わります。そんな時も変わらずに、電気を供給してくれるのが、ビクターの家庭用ポータブル電源。大容量の長寿命バッテリーで、緊急時に備えて常にフル充電で待機。一家に一台、常備しておきたい、これからの新しい必需品です。 長寿命!約3,000回の繰り返し充放電が可能 高い安全性と繰り返し充放電が可能な「リン酸鉄系リチウムイオン充電池」を採用。ほこりや虫の侵入による故障を防ぎ、多様な使用シーンで安定的に性能を発揮できるメーカー独自の構造で、安心して長期間にわたり使いつづけることができます。 安心の自動給電切り替え機能 コンセントと家電製品との間に本機を中継しておくと、停電で電気が遮断されても自動的にポータブル電源がバックアップします※。例えば不在時に停電しても、常時通電しておきたい冷蔵庫で保冷を継続することができます。 ※UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。 手間なし!コンセント挿しっぱなしOK 自動で満充電に近い状態(94%※1 以上)を保つので、停電への備えとして安心です。独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要※2 、だから手間がかかりません。 ※1 自動充電は94%でスタート、100%でストップします。 ※2 家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給します。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。自動給電切り替え機能のもう一つのメリットです。 信頼の国内メーカー品質 オーディオやプロジェクター、ヘッドホン・イヤホンなど、さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。 ビクターの安心サポート 商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。 いつでもそばに、電気も安心も 家の中に水や食料をストックするように、これからは電気も備蓄しよう。家族が集まるリビングルームや寝室のベッドサイドなど、普段から身近な場所に置いておけば、いつでも必要な時に、すぐに電気が使えます。いつもの暮らしを支える、”大きな安心” のご提案です。 電気のやりくり上手は、楽しみ上手 ベランダで家族や仲間とパーティーをしたり、夜風にあたりながら本を読んだり、ガレージで趣味のDIY を楽しむときも、これ一台あれば全部思いのままに。大容量タイプのポータブル電源は、ホットプレートや電動工具など、電力の大きなものもムリなく使えます。電気を使いこなして、暮らしにもっと、快適と楽しさを。 暮らしに寄り添ったシンプルなデザイン わかりやすさと使いやすさを追求 -日本語表記&3WAY出力でさまざまな家電製品に対応- AC、USB、シガーソケットポートを搭載。大きな電力を必要とする電気毛布や冷蔵庫など、安心して使用できる出力1,500W(瞬間最大3,000W)のハイパワー設計で、幅広い家電製品に対応しています。また、見やすい大きな液晶画面を搭載。入出力の電力とバッテリー残量が数値で表示され、初心者でも安心して使えます。また、入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。さらに、端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。 もしものときも家の電気を支える存在に 「防災製品等推奨品」として認証。防災製品等推奨品は、一般社団法人防災安全協会が防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証する制度です。ポータブル電源は、もしもの時に、冷蔵庫へ給電して食品の保冷を保ったり、暗い時間の停電でも足元を照らす光を確保できます。「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。 家庭用コンセントと同じ正弦波 AC出力は、家庭用コンセントと同じ”正弦波”。 さまざまな家電製品を安心して使用できます。
付属品 ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ 幅(mm) 380 質量(kg) 約18.3 高さ(mm) 300 使用温度範囲(℃) -10~40(充電0~40) 奥行(mm) 254 電圧(V) 32 出力 AC出力:【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、DC出力:【シガーソケット】12V DC 120W、USB出力:【USB Type-A Qualcomm(R) Quick ChargeTM 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A 定格出力(W) 1500 入力 【ACアダプター】36V DC 540W 【PV×2】12V-28V DC 200W バッテリー リチウムイオン充電池(リン酸鉄系) バッテリー容量(Ah) 36 保証期間 お買い上げ日より24ヶ月 保護機能 BMS管理項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護 充電時間(時間) 【ACアダプタ】約2.4、【ソーラパネルBH-SV1801枚使用】約13 波形 正弦波 バッテリー容量(mAh) 360000 バッテリー容量(Wh) 1152 入力ポート 【ACアダプター】36V DC 540W 、【PV×2】12V-28V DC 200W 出力ポート 【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM)×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A、【シガーソケット】12V DC 120W
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

エバーブライトメガパネセット
小型家電(ミニ冷蔵庫・電気毛布・扇風機等)を使え、携帯電話を約8回も 充電できる大容量。 豊富な出力端子・機能:(1)ACソケット2個 (2)USB出力5個(2A・1A 各2/Cタイプ1)で携帯電話5台同時充電 (3)DC出力1で車載器具動作 (4)急速・普通・常時点滅スポットライト (5)LEDランタン。 6種類の保護機能(ショート保護・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流 防止)で安全対策万全。 ☆ポータブル 21Wソーラーパネル。 停電でも安心の太陽光発電は、パワーステーション充電、携帯電話やノートPCも直接充電で経済的。独自のパワーステーション・アクセサリー収納ポケット・バックパック吊下用カラビナ付きで携帯・移動に便利。
用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。 付属品 【メガパワーステーション】ACアダプター、カーシガレットライターアダプター(出力用)、出力用USBケーブル (USBプラグーiPhoneライトニング/マイクロUSB/タイプC)、合同取扱説明書、【21Wソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用 プラグ、ノートPC用プラグアダプター(11個)、 カラビナ(2個)、ストラップ(123cm) 適合 (LEDライト)ランタン:弱(37/100H)・強(73/60)、スポットライト:強~点滅~SOS(202/40H~80H)明るさ(ルーメン) 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 【メガパワーステーション】144×77×105、【21Wソーラーパネル】(開)800×290×25/(閉)290×195×35 質量(g) 【メガパワーステーション】1030、【21Wソーラーパネル】900 出力 AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W)、【メガパワーステーション】DC 1個(12-16.8V/10A、最大:13A)、【21Wソーラーパネル】18V/1.1A、USB:【メガパワーステーション】USB 2個(5V/2.4A、合計最大:4.8A)、USB QC3.0 2個(5-12V/2A、最大:18W、合計最大:5V/3.4A)、USB-C 1個(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、PD2.0、最大18W)、【21Wソーラーパネル】USB 5V/2.4A 表示 (使用可能充電中):LEDインジケーター点滅、満充電:点灯 入力 DC19V/1.5A(ACアダプター)、 DC15-24V/1.2A(ソーラーパネル) バッテリー リチウムイオン電池 充電時間(時間) 【フル充電】付属ACアダプター:5/21Wソーラーパネル:25~28(晴天時) バッテリー容量(mAh) 24000 充電可能回数 約500回 バッテリー容量(Wh) 88.8
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷

STATUSUNI(ステータスユニ)ポータブル電源(155Wh) USB-C
小型軽量でコストパフォーマンスに優れた三元系リチウムイオン電池(Li-ion)を内蔵した新世代のポータブル電源です。これまでの仕様をブラッシュアップし、充電時間を約2~3時間(35%以上)短縮、USB-Cコネクタを追加し急速充電USB PD(Power Delivery)にも対応。通常のUSBコネクタの方も最新のQC3.0規格に対応し急速充電となっています。ボタン周りも簡素化しAC(100V)とDC(直流12V/USB/USB-C)を選択するだけになっています。スマホ(4000mAh)への充電は約9回充電可能です。ぜひ2kgを切る小型軽量な取り回しと使い勝手をお試し下さい。
用途停電時・災害避難・非常時の電源確保。避難袋へ常備。小型LED投光器等を使用した現場作業。スマホやタブレット、ノートPCの充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ソーラーパネル6106充電対応品。 仕様 S150 材質 ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion) 出力(W) AC/定格出力:150、瞬間最大200 出力 DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)、USB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W) 本体質量(kg) 1.89 入力電圧(V) DC15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×91×187 ライト種類 2W LED 電池寿命 約500回 充電時間(時間) 5~5.5 電池残量表示 液晶0~100%表示 入力電流(A) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー容量(Wh) 155 (42,000mAh/3.7V)
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

大容量10000mAh バッテリー残量をLEDで表示 2台同時充電可能 保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止) PSE適合製品 付属品:充電用microUSBケーブル(約30cm)
規格 リチウムイオンポリマー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 157×76×18 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.04MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

電気を外へ持ち出せるポータブル電源 安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波 多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。 質量(kg) 4.8 最大出力(W) 300 定格出力(W) 280 充電時間(時間) 14 バッテリー容量(mAh) 24000 充放電回数(回) 1000
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

電源のない場所や緊急時に大活躍!携帯しやすいコンパクトサイズ!
バッテリー 内蔵:リチウムイオン電池 仕様 DCジャック:5.5mm DC9-12.6V×3(合計10A 瞬間最大15Aまで) 質量(g) 1580 出力波形 矩形波(疑似正弦波) 充電時間(時間) 7 コネクタ USB:DC5V 2.1A×3(合計 3.1Aまで) アズワン品番 64-9675-02 コンセント AC100V 60Hz×2(合計 100W 瞬間最大155Wまで) バッテリー寿命 500回
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

アウトドアや災害時に大活躍!緊急時に便利なソーラーパネル搭載のモバイルバッテリーです。 衝撃に強く、とっさの雨にも安心なタフモデルです。 2台同時に充電ができるUSB-A×3ポート搭載。緊急用ソーラーパネル搭載で災害時等は太陽光で蓄電できます(ソーラーパネルは補助機能です。ソーラーオアネルを使用したフル充電(蓄電)を目的とした製品ではありません) 停電時にも便利なLEDライト付きです。
材質 PC、ABS 質量(g) 490 出力(W) ソーラーパネル:1.4(max)、LED照明:0.8 出力 (USB-A)最大5V/2.1A [2台同時充電時は2ポート最大5V/1A] 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×26.5×173 入力 microUSB:最大5V/2A、Type-C:最大5V/2A、ソーラーパネル:最大5.5V/300mA 内蔵電池 リチウムポリマーバッテリー2000mAh バッテリー容量(mAh) 20000 USBポート数 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.64MB) 充電端子 MicroUSB、USB Type-C 給電端子 USB-A
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。 家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。 日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
シルバー×オレンジ 付属品 ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書 セット内容 本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付) 材質 アルミニウム合金、ABS樹脂 幅(mm) 86 質量(kg) 2.5 高さ(mm) 140 使用温度範囲(℃) 10~30(充電0~30) 奥行(mm) 240 コード長さ(m) ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2 定格出力(W) 200 バッテリー リチウムポリマー 充電時間(時間) 約8 波形 正弦波 出力端子 (本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2 保管温度範囲(℃) 0~40 入出力 【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6A バッテリー容量(Wh) 200 入力ポート AC 出力ポート AC(2芯・3芯)/USB-A
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

このソーラーモバイルバッテリーは一般的なUSB蓄電に加え太陽光でも蓄電できるソーラーパネルを搭載。 電源がとれないときでも太陽に向けておいておけば充電が可能です。 高さ2mからの落下実験にも耐え、世界基準をクリアした防水・防塵性能が特徴。 登山・キャンプ・サイクリングなどにおすすめです。 大容量16000mAhで一度蓄電しておけば数日間はスマホが使え度々充電する手間もはぶけます。
バッテリー容量(mAh) 16000 ブラック 質量(g) 375 USBポート数 2 入力 DC5V/2A(microUSB)、ソーラーパネル220mAh/DC5V 出力 1.DC5V/2.4A、2.DC5V/1A。※1&2合計DC5V/3.4A(最大) バッテリー リチウムイオンポリマー バッテリー電圧(V) DC3.7 種類 パネルセル種類:単結晶 充電方式 太陽光、ACアダプタ(別売)、PC等のUSBポート 充電時間(時間) 10(USB)、90(ソーラーパネル) 防塵防水性能 IP67 寸法(mm) 約166×82×20.5 セット内容 モバイルバッテリー本体、microUSBケーブル、カラビナ、取扱説明書 充電端子 AC/USB 給電端子 AC/USB
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリー DC12V 動作電圧 15.5V 内蔵電池 パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)