- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホースバンド
- パワーバンドのおすすめ人気ランキング
パワーバンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新217件の「パワーバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラインエース」、「ガスホースクリップ」、「ホースパワーバンド」などの商品も取り扱っております。
適合ホース
ラインエース
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポールへのウオルボックス等の取り付け、電力・通信ケーブルの垂直結束、ラック内の配線結束に使用します。
耐候性に優れて、屋外での使用に最適です。
幅(mm)
10
厚さ(mm)
1.8
材質
樹脂製
引張強度N(kgf)
(ループ)870(89)
使用温度(℃)
-40~+85迄
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質
鉄製
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質
ステンレス製
材質
SUS304
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
三価クロメートメッキ
材質(バンド)
炭素工具鋼
材質(つまみ)
ポリプロピレン
プライヤー等で大きく広げやすいアーチタイプ
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
三価クロメートメッキ
材質(バンド)
炭素工具鋼
補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。
軽量でフレキシブルなホースです。
V.S.ホースの耐圧タイプです。
用途一般用デリバリー・サクション用。
水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。
ダンバー車のサクション用に。
仕様
補強コード
材質
軟質PVC/硬質PVC
色
赤/透明
使用温度範囲(℃)
-10~50
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
水(泥水/スラリー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐圧
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
材質
スチール
表面処理
亜鉛メッキ
均等に力を掛けてホースが抜けにくくするホースパワーバンドに新しくブラックパターンが登場。
材質
スチール
色
BK
一定のトルク(下記設定トルク値をご覧ください)が掛かると、上部17mmの六角部が取れて、それ以上締め付けることができなくなります。
誰が締めても均等な締め付けが簡単にできます。トルクレンチによる締め付け確認が不要になり、作業効率が格段にアップします。
締め忘れを防止することができます。締め過ぎによるボルトの破断が防げます。
用途サクションホース等のバンド
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SS亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応