- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- パワーミキサのおすすめ人気ランキング
パワーミキサのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新92件の「パワーミキサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モルタル攪拌機」、「高粘度 攪拌」、「マキタマゼラー」などの商品も取り扱っております。
中速型・低粘度の攪拌に
二重絶縁
付属品
リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)
質量(kg)
1.9
電流(A)
6.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
610
回転数(min-1[r.p.m])
850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
850×80×153
対応材質
リシン、プラスタ、中粘度材用
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
850
定格電流(A)
6.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
850×80×153
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
スクリュー径(Φmm)
150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品
リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)
長さ(mm)
855
幅(mm)
86
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
138
電流(A)
9.3
電源(V)
単相100
消費電力(W)
860
回転数(min-1[r.p.m])
1500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
855×86×138
対応材質
リシン、プラスタ、低粘度材用
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1500
定格電流(A)
9.3
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
スクリュー径(Φmm)
150
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
中速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品
リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、スクリュー取付ネジ、ジョイント、シャフト、防じんカバー、補助ハンドル、片口スパナ、両口スパナ
質量(kg)
2.5
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
9.3
電源(V)
単相・交流 100
消費電力(W)
860
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
855×86×138
対応材質
リシン、プラスタ、中粘度材用
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1000
定格電流(A)
9.3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
855×86×138
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
スクリュー径(Φmm)
150
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
1台で2通りの攪拌に使える2スピードタイプ
リング付ステンレスダブルスクリューと
リング付アルミスクリューを付属
パワフル860W
付属品
リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・リング付アルミスクリュー(径135mm)・ステンレスジョイント・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(32・45mm)・六角ボルト(M6×8・M10×15)・両口スパナ(10×13・17×19mm)
質量(kg)
3
電流(A)
9.3
電源(V)
単相100
消費電力(W)
860
回転数(min-1[r.p.m])
(低速)600。(高速)1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
880×92×138
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(低速) 600、(高速) 1300
定格電流(A)
9.3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
880×92×138
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
スクリュー径(Φmm)
150
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。
電源(V)
100
付属品
羽根
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])
1300
羽根径(Φmm)
165
電源(V)
単相100
電流(A)
9.0
消費電力(W)
850
カーボンブラシ呼び番号
322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
942×87×152
仕様
大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品
ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)
3.2
トラスコ品番
416-6612
対応材質
吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
電源コード式電動かくはん機!
二重安全ロックスイッチ使用!
カーボンブラシ12個付き!
スピード調整6段階出来るので、材料の飛び散りにくい!
用途リシン・目地モルタル・水性塗料など各種材料のカクハンに!
材質
スチール・ナイロン樹脂
幅(mm)
810
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
195
奥行(mm)
325
電源(V)
単相・交流:AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
950
コード長さ(m)
1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6段階、200~750
絶縁方式
二重絶縁
スクリュー径(Φmm)
120
定格時間(時間)
約8
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
六角対辺(mm)
8
電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。
用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。
回転速度(min-1[r.p.m])
200~700
適合材
塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
約2
周波数(Hz)
50/60
外径×全長(mm)
かくはん軸/羽根サイズ(組み付け時)約120×600
定格時間(分)
30
一人で操作でき簡単に練れます。洗浄も簡単です。
用途小規模工事のコンクリートやモルタル練り上げ。土壌種子、肥料、飼料などの混合。
容量(L)
50
出力(kW)
0.2
モーター出力(kW)
0.2
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
25/30
トラスコ品番
463-0246
全長(mm)
800
質量(kg)
50
電源(V)
単相100
電圧(V)
100
全幅(mm)
540
全高(mm)
900
深さ(mm)
520
電源コード(m)
2.8
ドラム口径(Φmm)
350
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
壁材・モルタルなどの粘度の高い材料のかくはんに無段変速でかくはん速度が調整可能
スロースタートで材料のはね返りが少ない
回転数(min-1[r.p.m])
0~550
スクリュー径(Φmm)
220
電源(V)
単相100
電流(A)
7.8
消費電力(W)
740
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
4.4
付属品
Φ220スクリュ(B3)、シャフト(B3)組、ホルダー(A)、サイドハンドル、ハンドルジョイント、片口スパナ(12mm/17mm)、両口スパナ(17mm×19mm)
対応材質
モルタル
アズワン品番
64-7056-96
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
質量(g)
250
材質(シャフト)
スチール
撹拌量(kg)
7
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
インパクトドライバー
寸法(mm)
300、ブレード:60
チャック寸法(mm)
(インパクトドライバーチャック)10、13
ブレード
スクリュー型ダブルブレード
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
塗料が付着しにくく、はがしやすい
フッ素コートのリング付ステンレスダブルスクリュー
広い用途に適した中速型
材料のはね返りを防ぐ防じんカバー
二重絶縁
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
855×86×138
質量(kg)
2.5
消費電力(W)
860
電源(V)
単相100
回転数(min-1[r.p.m])
1000
付属品
リング付ステンレスダブルスクリュー(フッ素コート/径150mm)、ステンレスジョイント(フッ素コート)、防塵カバー、ステンレスシャフト(フッ素コート/長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ねじ(フッ素コート)、両口スパナ(10×13/17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)
コード長さ(m)
2.5
対応材質
塗料、食品、粘度の低い壁材、粘度の高い壁材、接着剤、モルタル、セメント等
定格電流(A)
9.3
スクリュー径(Φmm)
リング付ステンレスダブル(フッ素コート):150
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1000
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
低速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品
3枚羽根アルミスクリュー(径180mm)、ステンレスジョイント防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)、六角ボルト(M6×18)
長さ(mm)
890
質量(kg)
2.7
電流(A)
9.3
電源(V)
単相100
消費電力(W)
860
回転数(min-1[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
890×90×138
対応材質
漆喰、せんい壁、リシン、プラスタ、高粘度材用
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
300
定格電流(A)
9.3
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
スクリュー径(Φmm)
180
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
700mmのロングサイズで強力撹拌。
用途撹拌用ペイントミキサー
材質
軸・ブレード:カーボンスチール、ホルダー:PP、固定ゴム:TPR
全長(mm)
700
使用可能機種
電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
六角軸対辺(mm)
6.35
適正回転数(min-1)
約200~700
ブレード径(Φmm)
60
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷