パワーローラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,522件の「パワーローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イレール」、「パワーモーラー」、「モーターローラー」などの商品も取り扱っております。
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (910種類の商品があります)

ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。 また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。
質量(kg) 5.5 ローラー幅(mm) 150 耐荷重(kg) 200 ローラー間隔(mm) 170(大ローラー間)
1パック(2台)
22,980 税込25,278
当日出荷

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品 補助カラー、ピン 材質 機械構造用炭素鋼管 シャフト 340×Φ12mm ローラー幅(mm) 298
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
適合機種 VPA-300、VPB-300 質量(kg) 1.95 トラスコ品番 367-3898
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
14,980 税込16,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1510種類の商品があります)

ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
1本
13,980 税込15,378
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは10秒ON、10秒OFFです。
1本
27,980 税込30,778
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
15,980 税込17,578
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1131種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ 材質 パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ 付属品 端子金具
1個
19,980 税込21,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12 材質(ローラー部) スチール 適合機種 R-3812P 材質 スチール ベアリング プレスベアリング 軸の形状 丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ライニング無、フリーローラ連動無 電源 三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電流(A)(50/60Hz) 0.12/0.10 ローラ外径(Φmm) 57
1本
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

業界最小・最短。径:Φ32、パイプ寸法:最短170mmは業界最小サイズ。 スッキリ・コンパクト。ギヤードモータ方式のコンベヤのようなモータ収納突出部がなく、ドライブチェーンも不要。 防水。保護等級:IP65、軸/パイプはオールステンレス(パワーモーラのみ)。 変速・一定速機能。8段階の変速、負荷変動に対する一定速ドライバに搭載。
仕様 クラウンカーブ付 電源 DC24V 肉厚(mm) 2 パイプ径(Φmm) 32 材質(パイプ) SUS304 呼び周速 30(※専用ドライバCB-018N(別売)で可変)
1個
15,980 税込17,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
1本
14,980 税込16,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1組
33,980 税込37,378
3日以内出荷

モーターでカウンターシャフトを回転させ、そこから各ローラーに丸ベルトを介して駆動力を伝達させる方式です。 最も経済的なコンベヤで構造的にもシンプル機種です。 モーターは搬送物の質量やコンベヤスピード及び、長さに応じて0.4kwから1.5kwまで取揃えています。適当なものを選択可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能 ローラー幅(mm) 387 材質 フレーム:スチール、ローラー:スチール シャフト径(Φmm) 12 肉厚(mm) 1.6 速度 定速 シャフト長さ(mm) 416 ローラー径(Φmm) 50.8 ローラー耐荷重(kg/本) 5 機長(cm) 150
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
14,980 税込16,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ハンディードーリー
長尺床材の中央付近に設置すれば、シングル幅・ダブル幅の区別なく、架け替えることなく解反及び移動が出来ます。 両方向ブレーキ付きでどちらからも質量のある床材を楽々解反で、裏返してローラー面を使用すれば空気抜きにも使用可能です。
質量(kg) 9.5 ローラー幅(mm) 595 耐荷重(kg) 130 ローラー間隔(mm) 160
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷