- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- パンチングバスケットのおすすめ人気ランキング
パンチングバスケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「パンチングバスケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンチングかご」、「グリストラップバスケット」、「パンチングバット」などの商品も取り扱っております。
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上
スチール製亜鉛メッキ仕上げ
形状
角型
仕様
オートクレーブ可
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
穴径(Φmm)
6
穴ピッチ(mm)
10
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm)
Φ0.8
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
外枠径(mm)
Φ3
網目
5.5
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)
Φ0.8
網目(mm)
5.5
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
網目
5.5
網目(mm)
5.5
材質
SUS304
形状
角型
高さ(mm)
160
穴径(Φmm)
6
ピッチ(mm)
10
仕上
電解研磨
材質
SUS304
形状
角型
穴形状・配置を考慮した設計により、油が切れやすく、揚げカスが穴からこぼれにくくなっています。油切りの際に揚げカスがこぼれにくい穴の大きさになっています。
網と比較すると、目詰まりや網のほつれ、網の破損による異物混入の可能性が少なくなっています。
18-8ステンレス製ですので耐久性も高く衛生的です。
網と比べると、洗いやすく、乾きやすくなっています。
カゴ部分を積み重ねて保管する事ができるので、保管時のスペースが少なくなります。
仕様
パンチ穴H2.8×19.5mm
全長(mm)
555
形状
角形
RoHS指令(10物質対応)
対応
パンチング穴径:4.0
パンチ径(Φmm)
4
商品タイプ
バット
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質
SUS304
形状
角型
ピッチ(mm)
約0.6
金網ピッチ(mm)
約0.6
金網線径(mm)
約0.8
線径(mm)
約0.8
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
形状
角形
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
280
網目
1.1×4メッシュ
オートクレーブにかけられるので、滅菌後もバスケットから物品を移し替える手間がなくそのまま収納庫に保管できます。
材質
ステンレス(SUS304)
網目
5.5
外径(Φmm)
0.8
網目(mm)
5.5
全機種頑丈な1枚絞り成形です。空のときは積み重ねてもテーパーが付いていますのでかさばりません。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ10mm。
材質/仕上
スチール製亜鉛メッキ仕上げ
角バットと組合せて、水切りにご使用ください。
材質
18-8ステンレス
エコクリーン加工
形状
角形
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
285
パンチ径(Φmm)
2.2
取り付けてあるハンドルは、持ち運び、積み重ねに役立ちます。
6mmの穴が空いていますので水切りに最適です。
種別
SUS304
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス18-8(SUS304)
形状
角型
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
形状
角形
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
280
メッシュ
4
形状
角形
材質
鉄
柄長さ(mm)
280
網目
1.1×4メッシュ