パンチングメタル フックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
113件の「パンチングメタル フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンチング パネル フック」、「穴あき フック」、「パンチング ボード フック」などの商品も取り扱っております。

パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネルの3種類に取付が可能です。
長さ(mm) 50 許容荷重(kg) 2 取付ピッチ(mm) (パンチングパネル)22.5、(ルーバーパネル)45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番 501-5022 材質 スチール 幅(mm) 900 質量(kg) 5 高さ(mm) 450 奥行(mm) 25 均等荷重(kg) 15 最大積載量(kg) 15
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

穴あきボード専用のフックです。 穴あきボードのお好きな位置に、フックを掛けることができるので自分好みの収納にアレンジできます。
フック径(mm) Φ3.5 材質 ステンレスSUS304
1パック(3本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用 トラスコ品番 373-8124 セット内容 フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm 用途例 ソケット(大サイズ)等 フック 10本
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。 比重 約7.90 溶融点(℃) 1399~1454 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイテック アクリル棚板(透明250×100)を一緒に使うと、小物などを置く簡易棚が作れます。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。 適合 穴ピッチ25.4mm(1インチ) 穴径(Φmm) 5
1袋(2個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お徳用タイプ。 横ぶれ防止金具が付いています。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。 適合 穴ピッチ25.4mm(1インチ) 穴径(Φmm) 5
1箱(20個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パンチングパネル用ダブルフック(小)
長さ(mm) 50 取付ピッチ(mm) 22.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用 トラスコ品番 373-8141 セット内容 フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm 用途例 ディープソケット等 フック 10本
1セット
1,598 税込1,758
翌々日出荷

穴あきボード用のフックです。物を掛けるだけなく、本や絵を飾ることができます。
用途物を掛けるとき、本や絵を飾るときにお使いください。 材質 ステンレス 寸法(mm) 50 アズワン品番 64-5074-25
1個(2個)
559 税込615
当日出荷

●パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。 ●パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。 ●パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
高さ(mm) 51.6 奥行(mm) 50 間口(mm) 74 許容荷重(kg) 2 材質 スチール トラスコ品番 501-5031 質量(g) 50 間口W×奥行D×高さH(mm) 74×50×51.6 均等荷重(kg) 2
1個
999 税込1,099
当日出荷

パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネルの3種類に取付が可能です。
付属品 抜け止めビス2本付 適合機種 パネル共用 長さ(mm) 50 許容荷重(kg) 2 取付ピッチ(mm) (パンチングパネル)22.5、(ルーバーパネル)45 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×50×53 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

パーツがセットになって、すぐに取付・使用できます 石膏ボードに取付できる止め具セット入り 壁面を有効利用できるパンチングボード収納 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
(ボード)白 ピッチ 1インチ(約2.54cm) 穴径(Φmm) 5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm) 795 質量(kg) 24.6 グリーン 高さ(mm) 1650 奥行(mm) 405 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに 穴ピッチ(mm) 約25.4(1インチ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工具を管理できるフックをセットするための専用パネルです。
適合 ULRTタイプ 高さ(mm) 450
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用 トラスコ品番 373-8132 セット内容 フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm 用途例 プライヤ類の柄、ドライバ類の回り止め等 フック 10本
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷