パンチングメタルボードのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「パンチングメタルボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンチングボード」、「工具パネル」、「パンチングメッシュ」などの商品も取り扱っております。
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに 穴ピッチ(mm) 約25.4(1インチ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。 比重 約7.90 溶融点(℃) 1399~1454 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番 501-5022 材質 スチール 幅(mm) 900 質量(kg) 5 高さ(mm) 450 奥行(mm) 25 均等荷重(kg) 15 最大積載量(kg) 15
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など 成分 Si ケイ素/0.25以下。Fe 鉄/0.4以下。Cu 銅/0.05以下。Mg マグネシウム/0.05以下。Mn マンガン/0.05以下。Ti チタニウム/0.03以下。Zn 亜鉛/0.05以下。AL アルミ/99.50以上 タイプ パンチングメタル 調質 H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質) 切断方法 シャーリング切断 切断公差 -0、+2 開口率(%) 35.4 参考準拠JIS規格 H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ) サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

工具を管理できるフックをセットするための専用パネルです。
適合 ULRTタイプ 高さ(mm) 450
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等 成分 C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20 タイプ パンチングメタル 切断方法 シャーリング切断 切断公差 -0、+2 開口率(%) 35.4 参考準拠JIS規格 G4305 SUS304 (2B) サービス分類 オーダー・加工
1枚
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

インテリアや工作などにご使用いただける、ステンレス製のパンチングです。
用途遮蔽板、ネームプレート、レンジ周り、インテリアや工作などに。
1枚
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スペースに合わせて収納を楽しめる! 穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。 表側には「手あか防止」の塗装をしております。 専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm) 5 穴ピッチ(mm) 25 材質 シナ合板(F☆☆☆☆) 塗装 表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
材質 本体:スチール(エポキシポリエステル樹脂塗装) ポール径(Φmm) 25
1枚
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。 材質 鉄(SPCC) 長さ(mm) 450 幅(mm) 450
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金属中最も軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど シルバー 比重 約2.70 溶融点(℃) 659 調質 H24 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途工具の収納・分類に。 長さ(mm) 1200 幅(mm) 600 厚さ(mm) 3 寸法(mm) 600×1200 品名 パンチングボード 奥行(mm) 6.5 耐荷重(kg) 20 板厚(mm) 3 耐荷重N(kgf) 20 ねじ穴(Φmm) 5 ピッチ(inch) ねじ穴:1
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。 パネリーナオプションやコバンザメP型用フックを取り付け、いろいろな工具の管理に適しています。
用途工具の整理・管理 トラスコ品番 765-7838 質量(kg) 1.8 吸着力(N) 196 最大積載量(kg) 5 角穴(mm) 10(縦17列×横17列)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

用途工具フック(別売)を使用し、工具を掛けて使用できます。 ネオグレー 材質 スチール 仕様 パンチング穴/10mm角の25mmピッチです。 トラスコ品番 352-5406 質量(kg) 0.8 間口×高さ(mm) 410×330
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷