パンヤのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
232件の「パンヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クッション 中身」、「ヌードクッション」、「クッション」などの商品も取り扱っております。
パンヤクッション KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング1位
天然素材で軽く、吸湿性・弾力性に優れた日本製ヌードクッションです。 ヘタリが少なく重厚な厚みが長く持続します。 カーテンと共生地のクッションの提案に。 生地はエステル綿を使用しています。
1パック(30個)ほか
23,980税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

イージー座布団GU(合繊わた+ウレタン) 鈴屋ランキング2位
1個
1,898税込2,088
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

イージー座布団G(合繊わた) 鈴屋ランキング3位
1個
1,498税込1,648
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カルトナージュ用弾力綿 日本紐釦貿易ランキング4位
特殊ファイバー使用のフェザータイプ綿で弾力が強く、カルトナージュのフタに最適。通常のキルトにも使用できます。
材質ポリエステル100%厚さ(mm)14幅(cm)125目付(g/m2)120
1袋
769税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手芸用わた Clover(クロバー)ランキング5位
Clover(クロバー)手芸用わた
ぬいぐるみや人形づくりに使用する手芸用わたです。 ウェディングベアーやリングピローなどのウェディングキットにもご使用しただけます。
トラスコ品番166-3179材質ポリエステル100%幅(mm)84高さ(mm)245奥行(mm)78容量(g)50
1個
199税込219
当日出荷

針がさびにくいシリコン加工繊維を使用している為、手づくりピンクッションに最適です。
材質ポリエステル質量(g)100
1個
449税込494
当日出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

KIYOHARA(清原)手芸綿
洗濯をこまめにするクッションや座布団、ぬいぐるみの中身などにオススメです。 ディスプレイ用にもご使用頂けます。 成型綿(1枚綿)なのでキルト綿としてもご使用いただけます。 開封すると膨らみます。 手で簡単にちぎることが出来るので、細工が容易です。 わたの回復力が強く、いつまでも元の状態を保ちます。 家庭で洗濯出来て、乾きが早く、型くずれしません。 繊維が強く、わたクズ、ホコリが出ないので衛生的です。 湿気を吸わないので臭いがしません。
材質ポリエステル100%
1袋(100g)ほか
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アズワン生綿(青梅綿)
脱脂綿に精練漂白する前の油脂分を含んだ綿です。死後処置の詰め物等にご使用いただけます。
材質綿100%
1袋
1,544税込1,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カワモト綿球
毛羽抑え加工が施されています
規格一般医療機器滅菌方法オートクレーブ滅菌可、エチレンオキサイドガス滅菌可、プラズマ滅菌不可
1袋(50g)
649税込714
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

設備や施設の危険な角に貼り付けて安全対策。 工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。 両面テープ(別売)で貼り付けられますので、簡単便利!
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。形状かまぼこ型材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)400質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×厚さ)(mm)66×60RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

綿100%の天然繊維を使用していますので、やわらかく吸収にも優れています。 蛍光染料は一切使用していません。
材質綿100%寸法(mm)600×400医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000157医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(50g)ほか
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

黄麻という田麻科の多年生植物が原料で、原産は主にインド・バングラデシュなどの水量が豊富で高温多湿の土壌で産出され、100日ほどで収穫されます。黄麻は光合成が盛んで通常の木の5~6倍も二酸化炭素を吸収し地球温暖化を抑制する働きもあります。張力強度は大麻とマニラ麻の中間ぐらいで硝石袋(南京袋)の故物を原料とし、現在も米や穀物などを入れる袋から作られています。すさとしての繊維は細く軟らかいが、色が悪いため、主に下塗り、中塗り用に使用されます。
容量(g)800成分仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
1袋
5,398税込5,938
3日以内出荷

材質琺瑯用鋼板容量(L)2質量(kg)0.85高さ(mm)179口径(Φmm)94外径(Φmm)180表面処理琺瑯加工底径(Φmm)150
1個
4,998税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

綿100%の天然繊維を使用した吸水性にすぐれた綿です。 ウォータージェット加工で裁断してあるので、断面がなめらかでソフトな肌触りです。 肌に優しい、潤い成分配合。
材質綿100%寸法(mm)600×760医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000006医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(100g)ほか
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)厚さ(mm)4仕様シート状材質/仕上天然繊維主原料ホワイト対応オイル
1袋(10枚)
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

普通のちりめんより、しぼ(表面の凸凹)が細かく、シャリ感、高級感がでるように織ってあり、木目込人形や繊細な細工ものに適しています。
寸法(幅W×長さL)(cm)約23×33材質レーヨン100%
1枚
439税込483
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質ポリプロピレン容量(kg)1
1個
799税込879
当日出荷

内側に絹、外側に綿を使用。 冬暖かく、夏は吸汗性と発散力。
丈区分レギュラー
1袋(3足)
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。厚さ(mm)5材質ポリウレタン使用温度範囲-10~70℃粘着剤なしRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)