パーツ&ブレーキクリーナーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
150件の「パーツ&ブレーキクリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーツクリーナー最安値」、「脱脂洗浄剤パーツクリーナー」、「遅乾性パーツクリーナー」などの商品も取り扱っております。
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分 イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様 逆さ噴射可 付属品 操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別 油性、エアゾール 適合機器 機械部品 主な用途 油汚れ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 逆さ噴射可 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。 特性 逆さ噴射可 対応材質 鉄、アルミ 主な用途 油汚れ 仕様 逆さ噴射可 タイプ 速乾 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄 成分 イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン) 仕様 逆さ噴射可 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。 洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。 逆さ噴射OK。 有機溶剤中毒予防規則適用外
用途ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に、オイル交換時に付着した汚れ除去に、各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に 付属品 ボタン付き硬質樹脂ノズル 仕様 逆さ噴射可 成分 イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン 種別 油性、エアゾール タイプ 強力、速乾 特性 強力、速乾、逆さ噴射可 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスモビューティーパーツ&ブレーキクリーナー
遅乾性の脱脂洗浄剤です 缶の逆さ使用が可能です オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません 有機溶剤中毒予防規則適用外の商品です
用途オイルやグリスの汚れ落としに。 トラスコ品番 204-9567 主な用途 オイルやグリスの汚れ落とし 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.588L 特性 遅乾 危険物の性状 非水溶性
1本
619 税込681
当日出荷

ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。 速乾性(強力洗浄) 有機溶剤中毒予防規則適用外 ノンフロン・ノントリクロロエタン 缶の逆さ使用OK
用途自動車用ブレーキ&パーツクリーナー 付属品 ボタン付き硬質樹脂ノズル 仕様 逆さ噴射可 成分 イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン、プロパン、ブタン、二酸化炭素 種別 油性、エアゾール 特性 強力、速乾 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性(早い) ブレーキライニングやブレーキドラムなどに付着したオイルやグリスなどの汚れに優れた洗浄力を発揮します。 オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません。 缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途機械部品の脱脂洗浄。 透明 使用温度範囲(℃) -20~40 主成分 イソヘキサン・エタノール・シクロヘキサン・LPG(噴射剤) 仕様 逆さ噴射可 適合機器 機械部品 主な用途 油汚れ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 速乾、逆さ噴射可 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。 エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄が素早くできます。 制動装置を分解せずに洗浄することができます。
用途自動車用ブレーキ装置の洗浄。 タイプ 速乾 成分 イソヘキサン・エタノール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 13.92L 危険物の性状 非水溶性
1箱(840mL×24本)
13,980 税込15,378
当日出荷

有機溶剤クリアータイプです。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。 速乾性タイプ。 各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない。 逆さ吹きができます。
用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。 チェーン機構の油汚れ落とし。 精密機器の洗浄。 ギヤボックスやベアリングのグリース汚れ落とし。 特性 逆さ噴射可 主な用途 油汚れ 仕様 逆さ噴射可 成分 脂肪族系炭化水素・CO2・LPG タイプ 速乾 適合機器 機械部品 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 294mL 危険物の性状 非水溶性 原液量(mL) 294
1本(420mL)
699 税込769
当日出荷

速乾性(普通) 速乾性脱脂洗浄剤。オイルやグリスの汚れに優れた洗浄力を発揮します。 缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途機械部品の脱脂洗浄。 特性 速乾、逆さ噴射可 主な用途 油汚れ トラスコ品番 361-0250 透明 タイプ 速乾 使用温度範囲(℃) -20~40 適合機器 機械部品 主成分 イソヘキサン・シクロヘキサン・エタノール・LPG(噴射剤) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.84L 危険物の性状 非水溶性 原液量(mL) 546
1本(840mL)
409 税込450
当日出荷

ノンフロン・ノンエタンタイプです。 有規則適用外商品です。
用途オイルフィルター、エレメント等交換部品まわりのオイル汚れ除去に、ライニング、ディスクドラムに付着したブレーキダストの除去に、オイルフィルター、エレメント等、交換部廻りのオイル汚れの除去、ライニング・ディスクドラムに付着したブレーキダストの除去 主な用途 油汚れ トラスコ品番 776-5533 材質 主成分:炭化水素系溶剤、アルコール系溶剤 透明 容量(mL) 840 質量(g) 680 危険等級 アズワン品番 64-9077-44 使用温度 常温 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.588L 危険物の性状 非水溶性
1本
469 税込516
当日出荷

「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。速乾性です。逆さ吹きができます。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。 特性 速乾、逆さ噴射可 対応材質 鉄、アルミ 主な用途 油汚れ 成分 脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG・CO2 タイプ 速乾 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 350mL 危険物の性状 非水溶性 原液量(mL) 350
1本(500mL)
719 税込791
当日出荷

「中乾性」になって新登場。パーツに付着した油脂類の洗浄・脱脂に効果を発揮。中乾燥性タイプのため、洗浄と乾燥のバランスがよく作業効率に優れます。逆さに傾けても使用可能。使用前に容器を良く振って下さい。
容量(mL) 840 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.504L 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)
1,800 税込1,980
当日出荷

AZパーツクリーナーは非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用スプレーです。 ブレーキ装置や軸受け、チェーン、ギア等機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。 逆さ噴射もOK!
用途ブレーキ装置の洗浄に。 ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。 ホイールシリンダ分解整備時に。 機械部品の洗浄に。ギア、軸受け、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。 成分 石油系溶剤・噴射剤(LPG・CO2) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。 使用温度範囲(℃) -20~40 仕様 逆さ噴射可 成分 シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン 主成分 石油系溶剤、アルコール類 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 強力、速乾、逆さ噴射可 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキ周りの脱脂洗浄や機械部品に付着した油脂類の洗浄・脱脂に効果を発揮します。 特にブレーキフルードを容易に溶解するのでブレーキ周りの洗浄を中心とする各種パーツの洗浄に優れています。
用途中乾性タイプのブレーキ・パーツ洗浄スプレー タイプ 中速乾 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 650mL 危険物の性状 非水溶性
1本(650mL)
1,700 税込1,870
当日出荷

ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用) 仕様 逆さ噴射可 付属品 ボタン付き硬質樹脂ノズル 成分 シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素 種別 油性、エアゾール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 中速乾 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 ノズルから液が勢い良く噴射されますので、洗浄力を一段と上昇させます。 逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。
用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄 特性 逆さ噴射可 主な用途 油汚れ タイプ 速乾 寸法(Φ×高さH)(mm) 65×351 適合機器 機械設備、金属部品 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 450mL 危険物の性状 非水溶性 原液量(mL) 450
1本(756mL)
389 税込428
当日出荷

強力噴射で素早く洗浄! ノンフロン、ノンエタンの速乾性スプレー式洗浄剤です。(有機溶剤中毒予防規制適用外) 大容量溶剤608mL、長く使えて環境に優しい! 逆さ使用OK!
用途各所に付着したグリース・オイル・金属粉・樹脂粉等を強力に洗浄、除去。 工具や金属パーツ等の洗浄 対応材質 鉄、アルミ 特性 速乾、逆さ噴射可 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.64L 危険物の性状 非水溶性
1缶(850mL)
359 税込395
当日出荷

機械、部品の洗浄に最適。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ノズルから勢いよく噴射されるので洗浄力が一段と増し、作業効果を高めます。840mLジャンボサイズでお徳用です。逆さ吹きができます。
用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。 チェーン機構の油汚れ落とし。 精密機器の洗浄。 金型加工時の切り粉・油汚れ。 特性 強力、逆さ噴射可 主な用途 油汚れ 仕様 逆さ噴射可 成分 脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG タイプ 速乾 適合機器 機械部品 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 588mL 危険物の性状 非水溶性 原液量(mL) 588
1本(840mL)
789 税込868
5日以内出荷