パーツフィーダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「パーツフィーダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーツフィーダ 振動」、「フィーダー」、「整列皿」などの商品も取り扱っております。
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)
適合 (コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B 質量(kg) 0.6。(シュート)最大0.4 最大幅(mm) (シュート)35 振動数 50~90Hz 最大長(mm) (シュート)300
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サイドプルマグネット方式により荷重変動に強く安定搬送が可能です
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
97,980 税込107,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。 1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。 ネジサイズの変更に必要な部品を収納。 レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V) DC15 付属品 ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書 トラスコ品番 792-3392 質量(kg) 2.2(付属品除く) 容量(mL) (ネジ)200 使用温度(℃) 0~40 適合ねじ 普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×182×147(突起部含まず) 設置場所 屋内に限る 入力電流(A) 0.7 使用湿度(%RH) 10~95(ただし、結露のないこと)
1台
75,980 税込83,578
翌日出荷

1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。 レール交換が可能です。 各メーカーの標準ビットに対応できます。
入力電源(V) 100(50/60Hz) 電流(mA) 500 出力電圧(V) 12 質量(kg) 3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×215×136 回路 (保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路 ねじ容量(cc) 150 仕様 各機種には標準型のレール、通過板がセットされています 適合ねじ(mm) 首下長さ(最長)/18まで
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電磁フィーダと比較して消費電力が70%低く経済的です
電圧(V) 100~230
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電磁フィーダと比較して消費電力が70%低く経済的です
適合 (コントローラ) P212・P212-F
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジー段付ボウル
パーツフィーダ用段付ボウルです。
材質 ステンレス
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。 回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。 全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。 バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
質量(kg) 2.17 付属品 ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×182×147 ねじ容量(cc) 200~220 適合ねじ首下長(mm) 19まで 入力電源(V) DC12~15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格電圧(V) 200/220 振動数 50~90Hz 角度α(°) (板ばね取付)0~20 角度β(°) (板ばね取付)10~30 適合 (コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF・C4-5B
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センターマグネット方式により安定搬送が可能です。
電圧(V) 200 適合 (コントローラ) MFC-S3B・MFC-S3B-F
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合 (コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B 質量(kg) 1.8。(シュート)最大1.5 最大幅(mm) (シュート)45 振動数 50~90Hz 最大長(mm) (シュート)450
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
85,980 税込94,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジー円筒ボウル
パーツフィーダ用円筒ボウルです。
材質 ステンレス
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)