パーテーション カーテンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
199件の「パーテーション カーテン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り下げパーテーション」、「病院 パーテーション」、「突っ張り間仕切りカーテンレール」などの商品も取り扱っております。
必要な時にさっと間仕切り。 幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。 お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。 天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様 組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要 材質 フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35% 寸法(mm) W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚 質量(kg) 6
1個
20,000 税込22,000
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

突っ張るだけで間仕切り工事不要。自分で出来るお手軽プチリフォーム商品です。
用途お部屋の間仕切り、目隠しにご使用ください。 材質 スチール(粉体塗装、クロムメッキ)・カーテン(PET65%・綿35%) 幅(mm) 1320~2300・2590~3600 質量(kg) 6 アイボリー 高さ(mm) 2170~2600 奥行(mm) 220 組立時間 20~30分
1台
10,880 税込11,968
4日以内出荷


芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品 連結パーツ×2個 材質 フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン 奥行(mm) 420
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。 タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。 手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。 仕様 天井より約15cm下からカーテン設置可能 付属品 フック2個/カーテンリング30個 材質 スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg) 3.5 タイプ 組立式 耐荷重(kg) 18(カーテンレールバー8、フック各5) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800 組立時間 約20-30分 外幅(mm) カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810) 内幅(mm) カーテンレールバー:1270-2500
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な骨組みで耐久性が高く、伸縮時のねじれに強い構造。 マグネットで横に連結できます。 キャスター可動は横1方向のみの安全設計。
1個
79,110 税込87,021
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 ノックダウン式 寸法(mm) 【たたみしろ】400 材質(スクリーン) ビニールレザー 材質(脚) ダイキャストΦ30mmキャスター使用 支柱 アルミ押出し成型品、アルマイト加工
1台
89,980 税込98,978
31日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットで手軽に取り付けられる簡易的な目隠しカーテンです。使用シーンに応じて好みのサイズにカットできます。数枚組み合わせて棚等の側面を覆うことも可能です。
用途スチール製の棚等の目隠しに。 質量(g) 125 材質/仕上 ポリプロピレン(PP)不織布 寸法(mm) 900×1800
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独立型単体でも、増結型と組み合わせて多彩なパターンでも使用できる定番の衛立です。 カーテンは制菌加工の難燃性素材を使用(SEKラベル・防炎ラベル付)。
材質 (フレーム)スチール/クロームメッキ、(脚部)アルミダイカスト、(カーテン)ポリエステル100%<制菌・難燃・防炎ラベル付> 幅(mm) 400(脚部) フレーム直径(mm) 22
1個
18,470 税込20,317
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

軽量・コンパクト・組立式の間仕切りパーテーションです。カーテンは日本防炎協会の認定品です。商品には防炎ラベルがついています。カーテンは洗濯可能です。洗濯表示に従って洗濯してください。屋内専用です。屋外でのご使用はお控えください。
セット内容 パイプL×16本、パイプM×16本、ジョイント(A・B・C)×各8個、カーテンA×1枚、カーテンB×1枚、カーテンリング×35個(内3個予備) 材質 パイプ/スチール(表面PVCコーティング)、ジョイント・カーテンリング/ポリプロピレン、カーテン/ポリエステル100%(防炎加工) 寸法(mm) 組み立て時:約2100×2100×高さ1800 質量(kg) 約7.4 寸法(幅W×高さH)(mm) カーテン:(A)約4340×1750、(B)約4450×1750
1セット
38,980 税込42,878
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

すっきりとしたラウンドフレーム。
寸法(幅W×高さH)(mm) 900×1800(本体) 材質 (フレーム)スチール、(脚部)樹脂カバー、(カーテン)ポリエステル<防炎・制菌加工> 幅(mm) 420(脚部) デザイン 無地
1個
20,980 税込23,078
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・コンパクトで簡単に組み立てできる衝立です。カーテンは日本防炎協会の認定品です。商品には防炎ラベルがついています。カーテンは洗濯可能です。洗濯表示に従って洗濯してください。屋内専用です。屋外でのご使用はお控えください。
仕様 サイズ(組み立て時):約W1400×H1800×D500mm カーテンサイズ:約幅1440×高さ1750mm 材質:パイプ/スチール(表面PVCコーティング)、ジョイント・カーテンリング/ポリプロピレン、カーテン/ポリエステル100%(防炎加工) セット内容:パイプSS(ジョイント固定)×4本、パイプS×4本、パイプM×6本、ジョイントB×3、ジョイントC×4、ジョイントD×2、カーテン(両脇マジックテープ)×1枚、カーテンリング×6個 重量:約1.6kg
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

触れた時の静電気を防止する導電繊維を使用しています。
仕様 制菌・防汚・制電加工、カーテンフック付き 材質 ポリエステル サイズ (ネット)幅650mm 規格 SEKマーク取得品、防炎性能認証番号AO 060137(イ) 洗濯方法 洗濯可(30℃)
1枚
37,980 税込41,778
11日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。 何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。 しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。 天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。
用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字) 耐荷重(kg) カーテンレールバー8、フック各5、全体18 材質 本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー 幅外寸(mm) 1500~2730(カーテンレールバー) 幅内寸(mm) 1270~2500(カーテンレールバー)
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低重心なので安定して自立し、移動も安心です。<AMG-632-CL・AMG-633-CL・AMG-63622-CL>連結部にギヤ式ジョイントを使用しておりますので、わずかな力でスムーズに開閉できます。 上下のねじれがなく、枠と枠の隙間がほとんどありません。 三連式防炎証明付き。
寸法(m) 【替えカーテン】1×1.45
1枚ほか
45,980 税込50,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1枚
22,980 税込25,278
17日以内出荷

シンプルな伸縮機構で、スムーズな開閉操作と安定性を兼ね備えています。脚部の凹みに合わせて交差することで、L型・T型・十型の連結が可能です。
材質 フレーム/アルミ、カーテン/ビニールクロス 脚寸法(mm) 幅470
1個
90,980 税込100,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

丈夫な骨組みで耐久性が高く、伸縮時のねじれに強い構造。 マグネットで横に連結できます。 キャスター可動は横1方向のみの安全設計。
1個
55,980 税込61,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プライバシー確保の安心なスペースを作れます。2人で組み立てると約5分で完成します。二重式のカーテンにより、内部のプライバシーを守りながら車椅子等での出入りが容易に行えます。コンパクトに収納できます。くり返し、何度でも使用できます。
用途避難場所のファミリースペース、更衣室、授乳室 棟高(m) 1.8
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)