- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- パーテーション 土台のおすすめ人気ランキング
パーテーション 土台のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「パーテーション 土台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定 パーテーション」、「プラダンスタンド」、「パーテーション固定金具」などの商品も取り扱っております。
簡単に発泡パネルが立てられます。
材質
PET樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×90×30
仕様
5mm、7mmのボード用
発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×40×32.5
仕様
パネル用
対応メディア
3~7mm厚
お客様の目を引く店頭や店内の大型パネル(スチレンボード)を自立させるのに最適。
仕様
B1サイズ9mmまでのボード用、折りたたみ式
材質
スチール・クロームメッキ
質量(kg)
0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×230×132
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
パーティション(Dパネル)を単体で設置する場合に必要な安定脚です。
適合機種
パーティションOUシリーズ(Dパネル)H1100~1800mm
材質
アルミダイキャスト(塗装)
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×200×230(片側)
アズワン品番
64-0854-54
1セット(2個)
¥7,498
税込¥8,248
21日以内出荷
フリージョイントポールで任意の角度に設定できる衝立式パネル「SJパネル」のオプション。
追加用自立安定脚(アジャスタータイプ)。
材質
鋼板(樹脂焼付塗装)・ABS・PA・PP
色
ライトグレー
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
トラスコ品番
466-3993
質量(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×460
1台
特価
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
同ブランドのパーテーションにのみ使用できます。従来型と比較して脚の形状が平たくなっており、パネルの横に他の家具を隣接して設置しやすいことが特徴です。他の家具を隣接できる従来型と比較して脚の形状が平らなため、パネル横に他の家具を隣接して設置することが可能となります。パネル1枚に4個必要安定脚は、パーテーションを自立させる場合に必要な補助脚です。パネル1枚の場合、4個必要となります。フラットなデザイン脚部の高さを抑えたフラットなデザインは、周囲への圧迫感が少なく、歩行の邪魔になりにくい形状です。フラットタイプの取付方法について組み立て時にボルトの強さを調節することで、安定脚の角度をご調整いただけます。
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
0.73
タイプ
組立:有り(組立式) 安定脚は、ローパーテーションを自立させる場合に必要な補助脚です。設置するパネルの枚数・レイアウトに応じて、必要なオプションパーツの数量は異なります(オプションパーツの選び方)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×38×180(板厚:8)
脚を差し込むだけで組み立て可能。
軽量だから設置も移動も自由自在。
本体パネルの間や付属のクリップに書類をはさめます。
本体パネルの高さは、置く場所に合わせ、320・350mmの二段階に調節できます。高さ350mmにすると、本体パネルの下にコードを通すことができます。
付属品
脚×2個、クリップ×2個
材質
本体パネル/PP(2.6mm厚)、クリップ/PC、ゴム/シリコーン、脚/アルミニウム合金
取付方式
自立式
材質(パネル)
PP
パウチやカードケース用のホルダーです。(パウチのA4タテは不可)
材質
PET樹脂
ペーパーハニカムを使用しているので、従来のものに比べて、軽く設置の際の移動も楽に行えます。
適合
APF、PSAシリーズ
材質(本体)
スチール紛体塗装(シルバー)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×400×162
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品
L型プレート×4個
材質
パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
材質
スチール
支柱(mm)
W50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大:500×385×1400(1000+400)
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
材質
アクリル樹脂
材質
スチール
質量(kg)
0.9
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:295×230×132(組立時)
パネル
適合:およそB1サイズまで(軽量パネルに限る)、厚さ9mmまで
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品
連結パーツ×2個
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン
奥行(mm)
420
パーティション等のスタンド脚としてご使用ください。
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)
411
タイプ
GF-Gフレームにも使用可能
1個
¥1,419
税込¥1,561
当日出荷
オフィスをおしゃれに演出する木目調のパーテーションです。
フレームを目立たなくすることで従来のパーテーションにはない上質な空間を作りあげます。
自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。
簡易連結により施工も簡単です。
材質
パネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコア、 表面:プリント紙化粧繊維板、エッジ:PVC、脚:ABS樹脂
タイプ
連結型
奥行(mm)
30
パネル厚(mm)
30
脚の種類
アジャスター付
パウチしたメニューやポップにおすすめ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×40×21.5
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質
芯材:ハニカムコア、クロス:ポリエステル、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)
厚さ(mm)
32
タイプ
パネルのみ(脚無)
色(フレーム)
シルバー