- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- パーティション
- パーテーション取付金具のおすすめ人気ランキング
パーテーション取付金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「パーテーション取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「システム天井 金物」、「パーテーション金具」、「パーテーション固定金具」などの商品も取り扱っております。
材質
鋼板
質量(g)
6.7
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
フリージョイントポールで任意の角度に設定できる衝立式パネル「SJパネル」のオプション。
追加用自立安定脚(アジャスタータイプ)。
材質
鋼板(樹脂焼付塗装)・ABS・PA・PP
色
ライトグレー
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
ローパーティションの幅に合わせて設置できます。
質量(g)
57
耐荷重(kg)
15(1個あたり)
仕様
耐荷重15kg(1個あたり)
パーテーションに取り付けて使用できます。パーテーションの厚みに合わせて、取付できます
安全荷重(kg)
5
軽い荷物をさっと掛けるのに便利なフックです。パーテーションの幅に合わせて調整可能です。
用途ジャケット等のハンガー掛けに。
材質
ABS
長さ(mm)
176
幅(mm)
38
色
グレー
奥行(mm)
64
耐荷重(kg)
3
調整範囲(mm)
38~64
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
用途トイレブース下部を支持する金物です。
付属品
ステン+A皿タッピング 3.5×25 4本 鉄ノンプラグビス +皿 4×25 2本
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質(本体)
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐荷重(kg)
10
トラスコ品番
447-7308
材質
ABS樹脂、合成ゴム
寸法(mm)
68×18
質量(g)
87
1箱(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
スパックス間仕切りシステム「SPXシリーズ」専用オプション。
便利なフックハンガー。
パネルの上部に引っ掛けるように取り付けてお使いください。
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
ペーパーハニカムを使用しているので、従来のものに比べて、軽く設置の際の移動も楽に行えます。
適合
APF、PSAシリーズ
材質(本体)
スチール紛体塗装(シルバー)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×400×162
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。
支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます
付属品
鉄ノンプラグビス+皿 4×25 2本
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
丸座は、施行が簡単にできるように、脱着式です。
特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締めつけ可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
用途ラバトリーブース
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアライン
取付ねじ
ビスコン4×25mm、皿木ネジ3.5×25mm
適合扉厚(mm)
スクリーン/30~40、アジャスト範囲/50~70
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容
本体1個
寸法(mm)
20~70
安全荷重(kg)
5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
パーティション等のスタンド脚としてご使用ください。
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)
411
タイプ
GF-Gフレームにも使用可能
1個
¥1,419
税込¥1,561
当日出荷
パイプの高さ調整が約20mmできます。
化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。
丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。
特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアライン
取付ねじ
ビスコン4×25mm
適合扉厚(mm)
スクリーン/33~42、アジャスト範囲/50~70
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ボルト、ナットの先付けと共にチャンネルの仮り組みができるため位置決め作業の省力化を図れます。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別
L字金具
付属品
本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付
トラスコ品番
512-1973
材質
スチール
幅(mm)
35
色
シルバー
高さ(mm)
70
質量(g)
50
奥行(mm)
40
適合サイズ
M6×45
1個
¥269
税込¥296
当日出荷