パーテーション固定金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
123件の「パーテーション固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーテーション安定脚」、「パーティション金具」、「固定 パーテーション」などの商品も取り扱っております。
パーティション(Dパネル)を単体で設置する場合に必要な安定脚です。
適合機種 パーティションOUシリーズ(Dパネル)H1100~1800mm 材質 アルミダイキャスト(塗装) グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 23×200×230(片側) アズワン品番 64-0854-54
1セット(2個)
7,498 税込8,248
21日以内出荷

トラスコ品番 466-3993 質量(kg) 2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×460
1台
特価
5,498 税込6,048
当日出荷

プラス(家具)自立安定脚
フリージョイントポールで任意の角度に設定できる衝立式パネル「SJパネル」のオプション。 追加用自立安定脚(アジャスタータイプ)。
材質 鋼板(樹脂焼付塗装)・ABS・PA・PP ライトグレー
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。 対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。 TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。 TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
1パック(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョインテックスJKパネル 床固定金具
ローパーティション「JKパネル」パーツ。 パネル固定用金具/床固定用。 パネルを固定させるために使います。 ドアパネルを使うレイアウトの場合は必ず床固定用金具または壁固定用金具(364-912)をご使用ください。 ドアパネルを使用しないL字・コ字レイアウトで床固定または壁固定ができない場合は、パネル固定用金具の代わりに安定脚で設置可能です。 レイアウトやパネル枚数によって使用するパーツの必要数は異なります。
種別 床固定用 材質 鋼板(樹脂焼付塗装) 関連資料 組立説明書(3.07MB) (1.02MB) 取扱説明書 (0.47MB)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

SUS(エスユーエス)ベーススタンド
パーティション等のスタンド脚としてご使用ください。
材質 アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g) 411 タイプ GF-Gフレームにも使用可能
1個
1,419 税込1,561
当日出荷

超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3~4回までは繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:115kgまで実証済 種別 転倒防止ストッパー 材質 ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤 適合温度(℃) -10~+50 耐久性(年) 8
1パック(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷

プラス(家具)転倒防止金具
仕様 1セット(2個入り)、LA、LEED D700平机用、組立サービスなし 付属品 ボルト付 ブラック
1台
9,998 税込10,998
21日以内出荷

パネルを笠木から吊り下げるための金具です。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。
用途パネルを笠木 LV-KSから吊り下げるための金具です。 付属品 コネクターねじセット。六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)。十字穴付皿タッピンねじ4×16 材質/仕上 亜鉛合金/サチライトクロームめっき 適合パネル厚さ(mm) 13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

同ブランドのパーテーションにのみ使用できます。従来型と比較して脚の形状が平たくなっており、パネルの横に他の家具を隣接して設置しやすいことが特徴です。他の家具を隣接できる従来型と比較して脚の形状が平らなため、パネル横に他の家具を隣接して設置することが可能となります。パネル1枚に4個必要安定脚は、パーテーションを自立させる場合に必要な補助脚です。パネル1枚の場合、4個必要となります。フラットなデザイン脚部の高さを抑えたフラットなデザインは、周囲への圧迫感が少なく、歩行の邪魔になりにくい形状です。フラットタイプの取付方法について組み立て時にボルトの強さを調節することで、安定脚の角度をご調整いただけます。
材質 スチール(粉体塗装) 質量(kg) 0.73 タイプ 組立:有り(組立式) 安定脚は、ローパーテーションを自立させる場合に必要な補助脚です。設置するパネルの枚数・レイアウトに応じて、必要なオプションパーツの数量は異なります(オプションパーツの選び方)。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×38×180(板厚:8)
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。 種別 L字金具 材質 スチール オフホワイト(アイボリ)
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペーパーハニカムを使用しているので、従来のものに比べて、軽く設置の際の移動も楽に行えます。
適合 APF、PSAシリーズ 材質(本体) スチール紛体塗装(シルバー) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×400×162
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

工具なしで簡単に連結できます。シンプルで簡単施工。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 商品サイズ(W×D×H) 材質(フレーム) シルバーメタリック グリーン購入法 適合
1台
3,698 税込4,068
11日以内出荷

伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止 セット内容 接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚 材質 (ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂 (ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー 質量(g) 約60/本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 190×42×20/本 耐荷重(kg) 対象物重量160/2本 使用環境温度(℃) 0~40 取付間隔(mm) 最大100/壁・家具間
1セット(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷

芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品 連結パーツ×2個 材質 フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン 奥行(mm) 420
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×40×32.5 仕様 パネル用 対応メディア 3~7mm厚
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷

ジョインテックスJKパネル 壁固定レール
ローパーティション「JKパネル」パーツ。壁固定レール。 パネルを壁面に固定させるために使います。 ドアパネルを使うレイアウトの場合は必ず壁固定用金具または床固定用金具(364-911)をご使用ください。 ドアパネルを使用しないL字・コ字レイアウトで壁固定または床固定ができない場合は、パネル固定用金具の代わりに安定脚で設置可能です。 レイアウトやパネル枚数によって使用するパーツの必要数は異なります。
材質 鋼板(樹脂焼付塗装) 関連資料 組立説明書(3.07MB) (1.02MB) 取扱説明書 (0.47MB)
1本
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。 特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。
付属品 ネジ×20本、コンクリート用釘×10本 種別 L字金具 材質 ステンレス(SUS304) 穴径(Φmm) 4
1ケース(5枚)
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。 支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます
付属品 鉄ノンプラグビス+皿 4×25 2本 材質 SUS304 仕上 ヘアーライン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷