- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- ヒカリ プレートのおすすめ人気ランキング
ヒカリ プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新1,219件の「ヒカリ プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニプレート 光」、「アクリル板」、「鉄板」などの商品も取り扱っております。
マーカーで文字が書ける、標示板に最適な無地プレートです。
厚さ(mm)
2
仕様
穴ナシ(加工フリー)
材質
アクリルホワイト
取付け方法
ビス止め、テープ止め(※ビス、テープ別売)
厚さ(mm)
2
マーカーで自由に書ける、無地プレートです。
厚さ(mm)
2
色
ホワイト
材質
アクリル
種別
貼付タイプ
取付け方法
粘着テープ
マーカーで自由に書ける、無地プレートです。
用途掛札等に。
トラスコ品番
113-4394
材質
アクリル板
色
ホワイト
取付
吊り下げ式(穴あき/加工フリー)
質量(g)
8
穴径(Φmm)
4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
80×35×2
表示内容
無地
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥93
税込¥102
当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
表示内容
白無地
取付け方法
吊り下げ
材質
エコユニボード
厚さ(mm)
2
無地プレートです
標示用やサインプレートとして
材質
アクリル
色
ホワイト
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
穴径(Φmm)
3
穴数
1
材質
硬質エンビ
色
(表)透明蛍光黄、(裏)透明
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色
白
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)
(ケーブル)4.8以下
アクリル製、4辺面取りタイプの無地プレートです
標示用プレート
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質
アクリル
色
白
仕様
テープ付
取付方式
裏面テープ付
仕様
裏面テープ付
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)
2
材質
アクリル
色
白
比重
1.19
全光線透過率(%)
8
ロックウェル硬度
(Mスケール)98
吸水率(%)
0.3
耐燃性
可燃性
材質
PVC製
RoHS指令(10物質対応)
対応
名札寸法(横×縦)(mm)
28×90
1パック(10枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
材質
エコユニボード(再生ポリプロピレン)
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
4
寸法(縦×横)(mm)
120×60
入数
10枚
1組
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
1セット(10枚)
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質
塩ビ
比重
1.4
熱変形温度(℃)
65~70
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質
アクリル