ヒスタミンのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
93件の「ヒスタミン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大腸菌検査キット」、「軟膏」、「虫刺され」などの商品も取り扱っております。
チェックカラーヒスタミンを使用して、ヒスタミン濃度を容易に測定できます。必要な機器・備品類をキット化していますので、すぐにヒスタミン検査が可能です。
アズワン品番 2-3139-01
1個
242,000 税込266,200
翌々日出荷

キッコーマンバイオケミファヒスタミンチェックスワブ
サンプル前処理後、綿棒につけるだけでヒスタミン検査が行えるスワブです。 色の変化を目視確認するだけで判定できます。
反応時間 5分 検出方法 色の発色度合いを目視で確認 保存環境 2~8℃凍結しないこと 測定範囲(ppm) 20~80(サンプル2倍希釈時は40~160ppm) 消費期限 製造日から18カ月 検出対象 ヒスタミン
1組(40本)
15,590 税込17,149
3日以内出荷

キッコーマンバイオケミファチェックカラーヒスタミン(冷蔵)
生魚中のヒスタミンが、簡単、迅速に測定できます。 抽出用溶液で希釈後加熱してヒスタミンを抽出。 検液と試薬を混合し15分後に測定。手のひらサイズの吸光光度計が利用可能。
セット内容 酵素(6本)、発色試薬(6本)、標準液(1本)、緩衝液(3本) 検出方式 (下限)0.4ppm(吸光度計Bを用いた場合) 反応時間 15分 保存温度(℃) 2~8 アズワン品番 2-3137-01 保管環境 冷蔵
1箱(60回分)
29,980 税込32,978
当日出荷

この一般細菌試験紙は発色剤としてTTCを成分とした試験紙による簡易試験法で、とくに専門知識を必要とせず、容易に一般細菌の検査ができます。検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
1箱(25枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抽出液を酵素センサチップに分注するだけで簡便に測定が可能です。検査室/光学分析機器などの専用の設備が無くとも検査可能です。様々なシーンで使用が可能な軽さ・大きさを実現しました。1検体当たり約3分で計測が可能です。ランニングコストは1計測あたり1000円以下です。
セット内容 本体、ACアダプター、酵素センサチップアダプター、DC IN端子用キャップ、チップアダプター端子用キャップ、取扱説明書 材質 ABS樹脂 質量(g) 350 表示桁数 最小1ppm 測定範囲(ppm) 【ヒスタミン】0~80 アズワン品番 4-3481-01
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

特殊処理をした試験紙による細菌の簡易試験法で、検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
1箱(25枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発光反応で検査しますので、短時間の培養で合否の判定が可能です。選択増菌培養キットで前培養後に大腸菌(群)用キットで培養し検出します。ATP検査試薬(別売・2-8950-11~12)を使用すると、ATP検査用としても使用できます。ミニインキュベーターは、温度設定・タイマー設定が可能です。
アズワン品番 2-2558-22
1台
特価
63,750 税込70,125
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

虫に刺された時ほど不快な事はありません。Dr.ヘッセルはその時の不快感を軽減する方法を考えました。小型で軽く、誰にでも手軽に使用でき、傷口に応じてカップ両側のマウスピース面を差し替えて使用できます。
寸法(mm) (本体最大直径)27、(長さ)93、(レバー幅)62 材質(本体) プラスチック(ポリエチレン系) 質量(g) 12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
68,900 税込75,790
90日以内出荷

適合害虫 ハチ ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 240×102×195 利用場所 屋外
1式
6,298 税込6,928
当日出荷

刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分 白色ワセリン アズワン品番 8-8349-02
1個(60g)
499 税込549
当日出荷

誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
1組(5個)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。
セット内容 応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き 質量(g) 630 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 105×190×125 材質(ケース) ポリ塩化ビニル アズワン品番 3-4664-01
1セット(10点)
2,998 税込3,298
当日出荷

蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて使用します。カップが透明なので吸引状況を確認できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。 付属品 収納ケース、取扱説明書 材質 (本体)PP、(吸引カップ)ABS 寸法(mm) (吸引カップ)外径26.5/内径20.3/深さ22 質量(g) 30 収納時寸法(mm) (約)116×58×28 使用時寸法(mm) (約)150×58×28 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

材質 リムーバー:シリンダー=ABS樹脂、ピストンレバー=ポリアセタール、吸引アダプター:スチロール樹脂、収納ケース:ポリプロピレン 寸法(mm) (約)リムーバー本体:48×27×長さ118~192、吸引アダプター:丸〈大〉=内径22、丸〈中〉=内径16、丸〈小〉=内径10、だ円=内寸 16×8 質量(g) 90 収納時寸法(mm) (約)122×83×厚さ35
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

蛇や虫の危険な毒に、備えすぎの心配はありません。 毒虫や毒蛇に刺されたり、かまれた時は、直ちに体内に入った毒液や毒針を排除しなければなりません。 ポイズンリムーバーは毒液や毒針を吸引作用で抽出する器具です。 キャンプなどアウトドアライフで、医師の手当てを受けるまでの応急処置として必需品です。 また、ご家庭にも備えていればいざという時役に立ちます。
材質 シリンダー:ABS樹脂、ピストンレバー:ポリアセタール、吸引アダプター:スチロール樹脂、収納ケース:ポリプロピレン アズワン品番 8-3297-01 松吉医科器械コード 11-2636-00
1本
3,308 税込3,639
当日出荷


塗った跡が目立たない透明ジェルの液体バンソウ膏。 患部に塗ると、すぐに乾いてキズ口をぴったり密閉し、水仕事中や入浴時にもはがれにくく、傷口を外的刺激から守ります。殺菌成分「トリクロロカルバニリド」配合で、傷口をしっかり殺菌消毒します。 ドーム型チューブ採用で、そのまま患部に塗れて指が汚れません。 靴ずれにもお使いいただけます。
機能 耐水 種別 靴ずれ用 シリーズ メンソレータム 有効成分 トリクロロカルバニリド0.1% 効能 すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護(被覆) 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
1個(10g)
799 税込879
当日出荷


いつでもどこでも衛生検査。ルシパック Pen は、ポータブル式のルミテスター(ルミテスターPD-20)専用のATPふき取り検査用試薬です。ATP(アデノシン三リン酸:微生物・食品残滓などに存在)だけでなく、AMP(アデノシン一リン酸:ATPが分解されて生じる物質)の測定をすることができるため、より高感度に幅広い汚れを検出できます。例えば食品工場では、食品自体が微生物の栄養源となるため、混入・腐敗を防ぐためには衛生管理が必要になります。食品中のATP、ATP+AMPの濃度を調べることにより、食品残渣を感度良く検出することができ、より高いレベルでの衛生管理が可能になります。
成分 (発光試薬)ルシフェリン、ルシフェラーゼ、酢酸マグネシウム、ホスホエノールピルビン酸、ピロリン酸、ピルベートオルトホスフェートジキナーゼ、(抽出試薬)界面活性剤(塩化ベンザルコニウム) 使用方法 (1)室温に戻したルミテスターpenの内蔵綿棒で検査対象を拭き取り、その綿棒をホルダーに戻し押し込みます。(2)ルシパックpenを振り下ろす形で試薬を溶かします。(3)ルミテスターの測定室部分に入れてカバーを閉じます。Enterボタンを押して測定開始。10秒ほどで結果が出ます。※対象物が乾燥している時はあらかじめ綿棒を湿らせてご使用ください。 保存方法 2~8℃(冷蔵・凍結不可) 保管環境 冷蔵
1袋(40本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)