- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 供試体型枠
- ヒットワンのおすすめ人気ランキング
ヒットワンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新27件の「ヒットワン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円柱型枠」、「j ロート 14」、「エアー メーター」などの商品も取り扱っております。
専用ペンチを使わず、ワンタッチで脱型できます。
高精度な形成技術により画期的な脱型モール完成。
寸法制度を向上させるために繊維入りPBT樹脂を使用しています。
熟練を要さない簡単でワンタッチの脱型作業を実現します。
用途モルタル用の供試体型枠
付属品
開口治具1個、フタ6個
材質
(本体)PBT樹脂 (フタ)PE樹脂 (開口治具)ABS樹脂
規格
JIS A 5308 適合品
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
50×100
マイゾックスコード
215812
1箱(60個)
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
脱型が安全でスムーズです。
叩いても変形しません。
製品重量が軽く運搬が楽です。
使用後、焼却処理ができ焼却炉を傷めません。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格
A 5308
JISA5308(付属書11軽量型枠)の適合品です。
叩いても変形しにくい。
製品重量が軽く運搬が容易。
使用後、焼却処理が可能。
用途コンクリートの供試体型枠
材質
ポリエチレンと炭酸カルシウムを混ぜたもの
紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格
A-5308
軽くて便利な使い捨て生コンテスターです。
工事現場、試験室の合理化、省力化に役立ちます。
高品質ブリキ製です。
めんどうな掃除や組み立て不要です。
便利な記録スペースがあります。
冷間圧延鋼板製です。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
工事現場、試験室の合理化、省力化。
高品質ブリキ製。
めんどうな掃除や組立て不要。
便利な記録スペース。
冷間圧延鋼板製。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
透明・スッキリ誰でも楽々安心な供試体
材質が透明であることから、モルタル・グラウト材等を巻込みエアー注意しながら充填できるため、安心した供試体を作成可能。
さらに供試体内面がシームレス為、仕上がり表面が特にキレイ。
脱型用スリットをモールド底面から市販ペンチで剥がす事で、誰でも簡単に20秒で脱型可能。
また、乾燥防止用蓋も取り揃えております。
用途モルタル・グラウト用透明供試体型枠
仕様
漏水/吸水/膨張:なし
付属品
識別シール60枚、底板60枚
材質
ポリエチレン
直径(Φmm)
50
規格
JIS-A1132準拠
寸法精度
±0.5%
関連資料
カタログ(1.27MB)
フタ付きなので現場の面倒な密封作業も必要なしの軽量ブリキ製「テストピース用モールド缶」。
缶切用ガイド切込み入りで、試験所での缶切開封も楽々。
用途コンクリート強度試験供試体提出用
直径(Φmm)
50
高さ(mm)
100
規格
JIS-A1132準拠
1箱(60缶)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
紙管のため軽量かつ安全。
用途コンクリートの供試体型枠
1箱(3個)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
環境に配慮した地球に優しい製品~ゴミを出さない~ゴミゼロへ。
繰り返し使いコスト削減につなげる~使い捨てからの脱却。
再生可能な素材。
供試体を試験室に安心して届ける、内筒管と外筒で保護する二重構造。
試験室担当者の安全マイナスドライバー1本で取り出し可能(手を切る等のケガが少ない)。
内部が目視出来る、透明に近い素材の使用。
登録実用新案第3173325号
用途地盤改良土の供試体作成
質量(g)
約135
転写により『逆文字として』情報を残すため、追加筆などによる不正を防ぎ、強度試験時まで厳格に保管可能。
NETIS登録番号〔No.CB-120005-VE〕
用途供試体改ざん防止
仕様
100枚入
使用方法
1.QC版に供試体作成時の情報を記入します。2.記入したQC版を供試体型枠の内側に貼り付けます。3.供試体型枠に生コンを投入し、硬化したら型枠をはずします。4.供試体に文字が転写され、情報が残ります。
マイゾックスコード
219238
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
NEXCO規格。
用途モルタルの供試体型枠
寸法(mm)
40×40×160mm
マイゾックスコード
210988
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
所定の精度が確保され、個人差がありません。
電極の校正などが不要であり誰にでも簡単に測定できます。
電池やコード等の必要がなく、どこでも容易に持ち運びが可能です。
測定記録の保存ができます。維持費がかかりません。
危険物の類別
非危険物
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。
全長(mm)
250