ヒネリファスナーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
112件の「ヒネリファスナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラゲッジBOX用ロックセット」、「回転ファスナー」、「ヒネリ 金具」などの商品も取り扱っております。
ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。
付属品 受金具(P100H02) 材質 (本体・ヒネリ・受金具)鋼/クロームめっき。(フック)ステンレス鋼(SUS430) 高さ(mm) 22 質量(g) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

用途コンテナ・工作機械 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質 (ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g) 120 保持力N(kgf) 150[15.3] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様 同番 付属品 受金具(P100H02) 材質 (本体・ヒネリ・受金具・キー)鋼/クロームめっき。(フック)ステンレス鋼(SUS430) 高さ(mm) 13 質量(g) 105 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。鍵付きです。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 ステンレス鋼<SUS304>/素地。(キー)鋼/ニッケルメッキ 高さ(mm) 11.5 質量(g) 50 許容荷重(N) 686 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

材質 (本体・ベース・ヒネリ)鋼クロームめっき。(フック)ステンレス鋼(SUS430)/ニッケルめっき 高さ(mm) 17.7 質量(g) 290
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

扉を閉めるだけで、簡易ロックされます。 マイナスドライバーでボタンを回転させロックを解除します。 受金具にはスリップ止のヘアーライン加工を施しています。
用途工作機械、制御盤扉 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g) 182 仕上 亜鉛メッキクロメート処理 取付板厚(mm) 1.6~2.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

オールステンレスの平面タイプ重量物に最適 C-1262及びC-1263の強力な締付け力
用途楽器ケース・アンプケース 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨
1個
1,519 税込1,671
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用六角レンチにて操作のため、鍵の必要な所に最適(C-1263) コイルスプリング内蔵
用途コンテナ・工作機械・船舶 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨
1個
1,350 税込1,485
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つまみを回すことで強力な締め付けが可能です。
材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理 三価クロムメッキ仕上げ 取付穴(mm) (本体)4.2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 小型ながら強力に扉をホールドします。 各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。 取付けが簡単です。 左右兼用型
用途車両用小扉・小型バスリッド 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 75 表面仕上げ バレル研磨 使用荷重(N) 980 タキゲンコード 22808
1個
1,474 税込1,621
当日出荷

耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。ワンタッチで開閉操作ができるキャッチです。取付面がフラットなボックス等にご使用ください。
用途制御盤・コントロールボックス・計器盤ボックス等 使用方法 蓋を開ける場合はロックを引き起こし、蓋の操作を行って下さい。また、蓋を閉める場合はロックが掛かる位置まで蓋の操作を行って下さい。 材質/処理 (カバー・ロック・キーパー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(スプリング)SUS304WPB/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つまみを回すことで強力な締め付けが可能です。
セット内容 カギ付 穴寸法(Φmm) (受け)4.2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開扉を保持する引戸用のロックです。振動や衝撃に強く、ロック状態を確実に保持します。レバーを引くとロックが解除し、ワンタッチで操作できます。電車など、振動が多い点検口扉に最適です。
用途車両など 寸法(mm) 図面通り 材質/仕上 材質:スチール(SPCC),仕上:有色クロメート 製品質量(g) 185 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
用途バス・トラックのリッド・点検口 材質 ステンレス鋼板 タキゲンコード 23003
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。
用途※TAK60専用設計のため、他の錠前は組込み不可です。 付属品 キー2本 材質 亜鉛合金(ZDC) 質量(g) 116 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック) あり/鍵番号:TAK60 タキゲンコード 23777
1個
2,301 税込2,531
当日出荷

マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等 保持力N(kgf) 約9.81(1) 質量(g) 17.1 材質/処理 (ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色。(スプリング)SWP/テンパーカラー。(カム)SPCC/Zn。(カムピン)SWCH/Zn。(カムシャフト)SS400/Zn。(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-。(キーパー)PA/黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷

強力な締付け力が得られます。 回転運動がある点(回転角180°)を超えると引張っても外れません。
用途コンテナ 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 つまみを回転させて締付けますので非常に強力です。 受けの取付け方により、フラット面にもコーナーにも使用できます。
用途コンテナ・工作機械 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 236 寸法d(mm) 6 寸法L1(mm) 145 寸法L2(mm) 47 寸法L3(mm) 110.5 寸法L4(mm) 108 寸法H1(mm) 20 寸法H2(mm) 17.5 寸法P1(mm) 24 寸法P2(mm) 44 寸法P3(mm) 36 寸法P4(mm) 72 寸法P5(mm) 16 寸法P6(mm) 62.5 寸法W1(mm) 88 寸法W2(mm) 49.5 寸法H3(mm) 57 寸法W3(mm) 64 寸法P7(mm) 13 寸法P8(mm) 10 表面仕上げ バレル研磨 寸法P9(mm) 11
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。 内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器 付属品 受金具 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 120 表面仕上げ バレル研磨
1個
1,575 税込1,733
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)