- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- ヒューズ 線のおすすめ人気ランキング
ヒューズ 線のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,026件の「ヒューズ 線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線ヒューズ」、「ヒューズ」、「ヒューズ ケーブル」などの商品も取り扱っております。
仕様
断面積 = 0.093 mm2。ワイヤのスタイル = BS EN13602。外径 = 0.35mm。長さ = 234m。導体材質 = スズめっき軟銅。タイプ = すずめっき銅ワイヤ。BSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
定格電圧(V)
250
仕様
溶断特性B種
仕様
断面積 = 3.242 mm2。ワイヤのスタイル = BS EN13602。外径 = 2.03mm。長さ = 7.1m。導体材質 = スズめっき軟銅。タイプ = すずめっき銅ワイヤ。BSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
仕様
断面積 = 1.167 mm2。ワイヤのスタイル = BS EN13602。外径 = 1.22mm。長さ = 20.2m。導体材質 = スズめっき軟銅。タイプ = すずめっき銅ワイヤ。BSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様
断面積 = 0.202 mm2。ワイヤのスタイル = BS EN13602。外径 = 0.51mm。長さ = 114m。導体材質 = スズめっき軟銅。タイプ = すずめっき銅ワイヤ。BSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに
取扱説明書
(0.4MB)
AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V)
250
パッケージサイズ(mm)
120×60×5(H×W×D)
溶断規格
B
仕様
断面積 = 0.397 mm2。ワイヤのスタイル = BS EN13602。外径 = 0.71mm。長さ = 50.9m。導体材質 = スズめっき軟銅。タイプ = すずめっき銅ワイヤ。BSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カバースイッチ用の取替ヒューズ
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線
種類
産業機械用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
断面積 = 0.652 mm2。ワイヤのスタイル = BS EN13602。外径 = 0.91mm。長さ = 34.6m。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 19 AWG。導体材質 = スズめっき軟銅。タイプ = すずめっき銅ワイヤ。BSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様
断面積 = 0.245 mm2。ワイヤのスタイル = BS EN13602。外径 = 0.56mm。長さ = 91.3m。導体材質 = スズめっき軟銅。タイプ = すずめっき銅ワイヤ。BSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様
断面積 = 1.308 mm2。ワイヤのスタイル = BS EN13602。外径 = 1.63mm。長さ = 11.4m。導体材質 = スズめっき軟銅。タイプ = すずめっき銅ワイヤ。BSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
全長:5m
Φ0.4mm
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
5
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
AC250
リード線
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
断面積 = 0.035 mm2。ワイヤのスタイル = BS EN13602。外径 = 0.21mm。長さ = 717m。導体材質 = スズめっき軟銅。タイプ = すずめっき銅ワイヤ。BSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
仕様
ワイヤのスタイル = EN 60317/20。コアストランド = 1 / 0.2 mm。断熱材 = PUR。外径 = 0.23mm。長さ = 1600m。ストランド数 = 1。ストランド径 = 0.2 mm。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 32 AWG。導体材質 = 銅。最大使用温度 = +155℃。タイプ = 銅線。。通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
用途低圧電路の過電流保護用
定格電圧(V)
250
材質(本体)
可溶片鉛合金
種類
銅つめ付ヒューズ
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。