ヒューズホルダー 筒型ネジ式のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
101件の「ヒューズホルダー 筒型ネジ式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズホルダー 平型」、「管 ヒューズ 12V」、「ヒューズホルダー 1A」などの商品も取り扱っております。
仕様 筒型ねじ式 種類 ヒューズホルダ 取付方式 パネル取付 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 10 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 取付板厚(mm) 4.5(MAX) ナット二面幅(mm) 18 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ6.4×30 ナット締付トルク(N・m) 1.2 耐電圧(V/min) AC2000
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 ヒューズホルダ 取付方式 パネル取付 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 リード線 色(本体) 材質(つまみ) P.B.T.(UL94V-0)
1個
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

管ヒューズ用のボックスです。
仕様 ヒューズボックス(ネジ式) 取付 ネジ止めΦ15.5 端子形状 ハンダづけ 電流容量 15A用
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

定格電圧 300V-25A 適合 FG-20、FG-30、その他 種類 ヒューズホルダ 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 25 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 取得規格 UL規格・C-UL規格 端子金具 差込端子(タイプ250,t0.8)兼用はんだ付端子 取付板厚(mm) 3(MAX) ナット二面幅(mm) 21 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ6.4×30、Φ6.35×30 ナット締付トルク(N・m) 1.4以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(つまみ) P.B.T.(UL94V-0) 耐電圧(V/min) AC2000 耐電圧(V) AC2000 (1分間)
1個
749 税込824
当日出荷

適合 FG-20、FG-30 種類 ヒューズホルダ 取付方式 パネル取付 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 10 締付トルク 0.7N・m以下(ナット) 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 取得規格 UL規格・CSA規格 推奨適合工具 マイナスドライバー 端子金具 ハンダ付用端子 取付板厚(mm) 3.5(MAX) ナット二面幅(mm) 16 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ5.2×20 ナット締付トルク(N・m) 0.7、0.4(ツマミ) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(つまみ) P.B.T.(UL94V-0) 耐電圧(V/min) AC1500
1個
399 税込439
当日出荷

種類 ガラス管ヒューズ 温度上昇 115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm) 6.4×30 JIS呼び MF-60 リード線 JIS特性 NR 通電率 1.3 溶断規格 B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

適合 FG-20、FG-30 タイプ 横型 種類 ヒューズホルダ 適合規格 RoHS対応 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 10 端子ねじ M3×5(バインドネジ) 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 取付ねじ M4 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 端子金具 ネジ締付端子(M3) リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8 ねじ締付トルク(N・m) 端子ネジ:0.5以下。取付ネジ:1.2以下 耐電圧(V/min) AC1500
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体) PBT 材質(クリップ) 燐青銅ニッケルメッキ 絶縁耐圧 2kV(1分間) 適合ヒューズ(Φ×Lmm) 6.4×30(ガラス管及び消弧剤入り)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

はんだ付け端子の筒型ヒューズホルダー
種類 ヒューズホルダ 定格電圧(V) 250 耐電圧 AC2000V(1分間) 定格電流(A) 5 絶縁抵抗(MΩ) DC500V 100以上 色(本体) B(黒) 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ5.2×20
1個
529 税込582
当日出荷

15A用溶断表示
材質(本体) PBT樹脂 G-30%(黒) 材質(カバー) ポリカーボネート(透明) 材質(クリップ) 燐青銅、錫メッキ 取付方式 M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合) 適合ヒューズ管サイズ(mm) 6.4×30 種類 ヒューズホルダ 定格電流(A) (回路)最大15AC~連続10 結線方式 4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 ヒューズホルダ 取付方式 中継取付 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 端子金具 はんだ付け用端子 リード線 色(本体)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g) 16 タイプ 直径×長さ(mm) 約Φ6.4×30 使用可能電力 DC12V車/DC24V車 サイズ(mm) 約Φ6.4×30
1パック(5本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ランプ点灯形10A用溶断表示
材質(本体) PBT樹脂 G-30% 種類 ヒューズホルダ 取付方式 ロックナット固定 定格電流(A) (回路)最大10AC~連続7 材質(キャップ) ABS樹脂 材質(レンズ) ポリカーボネート樹脂 結線方式 ハンダ付又は187タブ式 適合ヒューズ管サイズ(mm) 6.4×30
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧 AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

仕様 ヒューズサイズ = 5 x 20mm。定格電流 = 10A。定格電圧 = 250V。キャップスタイル = マニュアル。対応ヒューズ長 = 20mm。対応ヒューズ径 = 5mm。シリーズ = HTC。保護カテゴリ = PC1。本体材質 = 熱可塑性。コンタクト材質 = ニッケル/錫メッキ-銅合金。対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mm。。ねじキャップ、ねじ込み. BS EN60127-6の規定に準拠して完全にアクセス不可能 パネル切抜き: 12.7 Φ、12.0 AF ナイロン66製ボディ 種類 ヒューズホルダ 取付方式 パネル取付 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 10 リード線 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ5×20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
749 税込824
当日出荷

RoHS対応品
材質 (グロメット)シリコーンゴム 材質(本体) (グロメット)シリコーンゴム 種類 ヒューズホルダ 定格電流(A) 7 材質(絶縁体) ポリカーボネート(UL94V-2) 保護等級 IP66 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上(充電部~可触部間) 材質(Oリング) シリコーンゴム 端子金具 ハンダ付け用端子 色(本体) 透明 端子 ハンダ付け RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000
1個
648 税込713
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)