ヒューズホルダー 100Vのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
204件の「ヒューズホルダー 100V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100V ヒューズ」、「ヒューズホルダー 1A」、「配線 ヒューズ 取り付け」などの商品も取り扱っております。
1個
595 税込655
当日出荷

種類 ヒューズホルダ 取付方式 中継取付 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 端子金具 はんだ付け用端子 リード線 色(本体)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS対応品
材質 (グロメット)シリコーンゴム 材質(本体) (グロメット)シリコーンゴム 種類 ヒューズホルダ 定格電流(A) 7 材質(絶縁体) ポリカーボネート(UL94V-2) 保護等級 IP66 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上(充電部~可触部間) 材質(Oリング) シリコーンゴム 端子金具 ハンダ付け用端子 色(本体) 透明 端子 ハンダ付け RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000
1個
648 税込713
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 筒型ねじ式 種類 ヒューズホルダ 取付方式 パネル取付 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 10 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 取付板厚(mm) 4.5(MAX) ナット二面幅(mm) 18 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ6.4×30 ナット締付トルク(N・m) 1.2 耐電圧(V/min) AC2000
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合 FG-30 タイプ 中継型 種類 ヒューズホルダ 取付方式 中継取付 適合規格 RoHS対応 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 3 材質(絶縁体) AS 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 端子金具 ハンダ付け用端子 リード線 色(本体) 透明 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ6.4×30 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1000
1個
319 税込351
当日出荷

リード線がついているので取付の際に便利にご使用頂けます。
用途電装品・回路の保護や漏電防止等 コード径(Φmm) 約15 適合ヒューズ管サイズ(mm) 6.5×30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15A用溶断表示
材質(本体) PBT樹脂 G-30%(黒) 材質(カバー) ポリカーボネート(透明) 材質(クリップ) 燐青銅、錫メッキ 取付方式 M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合) 適合ヒューズ管サイズ(mm) 6.4×30 種類 ヒューズホルダ 定格電流(A) (回路)最大15AC~連続10 結線方式 4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷

適合 FG-20、FG-30 タイプ 横型 種類 ヒューズホルダ 適合規格 RoHS対応 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 10 端子ねじ M3×5(バインドネジ) 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 取付ねじ M4 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 端子金具 ネジ締付端子(M3) リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8 ねじ締付トルク(N・m) 端子ネジ:0.5以下。取付ネジ:1.2以下 耐電圧(V/min) AC1500
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類 ヒューズホルダ 取付方式 パネル取付 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 リード線 色(本体) 材質(つまみ) P.B.T.(UL94V-0)
1個
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リード線付きで取付けに便利
用途電装品、電装回路の保護に。 材質 ナイロン66 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


定格電圧 250V-10A 仕様 F-7101-NはF-3321-N-1PとF-7101-Cを同数バラ出荷とした商品です。 適合 FG-20、FG-30、その他 材質 主絶縁材/フェノール (UL94V-0) 種類 ヒューズホルダ 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 10 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 端子金具 差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8 ねじ締付トルク(N・m) 1.2以下 : M4ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500 極数(P) 1 耐電圧(V) AC1500V (1分間)
1個
489 税込538
当日出荷


RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質 P.B.T. (UL94V-0) 種類 ヒューズホルダ 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 取得規格 UL規格・C-UL規格 色(本体) 絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷

定格電流(A) 3 定格電圧(V) AC125 種類 ヒューズホルダ 板厚(mm) (ヒューズ止金具)0.3 材質(絶縁体) ポリプロピレン 絶縁抵抗(MΩ) DC500V 100以上 材質(金具) 黄銅 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ6.35×31.8、Φ6.4×30 耐電圧(V/min) AC1500
1個
229 税込252
当日出荷

定格電圧 300V-25A 適合 FG-20、FG-30、その他 種類 ヒューズホルダ 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 25 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 取得規格 UL規格・C-UL規格 端子金具 差込端子(タイプ250,t0.8)兼用はんだ付端子 取付板厚(mm) 3(MAX) ナット二面幅(mm) 21 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ6.4×30、Φ6.35×30 ナット締付トルク(N・m) 1.4以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(つまみ) P.B.T.(UL94V-0) 耐電圧(V/min) AC2000 耐電圧(V) AC2000 (1分間)
1個
749 税込824
当日出荷

定格電圧 600V-30A 仕様 回転止めモールドF-1000-S1の使用が可能です。 適合 F-7170 材質 主絶縁材/フェノール (UL94V-0) 種類 ヒューズホルダ 取付方式 DINレール取付 定格電圧(V) 600 定格電流(A) 30 端子ねじ M4×8(セムスネジ) 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 適合レール (DINレール)トップハット形 幅35mm 端子金具 ネジ締付端子(M4) 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ15×50 ねじ締付トルク(N・m) 0.8以下 : M4ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2500 極数(P) 1 耐電圧(V) AC2500 (1分間)
1個
889 税込978
当日出荷