ヒューズホルダのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
933件の「ヒューズホルダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中継型」、「ヒューズ ソケット」、「ヒューズホルダー 筒型ネジ式」などの商品も取り扱っております。
仕様 筒型ねじ式 種類 ヒューズホルダ 取付方式 パネル取付 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 10 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 取付板厚(mm) 4.5(MAX) ナット二面幅(mm) 18 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ6.4×30 ナット締付トルク(N・m) 1.2 耐電圧(V/min) AC2000
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 ヒューズホルダ 取付方式 中継取付 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 端子金具 はんだ付け用端子 リード線 色(本体)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15A用溶断表示
材質(本体) PBT樹脂 G-30%(黒) 材質(カバー) ポリカーボネート(透明) 材質(クリップ) 燐青銅、錫メッキ 取付方式 M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合) 適合ヒューズ管サイズ(mm) 6.4×30 種類 ヒューズホルダ 定格電流(A) (回路)最大15AC~連続10 結線方式 4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
材質(本体) PBT樹脂 種類 ヒューズホルダ 取付方式 DINレール取付 材質(カバー) ポリカーボネイト 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 ヒューズホルダ 取付方式 パネル取付 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 リード線 色(本体) 材質(つまみ) P.B.T.(UL94V-0)
1個
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合 FG-20、FG-30 タイプ 横型 種類 ヒューズホルダ 適合規格 RoHS対応 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 10 端子ねじ M3×5(バインドネジ) 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 取付ねじ M4 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 端子金具 ネジ締付端子(M3) リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8 ねじ締付トルク(N・m) 端子ネジ:0.5以下。取付ネジ:1.2以下 耐電圧(V/min) AC1500
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途電装品の増設・保護に セット内容 管ヒューズホルダー(30mmヒューズ用)5個、専用端子10個 適合電線 0.5~2.0sq RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
879 税込967
当日出荷


ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。 ※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷

定格電流(A) 3 定格電圧(V) AC125 種類 ヒューズホルダ 板厚(mm) (ヒューズ止金具)0.3 材質(絶縁体) ポリプロピレン 絶縁抵抗(MΩ) DC500V 100以上 材質(金具) 黄銅 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ6.35×31.8、Φ6.4×30 耐電圧(V/min) AC1500
1個
229 税込252
当日出荷

種類 ガラス管ヒューズ 温度上昇 115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm) 6.4×30 JIS呼び MF-60 リード線 JIS特性 NR 通電率 1.3 溶断規格 B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

リード線付きで取付けに便利
用途電装品、電装回路の保護に。 材質 ナイロン66 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

RoHS対応品
材質 (グロメット)シリコーンゴム 材質(本体) (グロメット)シリコーンゴム 種類 ヒューズホルダ 定格電流(A) 7 材質(絶縁体) ポリカーボネート(UL94V-2) 保護等級 IP66 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上(充電部~可触部間) 材質(Oリング) シリコーンゴム 端子金具 ハンダ付け用端子 色(本体) 透明 端子 ハンダ付け RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000
1個
648 税込713
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATC用ブレードヒューズ。2.0sqコード付。連結可能。
付属品 AV2.0コード(連結使用可) タイプ ATCヒューズ用(平型) 端子の種類 差込式 最大電流(A) 20
1個
879 税込967
当日出荷

リード線がついているので取付の際に便利にご使用頂けます。
用途電装品・回路の保護や漏電防止等 コード径(Φmm) 約15 適合ヒューズ管サイズ(mm) 6.5×30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様 1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き) 材質 P.B.T. (UL94V-0) 材質(本体) P.B.T. (UL94V-0) 種類 ヒューズホルダ 定格電圧(V) 250 色(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧 600V-30A 仕様 回転止めモールドF-1000-S1の使用が可能です。 適合 F-7170 材質 主絶縁材/フェノール (UL94V-0) 種類 ヒューズホルダ 取付方式 DINレール取付 定格電圧(V) 600 定格電流(A) 30 端子ねじ M4×8(セムスネジ) 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 適合レール (DINレール)トップハット形 幅35mm 端子金具 ネジ締付端子(M4) 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ15×50 ねじ締付トルク(N・m) 0.8以下 : M4ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2500 極数(P) 1 耐電圧(V) AC2500 (1分間)
1個
889 税込978
当日出荷