ヒューズ抜きのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
129件の「ヒューズ抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズ抜き工具」、「ヒューズプーラー」、「ヒューズプライヤー」などの商品も取り扱っております。
ヒューズの取り外しの際に大変便利です
用途ヒューズ取出し工具として。 幅(mm) 11.4(長)・8.8(短) 全長(mm) 28.4
1個
79 税込87
当日出荷

1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。 非導電性 滑り止めの鋸歯状グリップ テスター機能付
仕様 ●ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。●非導電性●滑り止めの鋸歯状グリップ●テスター機能付 適合機種 [適用ヒューズ]250V:0~200A、600V:0~100A 材質 プラスチック 全長(mm) 184 使用電池 LR44×2(付属) アズワン品番 65-2179-11
1個
3,120 税込3,432
当日出荷


1個
99 税込109
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
669 税込736
5日以内出荷

1個
80 税込88
当日出荷

SIGNET(シグネット)ラインクランプセット
種類 スプリングクランプ 全長(mm) 250/180/150 寸法(mm) 大Φ22~60、中Φ22~42、小Φ11~19
1セット(3個)
3,598 税込3,958
翌日出荷

リレーボックス内で干渉しないよう、先端が薄く縦型になっています。
用途自動車のリレーの取り外しに。 材質 クロムモリブデン(本体)、PVC(グリップ) 全長(mm) 230 質量(g) 120 開口幅(mm) 6.5~118
1個
1,598 税込1,758
当日出荷



仕様 アイソレーション電圧:1500V。ハンドル材質:熱可塑樹脂。。ESOヒューズ挿入 / 抜き取り工具. Schurterヒューズ挿入工具、抜き取り工具、カバーは、CSOヒューズクリップ及び10.3 x 38 mmヒューズに適合します。 ESOは、ヒューズのヒューズクリップへの挿入と抜き取りに使用します。 ESOは、IP20接触保護等級のヒューズカバーとしても使用できます。 用途: すべての太陽光発電アプリケーション。 インバータ。 バッテリ充電コントローラ。 ストリングヒューズ。 DC用途。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します 全長(mm) 180
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒューズボックス内のリレーを取り外す際に便利です。
全長(mm) 207 材質(本体) クロムモリブデン 質量(g) 126 硬度HRC 40~46 開き幅(mm) 17~50 材質(クリップ) ナイロン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷



1個
579 税込637
5日以内出荷

電圧(V) (アイソレーション)1000 適合範囲 (ヒューズサイズ)00~3 ヒューズ NH
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

リレープライヤ(AD201)の補給部品です。 KTCの直型スナップリングプライヤ穴用(SCP-171, 1715)をお持ちの場合は、本製品を取り付けリレープライヤとして使用可能です。
質量(g) 17 寸法L1(mm) 44.5 寸法B(mm) 9.3 寸法L2(mm) 28.5 アズワン品番 65-2490-27
1本
7,198 税込7,918
当日出荷