- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- ヒューズ抜き工具のおすすめ人気ランキング
ヒューズ抜き工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新115件の「ヒューズ抜き工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズ抜き」、「ヒューズプライヤー」、「自動車ヒューズ外し」などの商品も取り扱っております。
ヒューズの取り外しの際に大変便利です
用途ヒューズ取出し工具として。
幅(mm)
11.4(長)・8.8(短)
全長(mm)
28.4
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。
非導電性
滑り止めの鋸歯状グリップ
テスター機能付
仕様
●ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。●非導電性●滑り止めの鋸歯状グリップ●テスター機能付
適合機種
[適用ヒューズ]250V:0~200A、600V:0~100A
材質
プラスチック
全長(mm)
184
使用電池
LR44×2(付属)
アズワン品番
65-2179-11
1個
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ヒューズボックス内のリレーを取り外す際に便利です。
全長(mm)
207
材質(本体)
クロムモリブデン
質量(g)
126
硬度HRC
40~46
開き幅(mm)
17~50
材質(クリップ)
ナイロン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します
全長(mm)
180
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
低背ヒューズ用ヒューズ抜きです。
用途ヒューズの交換
色
ホワイト
1個
¥80
税込¥88
当日出荷
1つの工具でリレーソケットのフックを解除しながらリレーを引抜きが可能。
フックが無く素手では引き抜く事ができない個所にも最適。
用途自動車に使用されているプラグインリレーの取外し。
適合
リレー周辺が狭い車両等。リレーサイズW22.5×D15×H25.5mmのプラグイン端子リレー。
質量(g)
188
寸法L1(mm)
185
寸法L2(mm)
60
寸法W(mm)
47
アズワン品番
65-2490-26
1本
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応!
カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm)
190
トラスコ品番
323-0317
質量(g)
190
1丁
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
外形寸法(mm)
69×20
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
種類
スプリングクランプ
全長(mm)
250/180/150
寸法(mm)
大Φ22~60、中Φ22~42、小Φ11~19
1セット(3個)
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷