- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- ヒューズ250V 5Aのおすすめ人気ランキング
ヒューズ250V 5Aのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新402件の「ヒューズ250V 5A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズ 5A」、「ヒューズF2AL250V」、「ヒューズ 消弧剤」などの商品も取り扱っております。
適合
MonotaRO MR-3B、マザーツール アナログミニテスターMT-3B
定格
0.5A/250V
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
AC250V用
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
AC250
リード線
無
仕様
定格電流 = 500mA。定格電圧 = 250V。溶断速度 = T。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。直径 = 5mm。全長 = 20mm。本体材質 = セラミック。高ラプチャー容量 = あり。遮断容量最大電圧 R = 1500 A。インジケータ付 = N。サイズ指定 = Miniature。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃。。UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
0.5
遮断電流(A)
1500
リード線
無
サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
定格電圧(V)
AC250
遮断電流(A)
100
種類
ガラス管ヒューズ
種類
ガラス管ヒューズ
温度上昇
115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)
6.4×30
JIS呼び
MF-60
リード線
無
JIS特性
NR
通電率
1.3
溶断規格
B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)
AC250
質量(g)
3
種類
ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)
6.35×30
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など
質量(g)
9
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250
直径×長さL(Φmm×mm)
6.35×30
遮断電流(A)
(定格)10000
サイズ(mm)
Φ6.35×30
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)
250
全長(mm)
20
外径(Φmm)
5.2
使用温度(℃)
-20~80
温度上昇
115%、100℃以下
保管温度(℃)
-30~40
通電率
130%
特性
B種(普通溶断型)
溶断規格
160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)
35~85
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています
定格電圧(V)
AC250
温度上昇
115%、100℃以下、通電
材質
鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
種類
ガラス管ヒューズ
リード線
無
仕様
定格電流 = 100mA。リード方向 = ラジアル。定格電圧 = 250V。本体材質 = 熱可塑性。本体長さ = 8.35mm。本体幅 = 4.3mm。本体高さ = 7.7mm。ワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mm。ワイヤピッチ = 5.08mm。遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +125℃。ワイヤ直径 = 0.62mm。。RS速断型TE5ヒューズ. RS超速断型TE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
0.1
遮断電流(A)
35(@250VAC)
リード線
有
サイズ(mm)
8.35×4.3×7.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
0.63
寸法(Φ×mm)
5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
種類
管型ヒューズ
仕様
防振:あり●定格電流:5A●定格電圧:250V●ケース材質:フェノール●シュラウド構造でないため絶縁には不適. 防振、Slydlok(TM)製品. スライド式ヒューズキャリアは配線済み又はカートリッジヒューズタイプで使用できます。. ポータブル又は車載用途など、振動の激しい用途に最適 配線済みタイプはBS (IEE)又はIEC推奨銅ヒューズワイヤに対応 ミニチュアカートリッジヒューズタイプは1 / 4インチ又は20 mmミニチュアヒューズに使用でき、高耐振性のためのスプリング付きヒューズ接点が特徴 配線済みタイプの接点はニッケルめっき黄銅製、カートリッジヒューズタイプの接点は銀メッキりん青銅製 BS 711グレードフェノールボディ構造 「トップハット」タイプのBS5584 (EN50 022、DIN46277-3)形式DINレールに対応する、単一ねじのレール取り付けタイプにこの表面実装ユニットを変更する場合はDINレールアダプタを提供
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)
250
全長(mm)
30
種類
ガラス管ヒューズ
外径(Φmm)
6.4
使用温度(℃)
-20~80
温度上昇
115%、100℃以下
サイズ(mm)
Φ6.4×30
保管温度(℃)
-30~40
通電率
130%
特性
B種(普通溶断型)
溶断規格
160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)
35~85
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
材質(本体)
PET
タイプ
(ヒューズタイプ)カートリッジ
種類
ヒューズホルダ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
250
キャップタイプ
スロット
定格電流(A)
10
材質(コンタクト)
錫メッキ-真鍮
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様
ヒューズサイズ = 5 x 20mm。溶断速度 = T。本体材質 = ガラス
定格電圧(V)
250ac
定格電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷