- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 刷毛(ハケ)
- ヒヨコのおすすめ人気ランキング
ヒヨコのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新119件の「ヒヨコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アヒル」、「筋交い刷毛」、「目地刷毛」などの商品も取り扱っております。
ナイロン(化学繊維)刷毛の中で塗料含みに優れた、耐久性抜群の化繊刷毛。
狭い箇所や細かい所もきれいに塗れる便利な化繊刷毛です。
形状
筋違
毛丈(mm)
35
玉厚(mm)
5.5
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
目地用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性抜群の化繊刷毛。
塗料含みに優れたダメ込みタイプです。
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
水性用
RoHS指令(10物質対応)
対応
水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性抜群の化繊刷毛。
塗料含みに優れたダメ込みタイプです。
形状
平
毛丈(mm)
35
毛色
白色
玉厚(mm)
5.5
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
目地用
RoHS指令(10物質対応)
対応
取り扱いが簡単で、さびたり腐ったりせず衛生的です。
材質
ポリプロピレン、塩ビ
仕様
ひよこ用
餌のすべりが良く、飼料が平均に出ます。
消毒、洗浄も簡単です。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
500
底径(Φmm)
510
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
繊維が短い為最終的に砕けて細かくなります。
約4日で砕けます。
熱処理されており衛生的です。
白色のため、餌付けの際餌が目立ちます。
材質
クレープ紙(白)30g
寸法(幅Wmm×長さLm)
1000×50
1セット(8本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ナイロン(化学繊維)刷毛の中で塗料含みに優れた、耐久性抜群の薄口刷毛。仕上げ・補修・タッチアップなどに良い。
筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
用途性塗料用刷毛
形状
筋違
毛丈(mm)
33
毛色
白色
玉厚(mm)
10
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
水性用
RoHS指令(10物質対応)
対応
観葉植物、温室園芸、小鳥や小動物の保温用品です。強化ガラスを使用し、割れにくい設計です(水をかけないでください)。
定格電圧(V)
100
質量(g)
110
全長(mm)
145
定格寿命(時間)
4000
仕上
硬質ガラス
径(Φmm)
80
口金
E26
観葉植物、温室園芸に最適な保温用品のセットです。水をかけないでください。
セット内容
ひよこ保温球(100V・100W・室内用)×1個、ソケット(コード付き)×1個、電子サーモスタット(マルチ対応)×1個、温度計×1個
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ナイロン(化学繊維)刷毛の中で塗料含みに優れた、耐久性抜群の隅切刷毛。
筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
用途性塗料用刷毛
形状
筋違
毛丈(mm)
27
毛色
白色
玉厚(mm)
11
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
水性用
刷毛幅(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
全長(mm)
145
色
ガラス球:クリヤ-
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格消費電力(W)
40
ガラス球径(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。
毛丈(mm)
35
玉厚(mm)
5
形状
平
全長(mm)
275
種類
刷毛
材質(柄部)
木柄白木地
材質(毛)
山羊毛
主な用途
目地用、塗装用
毛色
白色
材質(金具)
銅メッキ