- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- ヒーター スターラーのおすすめ人気ランキング
ヒーター スターラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新231件の「ヒーター スターラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホットスターラー」、「マグネチックスターラー 6連」、「ビーカー用ヒーター」などの商品も取り扱っております。
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。
スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])
100~1200
材質
(プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装
電源
AC100V(50/60Hz)
最高温度(℃)
550
モーター
DCブラシ
センサー
K熱電対
安全装置
過電流ヒューズ・高温警告表示機能
電源コード(m)
1.5
温度制御方式
PID制御
回転調節
デジタル設定(10rpm単位)
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。
温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。
本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。
マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)
約5
材質(本体)
ABS樹脂
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約730
回転数(min-1[r.p.m])
MAX1500
本体寸法(mm)
343×400×81
プレート寸法(mm)
140×140
モーター
DCブラシレスモーター
電源コード(m)
約2
材質(プレート)
アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
撹拌容量(mL)
50~2000×4
ヒーター容量(W)
180×4
温度設定範囲(℃)
50~250
アズワン品番
1-4607-52
回転数設定方式
(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)
回転数制御方式
マイコン式回転数フィードバック方式
1個
¥115,000
税込¥126,500
当日出荷
トッププレートはアルミ製セラミックコーティング仕上げ。熱効率の良い丸型プレートで上昇温度の速さと温度の安定性は抜群です。安全装置としてサーキットプロテクタが付いています。別売のビーズバスケットを使用することでアルミビーズを活用した加熱・撹拌が行えます。
温度範囲(℃)
MAX325(ホットプレート表面温度)
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質
プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式
K熱電対によるPID制御
セラミックコーティングプレートを採用しています。
電源
AC100V・50/60Hz
●マイクロプロセッサーによる閉ループ制御により、加熱動作精度は±2℃、回転数精度は±5%です。●外部温度コントローラー(別売)を使用すれば、容器内の試料・溶液の温度をより性格に制御します。●トッププレートは耐薬品性に優れ、熱衝撃に強く温度差500℃に耐えます。●温度過昇防止機能付きです。
回転数(min-1[r.p.m])
60~1150
材質(本体)
アルミダイキャスト
耐荷重(kg)
11
材質(天板)
セラミック(PYROCERAM)
温度設定範囲(℃)
5~550
仕様
スターラー回転速度(rpm):100~1500
電源
AC100V 50/60Hz
最高使用温度(℃)
450
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)
約0.8
材質(本体)
ABS樹脂
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)
約4
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定
本体寸法(mm)
187×229×50
プレート寸法(mm)
158×143
モーター
DCブラシレスモーター
電源コード(m)
約2
材質(プレート)
SUS304
撹拌容量(mL)
50~3000×1
アズワン品番
1-4602-42
回転数表示方式
デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
回転数制御方式
マイコン式回転フィードバック方式
マグネット強度
0.13T
1個
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。
温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。
本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)
約1.8
材質(本体)
ABS樹脂
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約300
回転数(min-1[r.p.m])
MAX1500
本体寸法(mm)
187×230×81
プレート寸法(mm)
165×150
モーター
DCブラシレスモーター
電源コード(m)
約2
材質(プレート)
アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
撹拌容量(mL)
50~3000×1
ヒーター容量(W)
300
温度設定範囲(℃)
50~250
アズワン品番
1-4606-62
回転数設定方式
(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)
回転数制御方式
マイコン式回転数フィードバック方式
1個
¥41,900
税込¥46,090
当日出荷
材質
プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)
電源
AC100V 50/60Hz
温度制御方式
PID制御
温度設定範囲(℃)
50~250
マグネット強度
0.13T
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。
温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。
本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。
シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg)
約7
材質(本体)
ABS樹脂
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約1100
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500
本体寸法(mm)
503×400×81
プレート寸法(mm)
140×140
モーター
DCブラシレスモーター
電源コード(m)
約2
材質(プレート)
アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
回転速度(min-1[r.p.m])
100~2000
撹拌容量(mL)
50~2000×6
ヒーター容量(W)
180×6
温度設定範囲(℃)
50~250
アズワン品番
1-4608-61
回転数設定方式
ボリューム設定
回転数制御方式
マイコン式回転数フィードバック方式
1個
¥138,000
税込¥151,800
当日出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
仕様
温度・回転数調節:デジタル設定(10℃/10rpm単位)
材質
プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装
寸法(mm)
加熱板:155×159
質量(kg)
約3
電源(V)
AC100 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])
100~1200
最高温度(℃)
550
本体寸法(mm)
194×292×104
プレート寸法(mm)
175×178
モーター
DCブラシモーター
センサー
K熱電対
安全装置
過電流ヒューズ・高温警告表示機能
電源コード(m)
約1.5
温度制御方式
PID制御
ヒーター容量(W)
900
PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。
本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。
プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。
同時に複数溶液の加熱撹拌が可能で、回転数・温度とも個別に調節できます。
外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールできます。
DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])
100~1500
撹拌容量(mL)
50~2000×6
仕様
デジタル
材質
プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)
質量(kg)
約10.5
電源
AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)
480×345×110
プレート寸法(mm)
140×140
温度制御方式
PID制御
ヒーター容量(W)
180×6
温度設定範囲(℃)
50~250
アズワン品番
1-2945-03
1台
¥182,000
税込¥200,200
当日出荷
●加熱と撹拌が同時に行えます。●ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く、温度分布が良好です。●天板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
アズワン品番
1-246-01
付属品
回転子(30mm)×1個
寸法(mm)
184×188×108
質量(kg)
2.7
電源(V)
AC100 50/60Hz 3A
回転数(min-1[r.p.m])
約300~1500
プレート寸法(mm)
175×160
モーター
隈取モーター
材質(プレート)
セラミックコーティング
温度制御方式
トライアック位相制御方式
撹拌容量(mL)
50~3000
回転制御
電子制御方式
電源コード
三芯接地プラグ付電源コード(1.8m)
ヒーター容量(W)
250
熱板温度(℃)
最高250
1台
¥62,900
税込¥69,190
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。
温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。
本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。
シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg)
約5
材質(本体)
ABS樹脂
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約730
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500
本体寸法(mm)
343×400×81
プレート寸法(mm)
140×140
モーター
DCブラシレスモーター
電源コード(m)
約2
材質(プレート)
アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
撹拌容量(mL)
50~2000×4
ヒーター容量(W)
180×4
温度設定範囲(℃)
50~250
アズワン品番
1-4607-71
回転数設定方式
ボリューム設定
回転数制御方式
マイコン式回転数フィードバック方式
1個
¥104,000
税込¥114,400
当日出荷
本体ケーシングはPP製で耐薬品性・耐熱性があります。
天板プレートはアルミニウム製のため、熱効率と耐久性が高いです。
ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。
材質(本体)
PP
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500、(温度設定方式)ボリューム設定、(温度表示方式)目盛表示
最高温度(℃)
250(天板)
モーター
DCブラシモーター
材質(プレート)
アルミニウム
温度制御方式
K熱電対によるON/OFF制御
マグネット強度
0.13T
コンパクト設計かつリーズナブルな価格ながら20Lまで撹拌可能な、アナログタイプのホットプレートスターラーです。 モーターには信頼性の高いDCブラシレスモーターを採用しています。
回転数(min-1[r.p.m])
50~1500
撹拌容量(L)
20
材質(プレート)
セラミックコートステンレス
寸法(mm)
148×250×85
質量(kg)
1.9
電源(V)
AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)
310
プレート寸法(mm)
Φ135
モーター
DCブラシレスモーター
モーター(W)
20
ヒーター容量(W)
600
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。
MI03でこの温度センサを使用すると、±0.5℃の高精度な温度コントロールが可能になります。
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷