ヒーター 風呂のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
998件の「ヒーター 風呂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂湯沸かし器」、「風呂 保温」、「電気 風呂 沸かし」などの商品も取り扱っております。
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。 カバー あり 質量(g) 約850 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 66×120×462(突起物を除く) ヒーター(W) 1000 電源コード(m) 1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用) 温度調節範囲(℃) 30~100 材質(カバー) ステンレス 材質(先ゴム) EPT合成ゴム
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

噴流式卓上エッチング装置用投げ込み型ヒーターです。メーカー従来品に比べ、より短い時間で適温になります。自動温度制御機能付きセラミックヒーターです。熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく制御します。エッチング作業時間が短縮され、仕上がりがシャープになります。
種類 その他 外形寸法(mm) 60×35×105 消費電力(W) 200 定格電圧(V) AC100 50/60Hz コード長さ(m) ヒーター用:1.0 ヒーター寸法(mm) Φ16×165 電源コード(m) 1.0 制御温度(℃) 30~45(±2.0)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

Chrester(コンフォー)家庭用お風呂ヒーター
冬場のお風呂を暖かく快適に!既存の浴室に設置できる”お風呂ヒーター” <使用中に水・お湯がかかっても大丈夫> 屋外の防水暖房機を専門に開発しているメーカーが、そのノウハウでお風呂ヒーターを開発。公的機関で防水性能の試験を実施し、防水性能”IPx5”という厳しい規格にパスした製品です。 <速暖・速切!1秒で暖かくなる> よく見かける浴室暖房機は、温風タイプが主流で、浴室を暖めるのに少々時間がかかります。本製品は、スイッチをオンにしてわずか1秒で暖かくなる「速暖」タイプです。 <電源スイッチは2か所に搭載!> 製品本体とプラグ部の2か所に電源スイッチを搭載しています。設置位置に合わせて使いやすい方を選べます。
消費電力(W) 1000(強弱切替なし) 寿命 6000時間 質量(kg) 約2.0(金具などを含まない) 設置方法 吊り下げ・壁付け兼用 防水性 IPX5 電源プラグ アース線付 電源コード(m) 約6 電源(V) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×75×190(突起部無し)、460×115×190(突起部含む)
1台
36,900 税込40,590
3日以内出荷

温度設定が可能なダイヤル式のICオートヒーターです。 やけど防止の難燃性樹脂カバー付です。
コード長さ(m) 1.2 温度範囲(℃) 15~35 機能 淡水・海水両用、W通電遮断機能(サーマルプロテクタ―+温度ヒューズ)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど 電源コード(m) 2
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

投込み湯沸器 冷たい水を、すぐお湯に!! いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。 S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用 規格 S-JET認証製品(第三者認証製品) 定格電流(A) 10 温度調節範囲(℃) 0~80 アズワン品番 1-5447-01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様 水加熱用 型式 A型 寸法D(mm) 8 プラグの有無
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ 屋内壁掛形 消費電力(W) 【暖房】強1200W:1220/1220・強600W:620/620・弱1200W:1215/1215・弱600W:615/615、【涼風】強:20/22・弱:15/15 騒音値(dB) 【暖房】強1200W:46/46・強600W:46/46・弱1200W:33/33・弱600W:33/33、【涼風】強:46/46・弱:33/33 適合床面積 ~1.5坪(目安/システムバス)、~1.0(目安/在来工法) 待機電力(W) 0.5 本体質量(kg) 約3.7 ヒーター グラファイトヒーター(600W×2本=1200W) 切タイマー (1・2・3時間)、人感オート 電源(V) 単相交流100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:525×130×204、リモコン:45×14×90(ホルダーを除く) 質量(g) 約25(リモコン本体)、約4(ホルダー) 方式 防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信) 使用電池 リモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032) コード長さ(cm) 約120(VCT2.0mm×3芯)
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

【人感センサー】人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。 人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心、快適なエコ運転で経済的です。 3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。 【暖房】寒い冬場もあったか安心で快適。 寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線で体はポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。 【涼風】扇風機のような心地よさで夏も爽快。 夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。
用途脱衣室・トイレ・小部屋用 タイプ 電源プラグ(コンセント差込)タイプ 適合 1.5坪以下 消費電力(W) 【暖房600W】(強)620/620、(弱)615/615、【暖房1200W】(強)1220/1220、(弱)1215/1215、【涼風】(強)20/22、(弱)15/15 電源 AC100V(50/60Hz)・12A 本体質量(kg) 約3.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 525×204×130 騒音値(dB) (強)46、(弱)33 ヒータータイプ グラファイトヒーター(600W×2=1200W) 電気代の目安 【暖房600W】(強)16.7/16.7円、(弱)16.6/16.6円、【暖房1200W】(強)32.9/32.9円、(弱)32.8/32.8円、【涼風】(強)0.5/0.6円、(弱)0.4/0.4円 リモコン 防水ミニリモコン(1方向送信)(IPX7) RoHS指令(10物質対応) 対応 安全機能 電源電流ヒューズ、ヒーター回路電流ヒューズ、雷サージキラー、基板温度ヒューズ、ヒーター温度ヒューズ、モーター温度ヒューズ、モーターコンデンサ保安気候付、温度センサー
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要 付属品 固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W) ヒーター能力:450 電源電圧 AC100V(50/60Hz) タンク容量(L) 約12 使用圧力(MPa) 【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A) 4.5 本体質量(kg) 約7(満水時:約19) 安全装置 温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m) 機器外1.5 ヒーター シーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×370×396(突出部寸法含む) 給水方式 先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 温度調節 バイメタルによるON-OFF制御 電源プラグ 接地極付タイプAC125V/15A タイマー 別売(EFH-TM4) コンセント パナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 沸上げ温度(℃) 約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)] 出湯温度(℃) 約60 給水圧力(MPa) 流動時の給湯圧力:0.055
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

色々な場所に設置できるコンパクト設計で、温度差のバリアフリーを実現。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。ラクラク操作で使いやすい防水仕様のリモコン付き。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。 タイプ 屋内壁掛形 質量(kg) 3.5 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 【強運転時】(暖房600W)620/620、(暖房1200W)1220/1220、(涼風)20/22、【弱運転時】(暖房600W)615/615、(暖房1200W)1215/1215、(涼風)15/15 ヒーター グラファイトヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 525×130×204 適合床面積 1.5坪以下 保証期間 お買い上げ日より1年
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。 仕様 お水の量は30Lまで タイプ サーモスタット付ヒーター 径(Φmm) 100 昇温時間 (通常バケツ15Lの場合)10℃/14分、20℃/27分、30℃/41分、40℃/55分、50℃/68分。20Lのバケツでは1.33倍、30Lのバケツでは2倍かかります。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様 B型水用サーモ付 型式 B型 温度調節範囲(℃) 32~100(設定は32~110) 材質(端子ボックス) アルミ(塗装) 温度コントローラー ロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り) サーモスタット保護管 C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒーターカバー搭載によりポリバケツやポリタンクなどプラスチック容器対応。樹脂製容器は50℃まで。最大水量20Lまで対応。デジタル設定&電子温度制御。ロングタイプとショートタイプの2機種をご用意。温度過昇防止&オートオフ機能搭載。アース付きで安全。ヒーターカバー保護ゴム外径36mm(ヒーター先端部径)で口径の狭い容器にも使用可能。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除などに。アウトドアでの缶の温め、食器洗いなどに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。防水機能なし。
材質 【ヒーター部】SUS304 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 900 表示 設定温度⇔実測温度(5秒毎) 電源コード(m) 2(アース付き) ヒーター カートリッジヒーター 加熱方式 ※水10L/25℃~(室温約25℃)【30℃】約1分【40℃】約6分【50℃】約13分 取扱液 水道水・井戸水 温度設定範囲(℃) 20~100(5℃単位) 定格時間(時間) 2
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)投げ込みヒーター
サビに強いSUS316Lなので屋外の作業でも安心です。最大水量30Lまで対応です。空焚き防止の温度過昇防止装置付き3本足でしっかり設置できます。アース付きで安全です。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除に。アウトドアでの缶やレトルト食品の温め、食器洗いに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。
水量(L) (最大)30
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


脱衣所に設置してバスタイムを快適に。寒い冬のヒートショック対策に。上下左右風向調節(手動で可能)。
用途浴室の脱衣所に。脱衣所ヒーター、壁掛式暖房、脱衣所温風ヒーターとして。 消費電力(W) 1200 仕様 ハンズフリードライヤーモード有、室温センサー付自動運転(約16/20/24度) 質量(kg) 4 風量調整 (送風)3段階、(温風)2段階 タイマー設定 OFFタイマー(1/2/5時間) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 486X105X305
1台
19,900 税込21,890
当日出荷

グラファイトヒーター採用。簡単設置の標準タイプ(換気内蔵)。 3ポジションダクトシステム採用。さまざまな施工場所に対応を実現。既設換気扇の換気口の場所に合わせて、本体の換気ダクト口を左・右・真ん中の3ヶ所から選択できるので、浴室壁の両サイドにも据付けが可能です。 今お使いの浴室換気扇とお取替えが可能。快適バスルームに簡単リフォーム。通常の浴室換気扇と同じサイズの開口に取付けられるように、さらにコンパクト化。今お使いの換気扇を交換して、暖房・乾燥・涼風機能を簡単にプラスすることが可能です。
タイプ 壁面取付標準タイプ(換気内蔵) 仕様 電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付 消費電力(W) 【予備暖房】 (強)1219/1223、(弱)1213/1213、【入浴暖房】 (強)1213/1213、(弱)613/613、【乾燥】(強)1243/1249、(弱)1232/1231、【節電乾燥】(強)43/49→1243/1249、(弱)32/31→1232/1231、【風乾燥】(強)43/49、(弱)32/31、【涼風】(強)43/49、(弱)32/31、 【換気】 (強)24/26、(弱)19/18、【24時間換気】19/18 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 本体質量(kg) 7 開口寸法(mm) 【新規】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250 騒音値(dB) 【予備暖房】 (強)45/45、(弱)31/31、【入浴暖房】 (強)31/31、(弱)31/31、【乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【節電乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【風乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【涼風】(強)46/46、(弱)33/32、 【換気】 (強)40/40、(弱)31/30、【24時間換気】31/30 ヒータータイプ グラファイトヒーター(600W×2本=1200W) 取付可能寸法(mm) 【開口】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250 換気風量(m3/h) 【乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【風乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【涼風】(強)140/140、(弱)80/75、 【換気】 (強)140/140、(弱)80/75、【24時間換気】80/75 風量(m3/h) 【予備暖房】 循環:(強)180/180、(弱)110/110、【入浴暖房】循環: (強)110/110、(弱)110/110、【乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【節電乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【風乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【涼風】循環:(強)180/180、(弱)110/110 リモコン 防水ワイヤレスリモコン(KK-RG) 適応 在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。ステンレスシースは耐食性に優れ、アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
仕様 油加熱用 型式 A型 寸法A(mm) 250 寸法D(mm) 10 寸法C(mm) 100(最低液位) キャブタイヤコード(m) 2(プラグ付)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)