- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- ワーキングウェア
- ヒーター付きベストのおすすめ人気ランキング
ヒーター付きベストのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新86件の「ヒーター付きベスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ暖房ベスト」、「充電式ヒートベスト」、「電熱ベスト インナー」などの商品も取り扱っております。
アウターの中に着用できるインナーベスト。
色
9ブラック
素材
リップ(表)ポリエステル100%、(裏)起毛トリコットポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
3段階温度調節機能付きの、手洗い洗濯の出来るヒーターウエアーです。
用途ゴルフなどレジャースポーツ・釣り・外作業などに
種別
ベスト
機能
発熱
混率(%)
表地:綿54、ナイロン46、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
色
ブラック
付属品
バッテリー、充電アダプター
種別
ベスト
材質
(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維
バッテリー電圧(V)
7.4
温度調節
押しボタン式3段階
充電時間(時間)
約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
バッテリー容量(mAh)
2600
加熱時間
強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
こちらの商品は 10秒ですぐ暖かいヒートベスト【服のみ】になります。
中綿・襟付きで、背中とお腹辺りをすぐにあたためます。(スピード発熱)
連続使用時間が長く、ベストも軽くて、洗えます。
冬の防寒対策に必須のインナーベストです。
マイクロカーボンヒーター内蔵。
市販のモバイルバッテリー5V2Aタイプも使えます。
用途バイク、自転車、ゴルフ、釣り、スキー、レジャー、アウトドア、家事、ガーデニング、ウォーキング、散歩、作業着、作業服、防寒
色
ブラック
点灯時間
【赤色点灯】約6時間(50℃)/【白色点灯】約8時間(43℃)/【青色点灯】約10時間(38℃ )
混率(%)
【表地】(ポリエステル)100/(綿)95/(ポリウレタン)5【裏地】(ポリエステル)100
機能
発熱、防寒
種別
ベスト
独立温度調節3段階!
内ポケットあり!
裏地フリース素材!
手洗い可能!
高品質のダウンコットン!
種別
ベスト
機能
防寒
温度調節
3段階(首・背中/前面が独立)
スイッチ
青ランプ:低温加熱、白ランプ:中温加熱、赤ランプ:高温加熱
すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したインナーヒートベストとモバイルバッテリーのセットです。
モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。
シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。
アウターの中にも着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。
各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。
ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。コンパクトに収納できる専用の袋付きです。
混率(%)
本体:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
色
ブラック
種別
ベスト
機能
防寒、発熱
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バッテリー:52×25×104
質量(g)
バッテリー:175
入力電圧(V)
5
入力電流(A)
2
定格消費電力(W)
10
待機電力(W)
0.7
温度コントローラー
温度調節 4段階
コネクタ形状
USB Type-A
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
色
ネイビー
付属品
バッテリー・充電アダプター
材質
表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステル
バッテリー
専用充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
7.4
充電時間(時間)
約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
温度調整方法
押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)
2600
使用時間(時間)
強:約3、中:約4.5、弱:約7
ヒーター付き・軽量でも高い防寒性能を発揮、両脇ポケット、左側内側ファスナー付きバッテリーポケット、左側内側ポケットコード通し
種別
ベスト
混率(%)
(表地・裏地・中綿)ポリエステル100
機能
撥水・防風、保温、軽量
あったか防寒インナーベスト!上着の下に着ること が可能なV ネック薄手タイプ。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。スイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強:約55℃・中:約45℃・弱:約35℃と切り替えることが可能です。温度保護機能があるので、熱くなりすぎることがありません。60℃以上になると保護スイッチが働き一旦電源が切れます。45℃以下になると再び電源が入ります。操作スイッチは、目立たないように服の内側に取り付けるようになっています。操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単です。 LED 表示で現在のモードを確認できます。ヒーターパッドの収納ポケットは下からパッドを差し込む仕様で、配線が邪魔になりません。別売の推奨モバイルバッテリー(品番:BR-8000)がご使用いただけるほか、お手持ちのモバイルバッテリーもご使用いただけます(USB<TypeA>を差すことのできる5Vモバイルバッテリーが使用できます。容量5800mAh以上のバッテリー推奨)。
用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面に
セット内容
ベスト、ヒーターパッド
種別
ベスト
温度(℃)
強:約55、中:約45、弱:約35
端子の種類
ヒーターパッド:USB-TypeA
混率(%)
表地:ナイロン100 裏地:ナイロン100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材) 中綿:ポリエステル100
機能
防寒
適合バッテリー
出力5V 容量5800mAh以上/BR-8000(別売)
使用時間(時間)
強:約2.5、中:約3.5、弱:約4.5(BR-8000モバイルバッテリー使用時)
発熱体を増やし、広範囲を暖かく
マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。
電源OFFでも暖かい フリース裏地
首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして
アクティブな動きを妨げない
上着の下に着ても動きやすい
種別
ベスト
サイズ
M
胸囲(cm)
100
混率(%)
表地/裏地:ポリエステル100、サイド:ポリエステル85
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
67
連続使用時間(時間)
High:約10、Midium:約20、Low:約35(BL1860B使用時)
機能
4ヶ所発熱
裾廻り(cm)
102
温度調節
3段階:High、Midium、Low
適合バッテリー
リチウムイオン(BL1860B)/別売
1着
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
背中と腰、両方暖か!
冬の注目度No.1、ヒーター系商品。
特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。
発熱箇所は背中と腰の2カ所。
価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます
スーツの下にも着られるインナーベスト
手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能
手洗いでの丸洗い可能
低温火傷防止機能
電源はUSBケーブル対応
※バッテリーは別売りになります
仕様
左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント
種別
ベスト
混率(%)
ポリエステル100
機能
防風性、保温性
温度設定範囲(℃)
強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ)
生地
高密度ポリエステルタフタ
材質(ボタン)
樹脂(ドットボタン)
材質(ファスナー)
樹脂
ニット生地の薄手のヒーター付きベスト。カジュアルなデザインで部屋着から普段使いに最適。薄手タイプでスーツの下などインナーにおすすめ。背中と腰の2か所に発熱線を内蔵(発熱部サイズ:10×20cm)。3段階の温度設定と色が変わる電源スイッチ。設定温度:高温45℃(赤色)、中温40℃(青色)、低温35℃(緑色)。発熱時間:高温 約2時間、中温 約2時間30分、低温 約5時間30分(5000mAhのバッテリーをフル充電で使用した場合です)。洗濯可能。(洗う前には必ず充電器、モバイルバッテリー等の付属品を外して洗ってください)。
用途スーツインナーとして。暖かヒーターベスト ニット 3段階温度設定 35-45度 USB Type-A 薄手 部屋着 発熱ベスト 電気代節約 洗濯可能 洗える アウトドア 冬 寒さ対策 オフィス カジュアル
種別
ベスト
色
ネイビー
混率(%)
表着地:アクリル60/ポリエステル20/ナイロン10/毛10、裏着地:ポリエステル100
機能
発熱/防寒
あったか防寒インナーベスト。シームレス加工なので、風が入りにくく、より保温性がアップしました。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!
付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。出力5V/2A容量10000mAhのバッテリー(BR-011)も付属!
お手持ちの出力5Vモバイルバッテリーも、使用できます。
付属のスイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強(約45℃)・中(約40℃)・弱(約35℃)と切り替えることが可能。LED表示で現在のモードを確認できます。
操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単。スイッチは服の内側に取り付けるようになっているため目立ちません。。
用途防寒対策。通勤やレジャースポーツ・野外観戦、寒い日の外出に。
仕様
PSE適合品
セット内容
ウェア、スイッチ付きヒーターパッド、10000mAhモバイルバッテリー
種別
ベスト
寸法(mm)
バッテリー:98×62×22
色
ブラック
質量(g)
バッテリー:180
温度(℃)
[強]45、[中]40、[弱]35
混率(%)
ウェア:表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材)
寸法(cm)
スイッチ付きヒーターパッド:15×20
機能
防寒
バッテリー
出力5V/2A
充電時間(時間)
約5~6(5V2Aのアダプター&コンセントを使用して充電した場合)
バッテリー容量(mAh)
10000(容量3.7V)
使用時間(時間)
[強]4.5、[中]6、[弱]8
スイッチ付けて20秒でぽっかぽか
前後切り替えWスイッチ×調整温度3段階で、いつでもどこでもヒートコントロールが思いのまま
便利なコネクター
一目でわかる電源スイッチ
様々なシーンに活躍
嬉しい省エネ設計
用途作業着、アウトドア、スポーツ観戦
混率(%)
ナイロン100
機能
前面背面W発熱、襟電熱線入り、Wスイッチ仕様、防風、ストレッチ、手洗い可、位置切り替えWスイッチ、ジップ付き脇ポケット、内側バッテリーポケット、防水キャップ付きUSB端子、ハイテンションニット、調整スピンドル
セット内容
専用USBバッテリー、専用USBケーブル
オンからオフまで対応する汎用性の高い電熱ベストです。普段着使いとしてもおしゃれに使え、軽量で着膨れしない適度な中わた入りで、裏シレー加工により気密性に優れています。電熱線はスピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。背中上部と腰付近の2箇所に電熱シートを内蔵しており、バッテリーを使用することで6段階の暖かさを得られます。出力5V/2.0~3.0AのUSBモバイルバッテリーの差込に対応しています。欧州安全基準、CEマーク/RoHS指令適合の電熱線+スイッチ採用です。
用途ワークウェア(電熱ウェア)
種別
ベスト
色
No.19(クロ)
温度調節
(弱)約35度・(中)約45度・(強)約55度
キルティングベスト
風神服バッテリーをそのまま使用が可能。
脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。
シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能です。
シームレスのハイスペックベストの衿裏、背中などに専用ヒーターパッドポケットを配置することで、瞬時に温感を得られるヒーターベスト
種別
ベスト
機能
保温性、防風、4WAYストレッチ、軽量、ヒーターパッド、スライダー、脇ポケット
混率(%)
表地:ポリエステル100(ラミネート加工)、裏地・中綿:ポリエステル100
対応シーズン
秋冬
大容量(3400mA)で長時間使用可能!
用途長時間使用時や充電待機中時の予備バッテリーに
色
ブラック
寸法(mm)
約44×75×22
質量(g)
約100、(バッテリー)約100
1個
¥5,590
税込¥6,149
当日出荷
背中と腹部に内蔵されたヒーターであったか!
軽量バッテリーをウェアポケットに入れて使用。
薄型のベストタイプのためスーツの下に着ることも可能!
スポーツや屋外作業のときも動きやすい!
スイッチを入れてわずか8秒で待たずに速暖(メーカー調べ)。
スイッチは押しボタン式3段階調節・LED表示 強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)。
4時間の充電で最大約9時間使用可能。
1回約0.6円で経済的!手洗いOK。
旅先、海外電源OK。100V~240V充電可能。
用途通勤・レジャー・屋外作業・屋外スポーツ・野外観戦・防寒対策グッズ・防寒ベスト
仕様
【温熱方式】ナノメタルファイバーヒーター
セット内容
ウェア、軽量化バッテリー、充電器
種別
ベスト
材質
【ベスト本体】ポリエステル100%
バッテリー
Li-ionバッテリー
バッテリー電圧(V)
7.4
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
3401
使用時間(時間)
【強/中/弱】3.5/5.5/8.5~9(目安の温熱)
電源オンでファイバーが発熱し、約15秒で素早くポカポカすぐに温めてくれます。生地はナイロン製で、熱を閉じ込め、暖かさを逃がしません。サイドストレッチ素材を使用しており着心地楽々です。インナーベストとして使用可能な薄さです。ベストの両側にジッパーのポケット付きです。バックに丸めて入れられるほどコンパクトです。スイッチ一つで首、背中、腰の3か所が暖かくなります。バッテリーを取り外し、ご家庭で手洗いができます。(バッテリージャックをビニール袋で覆う必要あり)。【スペック詳細】。1連続使用時間は強中弱で、約2.5、3.5、5時間です。2充電池が空の状態から満タンまでにかかる時間 は約3時間です。3低・中・高の3段階温度調整付で温度によって色が変わります。(高温:赤45度 中温:白40度 低温:青35度)。4胸元のスイッチが光っているため暗い夜道でも一目で分かります。5商品重量 はバッテリー込で約440gです。(ベスト約310g+バッテリー約130g)。61か月あたりの電気料金は1日3時間の使用で約34円/月です。7マイクロカーボンファイバーを使用しています。
用途釣り等の趣味やゴルフなどのレジャースポーツ、寒冷環境での作業時の寒さ対策に
仕様
(温度調節押しボタン式)高温:赤45度 中温:白40度 低温:青35度
種別
ベスト
混率(%)
(表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100、(サイド)ポリエステル95/ポリウレタン5
機能
発熱・ストレッチ・洗濯可
バッテリー電圧(V)
7.2
バッテリー容量(mAh)
2470