- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 電熱機器(ヒーター)
- ヒーター用電熱線のおすすめ人気ランキング
ヒーター用電熱線のおすすめ人気ランキング
2025/11/01更新125件の「ヒーター用電熱線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニクロム線 ヒーター」、「ヒーター電線」、「熱線 ヒーター」などの商品も取り扱っております。
電気コンロや電熱器等の補修に
種類
産業機械用ケーブル
定格電圧(V)
100
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。
材質
シリコンゴム
耐電圧
水中60分後200V/3秒
外径(Φmm)
2.5
電源(AC)
100V 50/60Hz(リード線切放し)
絶縁抵抗(MΩ)
水中60分後 DC500―100以上
耐寒耐熱温度(℃)
-60~+200
最高使用温度(℃)
常用 180
リード線
両面リード線1m付き
ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。
用途電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。
発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。
柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm)
(発熱部)2.4
リード線
1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
最高温度(℃)
400
使用温度(℃)
常用温度200
使用電圧(V)
AC100
リード線
1端リード線(250mm)、差し込みコンセント付き
ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。
ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。
発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
材質
シリコン
リード線(m)
1
生産国
日本
ヒーター外径(Φmm)
2.5
取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。
耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。
信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。
ソーラーシステム配管の凍結防止。
一般水道配管の凍結防止。
加工性の良いシリコンラバー素材の特性を生かし短尺サイズから長尺サイズまで一本から製作可能なコード状電気ヒーターです。
柔軟性に富み、加熱面に良くフィットしますから熱伝達が効果的に行えます。
結露防止、凍結防止用にお勧めです。
使用温度(℃)
-60~180
外装
シリコンラバー
リード線長さ(mm)
1000
耐電圧(V/min)
1500
絶縁性能
100MΩ以上
投込み湯沸器
冷たい水を、すぐお湯に!!
いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。
汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。
S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用
規格
S-JET認証製品(第三者認証製品)
定格電流(A)
10
温度調節範囲(℃)
0~80
アズワン品番
1-5447-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。
寒波対策の必需品になります。
金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。
管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。
外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
定格電圧(V)
100
材質
塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-20~80
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。
厚さ(mm)
1.5
構造
ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)
200
最高使用温度(℃)
250
発熱体
ニッケル-クロム系金属発熱体
リード線長さ(mm)
300
リード線
シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
ガラス紐に発熱線をスパイラル状に巻きつけ、耐熱シリコーンゴムで被覆した製品です。
優れた柔軟性と高い電気絶縁性を持っています。
細いコード状でフレキシブルな耐熱シリコーンゴムを使用していますので、被加熱物へ巻き付けたり、任意の形状での取付が可能です。
Ω/mの素線タイプもご用意していますので、任意の長さに切って端末処理し加熱が出来ます。
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
引張強度(N)
(接続部)30
耐電圧(V/min)
1500
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線
種類
難燃ケーブル
全長(m)
10
色
白
材質
(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付
耐熱温度(℃)
-30~180
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用電圧(V)
AC100
最高使用温度(℃)
400
材質
ガラスクロス
リード線
片端リード線、差し込みコンセント付き
Φ0.26mm発熱線
全長:約5m
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
約5
仕様
Φ0.26mm発熱線
質量(g)
15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×10
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L(m)
1
被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。
均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。
非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm)
金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
仕様
電源接続部はリード線切放し
耐電圧
1500V 1分間耐える
最高温度(℃)
被加熱物/ -60~+180
引張強度(kg)
接続部/ 3
絶縁抵抗(MΩ)
100以上常温水中
耐寒性
-60放置でひび割れせず。
リード線長さ(m)
1