ヒートのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
10,429件の「ヒート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「くるくるドライヤー」、「ヒートガン」、「ヒートシーラー」などの商品も取り扱っております。
ヒートガン モノタロウランキング1位
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮仕様絶縁構造/二重絶縁付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1質量(kg)約0.75コード長さ(m)2本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)風量調整3段階(冷風、弱風、強風)定格使用時間(分)20風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.9MB)
1台
4,598税込5,058
当日出荷

マイナスイオン コンパクトブラシアイロン テスコムランキング2位
シリコンピンのキャッチ力で思い通りの髪型にスタイリング。34本あるシリコンピンで髪にテンションをかけるので、髪を逃がさずしっかりキャッチします。ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか。マイナスイオン4か所から発生で静電気低減。選べる2段階温度設定(140℃/180℃)。高速ヒート約60秒。100℃到達時間(最高温度設定時)。自動電源OFF機能(最終操作から30分後)。海外対応 AC100-240V。簡単ラク抜きプラグ。
付属品ポーチホワイト質量(g)245電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)0~600ケーブル長(m)1.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×36×40主材質PET+30%GF入数1台
1個
5,490税込6,039
5日以内出荷

[EA304YB-11用] ヒーターユニット(ショート) エスコランキング3位
硬質のスチロールには使用できません。本体の取付け部がネジ式になっている場合は取付けできません。ヒーターユニットを購入する際は本体の取付け部を事前にご確認ください。
仕様発泡スチロール専用取付方式はめ込み式最高温度(℃)250最大切断厚さ(mm)50
1個(1個)
930税込1,023
翌日出荷

ハイヒートクリップ 品川商工ランキング4位
配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。使用温度により、2種類の材質があります。
材質ナイロン46 UL94V-0:ハイヒートクリップ標準色
1箱(100個)
1,798税込1,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

レディヒート 誠和アグリカルチャランキング5位
誠和アグリカルチャレディヒート
熱線を多く反射する塗布剤です。植物が光合成に必要とする光は多く透過します。通常、ハウス温度を下げるために遮光を行うと、本来必要な「光」についても遮られてしまいます。ReduHeatは、ハウス内の光の量を保ちながら、ハウス内の温度を下げることができます。雨に強く、長期間にわたって効果を発揮します。使用濃度や降雨量によって変動しますが、3~5か月にわたって高温から作物を守ります。梅雨やゲリラ豪雨の心配をすることなく、幅広い期間にわたってご使用いただくことができます。光要求度の高い作物での使用が適しています。果菜類(トマト・パプリカ・キュウリ)や花卉類(バラ等)での使用がおすすめです。レディヒートをきれいな水で希釈し、ハウスの外面に均一に吹き付けます。吹付け作業機を使うと非常に綺麗に塗布を行うことができます。また、レディヒートは塗布の濃度を変えることで遮光率を調整してお使いいただけます。(除去)レディヒートはレディクリーンで簡単に除去できます。降雨が見込まれる1-7日前に、レディクリーンを希釈して吹付け、十分に被膜を濡らします(必ず乾いた表面に吹き付けてくだい)。その後、レディヒートの被膜は降雨で除去されます。
用途ハウス屋根に吹き付けて使用する塗布剤です。春や夏の高温からハウス内の作物を守り、生育を改善させます。「光合成に有効な光」を多く透過して「熱線(赤外線)」を多く反射します。規格15kg(13L)関連資料(3.3MB)
1缶(15kg)
45,980税込50,578
3日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)ヒートトレースウェーブタイ
無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け用に設計され、針金を使用する場合の主要な問題(安全性、MIEHTの損傷)を解消します。 通常の針金の約1/3の時間で電気ヒートレースを取り付けることができます。 針金を使用する場合と比較すると、取り付けコスト全体の約30%を低減することができます。 ばね設計と幅広で平らな形状により、ヒートレースを損傷しません。
用途無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付けシルバー材質SUS304幅(mm)12.7使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)3115推奨適合工具ST2MT、ST4MT、RT2HT性質不燃性・耐紫外線性
1袋
42,980税込47,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:5.6mm●入数:25●半田吸い取りアズワン品番65-9249-30
1箱(25個)
39,800税込43,780
翌日出荷

山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。IDHCB ヒートグローブ専用ケーブル【バッテリー接続型】。電池残量を気にせず使えるバイクバッテリー接続ケーブル。idealヒートグローブ(電熱グローブ)シリーズのために開発された、バイクバッテリー接続用のケーブルキットです。バイクのバッテリーから直接電源を取れるため、電池残量を気にする必要がなく、充電の手間もかかりません。ロングツーリングや、毎日の通勤通学にご活用ください。※接続ケーブルの取り付けは、国家資格を持つ整備士が行ってください。※排気量125cc以下などの発電量が低い車両の場合は、充電が不十分になりバッテリートラブルが発生する場合がございますのでご注意ください。-------------------------------------。商品番号:IDHCB。商品名:ヒートグローブ専用ケーブル【バッテリー接続型】
用途ブランド:IDEAL(アイディール)。品番:IDHCB。適合:ID-201/ID-202/ID-203/ID-204専用適合ID-201/ID-202/ID-203/ID-204専用
1個
3,798税込4,178
翌々日出荷

アクアシステムヒートジャケット
強化布製のため、各種容器に対応できます。 折りたたみ可能のため、収納時のスペースをとりません。 低温により粘度が高くなり扱いにくくなるオイルを30~40℃に保つことで移送や小分けしやすくなります。
1個
149,800税込164,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

。SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
1箱(25個)
13,900税込15,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
24,980税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

寒さに勝つなら足元から。寒さ対策をしながら蒸れも解消できる優れもの。地下足袋を履かれる方でも邪魔にならない仕様。
用途作業サイズF混率(%)レーヨン44・ポリエステル22・ナイロン22・ポリウレタン12バッテリー専用バッテリー3.7V専用2台、充電用USBケーブル1本充電時間(時間)3.5丈(cm)28稼働時間(時間)高温:約2、中高温:約2.5、中温:約4、低温:約7底幅(cm)23.0~28.0
1枚
8,098税込8,908
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

温度調節用サーモスタット指示ランプ、温度調節ダイヤルが前方に取り付けてあるので施工しながら容易に施工調節ができます。 カーペットの表面やパッキングをアイロンの熱から保護するカバーがボディに組み込まれています。
1個
48,980税込53,878
4日以内出荷

エンゲルヒートカッター用の替刃です。ロープ用・ネット用とございますので用途に合わせてご使用下さい。ロープ用は1本刃、漁網(ネット)用は便利なV型刃となっております。
用途ヒートカッター用替刃(ロープ・漁網切断用)適合機種HSG-0RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
11,980税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐熱温度200℃。今までの耐熱塗料では出せなかった鮮やかなカラー。スプレー式の為、目立つパーツにカラーリングが可能。塗りにくい細部にはハケと計量カップ付きの為、ハケ塗りする事が可能です。
付属品ハケ(15mm幅)、計量カップ(100mL)質量(g)300耐熱温度(℃)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,898税込4,288
当日出荷

山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。IDHCG バッテリーチャージャー。HEATシリーズで使える専用バッテリー充電器。ID-201 | HEAT1【ヒート1】・ID-202 | HEAT2【ヒート2】・ID-203 | HEAT3【ヒート3】・ID-204| HEAT4【ヒート4】専用バッテリー充電器。バッテリー2個を同時に充電できます。-------------------------------------。商品番号:IDHCG。商品名:バッテリーチャージャー
用途ブランド:IDEAL(アイディール)。品番:IDHCG。適合:ID-201 | HEAT1【ヒート1】・ID-202 | HEAT2【ヒート2】・ID-203 | HEAT3【ヒート3】・ID-204| HEAT4【ヒート4】専用。バッテリー2ケを同時に充電できます。特徴:バッテリー2個を同時に充電可能適合ID-201 | HEAT1【ヒート1】・ID-202 | HEAT2【ヒート2】・ID-203 | HEAT3【ヒート3】・ID-204| HEAT4【ヒート4】専用
1個
2,598税込2,858
翌々日出荷

ミルウォーキーツールM12 コードレスハンダゴテ
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了 3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能 チップはツールなしで交換可能 2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません 過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載 はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
仕様交換可能先端:チゼル & ポインター長さ(mm)294質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)12連続使用時間(分)60LEDありアズワン品番65-0279-61加熱時間20~30
1台
10,980税込12,078
当日出荷

繊維ロープ・繊維ネットの切断用のドイツエンゲル社の小型ヒートカッターです。高出力でスムーズに切断できます。切断面は熱により溶着されるので、カット後のほつれ防止になります。on/offスイッチ付で、比較的早く立ち上がります。漁網用には便利なV字刃もございます。(別売)
用途ロープ・漁網などの切断質量(kg)約1電圧(V)AC100~110消費電力(W)70刃渡り(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
1台
63,980税込70,378
当日出荷

用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線種類難燃ケーブル全長(m)10耐熱温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
2,898税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
529税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)