- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- ヒートカッター 工具のおすすめ人気ランキング
ヒートカッター 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新92件の「ヒートカッター 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック 熱 カッター」、「ホットカッター」、「熱ナイフ」などの商品も取り扱っております。
加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。
消費電力(W)
48
最高温度(℃)
480
仕様
RoHS指令適合品
トラスコ品番
407-2553
種別
本体
全長
284mm
質量(g)
104
電源(V)
AC100
ヒーター
セラミックヒーター
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーター
ニクロムヒーター
定格電圧
100V AC 50/60Hz
電圧(V)
100
小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。
コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします
仕様
雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵
トラスコ品番
387-1410
適合機種
BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60
質量(g)
75
定格電圧(V)
100(AC50/60Hz)
使用範囲
100V 20~200Wまで
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
56×85×39
コントロール幅
約75~100V
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
消費電力(W)
100
最高温度(℃)
380
トラスコ品番
442-9516
全長(mm)
286
質量(g)
280
電源(V)
AC100
1丁
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
刃自体が発熱して、発泡スチロールやウレタンスポンジ、ロープ、ネット、魚網、PPテープ、シートなどを切りカスを出さずにほつれることなく、スムーズに切削、切断が可能です。
付属のアタッチメントで直線加工、ロープカットなどに使用できます。
用途発泡スチロールやウレタンスポンジの切削加工に。
ロープ、ネット、PPテープなどの切断に。
トラスコ品番
538-0050
セット内容
A型アタッチメント(直線用)、I型アタッチメント(ロープなどのカット用)、ドライバー
質量(kg)
1
消費電力(W)
40
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
129.5×58×167
電源コード(m)
約3
カッター部温度(℃)
400℃/A型パーツ使用時、500℃/I型パーツ使用時
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
切断面は切り口が熔けてロープがほつれません。樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます。カスの付きにくいクロームメッキこて先採用。
電源(V)
AC100
消費電力(W)
55
全長(mm)
240
コード長さ(m)
1.5
質量(g)
70
付属品
コテ先HE-60T
トラスコ品番
853-6827
最高温度(℃)
450
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番
853-6823
奥行(mm)
205
電圧(V)
100
消費電力(W)
23
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度(℃)
360
ヒーター
ニクロムヒーター
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
はんだ付け用こて先とはんだが付属。
ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm)
4
消費電力(W)
40
トラスコ品番
367-8491
セット内容
はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き
質量(g)
180
最高温度(℃)
(刃先)約350
切断可能範囲
板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)。丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)。ナイロンロープ3mm
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
100V電源仕様で厚手のスチロールも連続切断(厚み:110mm、奥行き:170mm)。ターボスイッチ付で硬質スチロールも簡単に切断できます。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。
スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。
有効切断能力(mm)
厚み/110、奥行/170
消費電力(W)
6
セット内容
本体(電源コード付)、ヒーター(No.A1324)2本
ヒーター温度(℃)
ノーマル:170、ターボ:250
質量(g)
410(コード含む)
トラスコ品番
367-8814
電源
AC100V 50/60Hz
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ハードワックスを溶かす際に使用する電池ゴテです。(単3電池2本使用)
コードレスタイプで場所を選ばず、作業性に優れています。
5~10秒ほどでコテ先が熱くなります。ボタンを押している間、通電します。
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ヒーター線でヒートカットするため切り口がきれで微細なゴミも出ません。自由曲線はもちろん、アテゲージを使用して直線カットしたり、ヒーターの角度の調節により様々な形状の加工が可能です。定規や角度指示が表示されており、狙った寸法で作成できます。ホビーユースからプロユースまで幅広い作業に使えます。
仕様
ヒーター線:ニクロム線(Φ0.3mm×長さ1.5m)、加工寸法:~23cm(アテゲージ無し)/1~20cm(アテゲージ有り)/半径2.5~11cm(回転)/角度45~90°/手持ちフリー加工
付属品
ACアダプター、直線ガイド、 円ガイドテーブル、円ガイドピン
定格電力(W)
21
定格電圧(V)
AC100-240(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.5
本体寸法(mm)
幅365×奥行205×高さ235(セット時)
本体質量(g)
約700(ACアダプターを除く)
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
用途コテライザーオートミニ(品番91)用
コテ先寸法(mm)
35°
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
先端形状
耐蝕鉄メッキコテ先
トラスコ品番
367-8504
質量(g)
40
使用できるこて部
515
こて先形状
耐蝕鉄メッキこて先
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
樹脂ロープをキレイにカットできます。最大径Φ40mmまでの合成繊維ロープがきれいに切断できます。熱溶断なのでほつれ防止も同時にできます。通電中は連続使用ができ、作業効率がアップします。切断可能素材:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維製のロープ。安全装置付き 過負荷保護装置(電流ヒューズ) 温度過昇防止装置(リミッター)
仕様
発熱方式:トランスによる低電圧直接加熱
付属品
替刃3枚(1枚本体取付済)
質量(kg)
約3.34(電源コード除く)
取付
刃:電極ネジ止め方式、交換可能
材質(本体)
本体ケース:ABS樹脂・SPCC/カッター刃:SUS304/脚:ブレンドゴム
消費電力(W)
80
スイッチ
シーソースイッチ(ON/OFF)
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
有効長1.1
連続使用
可能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
174×200×230m
カッター温度
約500℃
立ち上がり時間
約1~2分
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
こて先は鋭くカスが付きにくいクロームメッキ仕上げです。布地等を切断する時は、熱を伝えにくい平面上(ガラス上が最適)で加工してください。
トラスコ品番
853-6826
奥行(mm)
188
電圧(V)
100
消費電力(W)
20
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度(℃)
360
ヒーター
セラミックヒーター
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アクリル用伝熱工具です。彫刻、曲線カット、熱熔着、ハンダ付け、穴あけが可能です(刃先3種付)
使用方法
【彫刻:V字刃】 アクリ板にお好みの模様やイラストが彫刻できます。刃先を45°ぐらいに保ってゆっくり彫って下さい。蛍光グリーンや透明板を使うと特にきれいです。 。【ナイフ状刃:曲線カット】 曲線・円切り・変形カットにご使用下さい。厚さ3mm位までのアクリ・塩ビ・ポリプロピレンなら楽にカットできます。 。【熱溶接:尖状刃】 PP(ポリプロピレン)シート(厚さ0.75mm)やフィルム(厚さ0.75mm)の熱溶着加工に使えます。またハンダ付けや穴あけにもご利用下さい。
寸法(mm)
75×290×30
電圧(V)
100
消費電力(W)
50
有効幅(mm)
400
1個
¥4,588
税込¥5,047
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
質量(kg)
0.72
回転数(min-1[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272×66×120
切断能力(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリー
A-59863,A-59841
ヤスリで加工できる大型銅こて先付
電源(V)
AC100(50/60Hz)
発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に
便利な手元スイッチ付きです。
電池式なので場所を選ばずに使用できます。
仕様
●電源:アルカリ単3電池×4本●ヒーター最高温度:ショート:250℃ロング:270℃●最大切断厚さ:ショート:50mmロング:70mm●連続使用時間:約30分
アズワン品番
65-2113-22
1セット
¥3,770
税込¥4,147
当日出荷