- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- ヒートシール 袋のおすすめ人気ランキング
ヒートシール 袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新837件の「ヒートシール 袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱シール袋」、「シーラー用 袋」、「熱圧着袋」などの商品も取り扱っております。
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)
0.075
適合規格
食品衛生法適合
規格袋XLシリーズは、ガスバリヤ性の非常に優れたクラレニ軸延伸エバールフィルムEF-XLとホットタック性、ヒートシール強度などの優れたL-LDPEを組み合わせることで高い水準の密封性を持っています。
優れたガスバリヤ性とヒートシール性で以下の用途に対応します。
1.食品の酸化、腐蝕・劣化の防止
2.冷蔵、冷凍庫での臭い・香りの防止。
ガス充填包装・脱酸素剤使用包装
用途脱気、保香
構成
EVOH/PE
ヒートシーラーによるシールも可能です。サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄え良く包装できます。
材質
IPP(インフレーションポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.04
袋の内面にポリエチレンをラミネートしており、ヒート シール性に優れます。 惣菜・油物包装に適しています。天ぷら・食肉・惣菜などの包装に最適です。
耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋
材質
ナイロン、LLDPE
厚さ(mm)
0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
シリカゲル対応
用途乾燥食品用袋
種類
OPP袋
入数(枚)
100
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.05
-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
開封性を良くするためにU型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド5mm・底10mmの三方シール袋です。
外装には、バーコードが印刷されています。
用途こんにゃく、米、漬物、水産加工品、冷凍食品、氷、煮豆、惣菜など。
性能
耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(U型)
形状
三方シール袋
構成
ONy15/LDPE20/L-LDPE40
関連資料
成績書
化学物質等安全データシート(SDS)
従来のVノッチなどと違い、マジックカット加工したどの個所からでも簡単に開封できます。従来の開封方式にくらべ、袋の外観を損なうこともありません。ヒートシール性、シール強度にすぐれた汎用タイプ。
-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで、広範な食品包装に対応できます。
突刺強度、衝撃強度に優れています。
大型魚のかまの部分に対する耐ピンホール性も抜群です。
フィルムのコシが柔軟で、真空包装適性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装でのピンホールや破袋の心配がありません。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
用途「アジ・タイ・ザバ」などの中型魚から「ハマチ・ブリ・カンパチ・スズキ・シャケ・スギ」あどの大型魚のフィレ、切り身、干物包装に適しています。
性能
耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK
形状
三方シール袋
構成
ONy15/LDPE15/L-LDPE60
関連資料
成績書
化学物質等安全データシート(SDS)
チャック上は開かず、底から中身を挿入しヒートシールで留めるタイプです。 チャック上は30mmです。
入数(枚)
50
突き刺し強度が一般品の約3倍(30.4N)のシーラー用ポリ袋です。
冷凍保存も可能ですので、輸送時の破損・漏れ防止に効果的です。
材質
ナイロン・PE(ポリエチレン)・PE(ポリエチレン)(外側より三層構造)
厚さ(μm)
60
酸素バリア性約5倍にアップで食品をイキイキ保存
ハサミを使わずに、どこからでも手で簡単に開封できるマジックカット加工済み
ヒートシール性にすぐれ、簡単しっかり密封
寸法(cm×m)
20×5(バリア性現行品比約5倍)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ヒートシーラーによるシールも可能です。サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄え良く包装できます。
用途クッキー・あられ・ラスク等
材質
OPP
厚さ(mm)
0.04
タイプ
乾燥剤使用可・片面ヒートシール
アズワン品番
61-0169-33
1箱(100枚)
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
優れたヒートシール性で真空・水物包装に最適です。ヒートシール性に優れていますので真空・水物包装に最適です。マイナス40℃の冷凍保存から95℃/30分のボイル殺菌包装まで対応できます。耐ピンホール性に優れております。
用途汁物からゴロゴロ野菜、冷凍ものまで幅広く使用できる規格袋。
材質
O-NY(15μm)・LLDPE(60μm)
マイナス40℃の冷凍食品包装から、105℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。ガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で 併用することによりさらに食品の保存性が高まります。開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、生切り餅、蒲鉾ちくわ、はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど
材質
バリアOny15/耐熱L-LDPE60
マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイル可。透明性と強度に優れます。
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。