ヒートバリアシートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「ヒートバリアシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁用遮熱シート」、「熱反射シート」、「熱反射フィルム」などの商品も取り扱っております。
遮熱機能を持ち、かつ従来の透湿防水シートの施工性・高い透湿性と防水性を保持した商品です。 遮熱性に反射率の高いアルミ箔ではなくアルミ特殊コーディング不織布を使用しているのも透湿性を確保するためです。 透湿性能は内部欠を防止する上で非常に重要であり、高い透湿性が特長です。
シート長さ(m) 50 シート幅(mm) 1000 シート厚さ(mm) 0.2 試験項目 透湿抵抗(m2・s・Pa/μg):0.10以下、引張強度(N/5cm):タテ318以上・ヨコ156以上、つづり針保持強さ(N):タテ48以上・ヨコ36以上、発火性:発火は認められない、防水性(KPa):48以上・(耐久性)30以上、引張強度残存率(%):タテ50以上・ヨコ50以上、熱収縮率(%):1以下、防風性(S/100cc):100以上
1巻(50m)
10,980 税込12,078
当日出荷

結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.2 長さ(m) 50 JIS規格 JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤外線反射率85%(=赤外線放射率約15%)という、高い遮熱性を有しています。夏は屋外(外装材)からの輻射熱(赤外線)を反射し室内を涼しく、冬は屋外への熱の放射を抑え室内を温かく保ちます。 独自の構造と特殊コーティングにより、酸化劣化を抑え、建材として充分な耐久性を確保しています。 タイベックハウスラップと同等の高い透湿・防水性能をもっています。 タイベックハウスラップを基材とし、タイベックハウスラップをしのぐ優れた防水耐久性を発揮します。 施工中の多少の引っ掻きや引っ張りにも耐える強度があり、タッカー穴の広がりも軽微です。
長さ(m) 50 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.17 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(50m)
17,980 税込19,778
当日出荷

タイベックハウスラップの約2倍の防水性と業界初の透湿機能により、漏水と結露被害を抑える次世代水切りシートです。 優れた強度と耐久性をもちながらも、重量は従来の水切りシートの約1/8。 角部での折り曲げもしやすく、施工性に優れた製品です。
厚さ(mm) 0.34 材質 高密度ポリエチレン
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高遮熱&透湿性で快適・省エネ・高耐久の家造りをサポート 雨水を通さず、湿気を逃がす! 屋根全面から湿気を逃がし、住まいの耐久性+省エネ効果を向上させます。 特殊シートで雨水の浸入をストップ! 雨水を球状にして、しっかりと雨樋に流します。 滑りにくく、軽いから施工性UP! 遮熱ルーフエアテックスは防滑性に優れ、アスファルトルーフィング材の約3分の1の軽さ。施工性も大幅に向上しています。
仕様 (釘穴止水性)合格 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.9 長さ(m) 40 質量(g/m2) 287 引裂強度(N) (縦)20以上、(横)20以上 引張強度(N/50mm) (縦)300以上、(横)180以上。残存率/(縦)50%以上、(横)50%以上 透湿度(g/m2) 1500以上(24h) つづり針強度(N[kgf]) (縦)70以上、(横)70以上 耐水圧(kPa) 20以上
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷

プラスチック部品を熱から保護するためのアルミ製遮熱シート。サイドパネル・ガソリンタンク・ラジエターホースなど熱の影響を受ける箇所への遮熱材として使用する。貼付面は粘着シール加工され、家庭用ハサミ・カッターなどで必要な形状にカットし、簡単に貼り付けられる。サイズ:250mm x 245mm
サイズ 250×245mm
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。 材質 シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm) 0.3 パールホワイト/ホワイト 可視光線透過率(%) 0.091 引裂強度(N) 130×110 紫外線遮断率(%) 99 耐久性(年) 5年 ハトメピッチ(cm) 30・90 紫外線透過率 0.4%以下 引張強度(N/5cm) 【縦】930【横】850
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質 ポリエステルフィルム 厚さ(mm) 0.065 長さ(m) 1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm) 1000 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 25 使用温度(℃) 250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 耐候性:耐候年数約5年(目安)
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。 色(裏) シルバー 材質(ハトメ) アルミニウム(刻印あり) ハトメピッチ(cm) 約90
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。 アクリル吸着によりしっかり吸着し、きれいにはがせます。 カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。
用途夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。 幅(mm) 400 仕様 UVカット率約96.8%、遮光率約99.3%
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。 タイプ A種合格品 耐熱温度(℃) 200
1枚ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm) 0.19 ハトメ数 30 引裂強度(N) 縦160、横145 引張強度(N/5cm) 縦650、横650
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮熱性、強度、柔軟性、耐候性に優れた「アルミ蒸着塩ビ複合シート」素材の遮熱保冷シートです。 赤外線反射により断熱効果があります。
用途工場、倉庫での遮熱カバー、トラック用遮熱保冷シートに 材質 基材:ポリエステル基布 厚さ(mm) 0.38 シルバー タイプ 帆布 遮光率(%) 99.99(JIS L 1055A 法) 耐寒温度(℃) -15 熱抵抗値(m2K/W) R=0.01508 熱伝導率(W/mk) λ=0.026524 材質(ハトメ) 真鍮 ハトメ内径(Φmm) 約12
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ箔をPETフィルムとポリエチレンクロスで挟み込んだ三層構造のシートです。 太陽光線を反射して、温度上昇から対象物を護る梱包用の遮熱シートです。 薄くて軽く、包装や日除けシートとしても便利です。
用途商品などの温度上昇保護などに 材質 基材:アルミ箔織物 厚さ(mm) 0.2 シルバー
1枚
18,980 税込20,878
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋根裏結露を守る為の遮熱型透湿ルーフィング材です。 特殊遮熱加工で屋根の熱を遮ります。 アスファルトルーフィングの200倍以上の透湿性をもちます。 メーカー独自の止水加工で雨水をシャットアウトします。 足元をサポートし、作業効率向上に貢献します。 ホルムアルデビドを屋外に素早く放出します。
用途屋根下地材 長さ(m) 40 材質 ポリエステル+ポリエチレン+ポリプロピレン+アルミ(複合素材) 幅(mm) 1000
1箱(2本)
44,980 税込49,478
翌々日出荷

高断熱・高気密住宅の内装下地施工に欠くことのできない気密・防湿シート。 JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)と同等以上の気密性能を有します。 防湿性に優れ、室内で発生した水蒸気が断熱材に侵入するのを遮断、内部結露を防止し断熱材の性能を維持するとともに木材の耐久性(=住宅の耐久性)を高めます。 気密性に優れ、住宅における暖冷房効果を高めます。 シート色は温かみのあるライトブラウンを採用、下地を確認しながら施工ができるよう透明性が付加されています。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄くて軽いシート状の断熱・遮熱材です。表面は両面アルミ製で間に特殊断熱材が入っています。両面テープなどで貼付出来ます。柔らかい素材なのでハサミ・カッター等で容易にカットでき、いろいろな形状(箱、丸棒、角棒)に加工できます。
厚さ(mm) 5 熱伝導率(W/mk) 0.023 質量(kg/m2) 0.3
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。 不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。 不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m) 50 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.19 セット内容 50m巻×2本 規格 JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
7,798 税込8,578
当日出荷

軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m) 2 構造 独立気泡 使用温度範囲(℃) -200~125 使用場所 屋内・屋外兼用 発熱密度(W/cm2) 0.037(24℃) 防火性能 不燃性
1個
3,390 税込3,729
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)