- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- ヒートブロックのおすすめ人気ランキング
ヒートブロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新144件の「ヒートブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブロックインキュベーター」、「ブロックバス」、「ホットドライバス」などの商品も取り扱っております。
レース専用ラジエーター冷却液
放熱・防錆・消泡の各成分の組み合わせにより、強力で安定した冷却性能が得られレース車両のオーバーヒートを防止します。
また、冷却システムを錆・腐食・キャビテーションなどによる損傷から守ります。
100%原液で使用。
タイプ
希釈不要
危険物の類別
非危険物
手の平に収まる小型サイズ。幅120mm×奥行き152mm×高さ112mmの省スペース。実験台にあるとかなり便利なブロックインキュベーター 。温度精度が高く、100℃まで温度調節可能スピーディな温度上昇。9ファイル 設定条件を記憶可能。各ファイル内で温度を2ステップ変化させて使用できる。7種類のヒートブロックを選択できる!
仕様
可変温度範囲(℃):室温+5~100、プログラム:9ファイル 各2ステップ、設定温度精度(℃):≦±0.5(1.5mlチューブ内液温)、温度表示精度(℃):0.1、温度上昇時間:≦15min.(20℃→100℃)、対応ブロック数:7
質量(kg)
0.85(本体のみ)
入力電圧(V)
DC24、40W、AC100~240
サイズ(mm)
152(L)×120(W)×112(H)
アズワン品番
61-3733-85
タイマー
0~999 (min. or sec.)
1セット
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
見やすいLEDディスプレイに、温度(設定温度・実温度)と時間が表示されます。 ダイヤルひとつで、温度・時間両方の設定を行えます。また、設定をプリセットとして4種類記憶できます。 内蔵のPT1000センサにより、正確な温度制御を行います。 外部温度センサ(PT1000)が標準で付属しており、より高精度な温度コントロールが可能です。
付属品
外部温度センサ(PT1000)
電源(V)
115/220~240、50/60Hz
温度精度
温度設定/表示単位:0.1℃
設定温度範囲
室温+5~150℃
タイマー
1分~99時間59分
材質
ダイカストアルミニウム
ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
種別
MD-MINI
アズワン品番
2-9528-01
1台
¥59,700
税込¥65,670
翌々日出荷
チューニングマシン向けラジエーター冷却液
レース向け『ヒートブロック』の思想を受け継ぐストリート向けラジエーター冷却液。
特殊放熱成分『サーモスムーザー』により、最も発熱の著しいエンジンヘッド周りから効率的に熱を奪い、ラジエーターからスムーズに放出します。
100%原液で使用。
凍結防止成分配合で冬期でも使用できます。
タイプ
希釈不要
容量(L)
4
凍結温度(℃)
-12
危険物の類別
非危険物
1本(4L)
¥6,600
税込¥7,260
当日出荷
付属品
ブロック取出しつまみ
品名
本体
制御方式
PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング
安全装置
温度過昇防止
電源コード(m)
2(3Pプラグ・変換アダプター付き)
温度調節範囲(℃)
室温+5.0~200.0
温度調節精度(℃)
±0.1~±0.3
仕様
温度分布精度(℃):±0.5、温度上昇時間:20分(25℃→100℃)、温度下降時間:25分(25℃→0℃)
質量(kg)
1
電源
AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
制御方式
PID制御方式
型番
MyBL-10C
温度調節範囲(℃)
0~100
サイズ(mm)
162×110×140
アズワン品番
2-951-01
1個
¥78,900
税込¥86,790
当日出荷
120℃までの温度幅で8種類のアルミブロックを選定できますので、幅広い用途に使用できます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。
種別
ブロック1個架け
アズワン品番
3-7041-01
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
冷却システムの錆・腐食を強力に防止するとともに、ラジエーター冷却液の凍結を防ぎます。エチレングリコール
95%濃度(JIS規格品)なので、30%濃度で-15℃の凍結温度が得られます。ラジエーターやエンジンの材質を問わず、国内外の各車に使用できます。
容量(L)
2
危険等級
Ⅲ
凍結温度(℃)
-15
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
2L
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-15/30
危険物の性状
非水溶性
1本(2L)
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
消費電力の少ないエコタイプ。マイクロプロセッサによる正確な温度制御。
質量(kg)
0.7
電源
DC24V 50/60Hz 35W
温度範囲(℃)
(室温+5)~100
温度精度
±0.5℃
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×155×115
タイマー
1秒~999秒/1秒~999分/連続運転
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:コニカルチューブ用(50mL)
種別
ドライヒートブロック
アズワン品番
61-4946-17
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
消費電力の少ないエコタイプ。マイクロプロセッサによる正確な温度制御。0℃まで冷却も可能。
質量(kg)
1
電源
DC12V 50/60Hz 60W
温度範囲(℃)
0~100
温度精度
±0.5℃
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×162×140
タイマー
1秒~999秒/1秒~999分/連続運転
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
サーキット・ストリートでの優れた冷却性能とロングライフ性能を両立させたスポーツクーラント。
チューニングエンジンやハイパワーエンジンに対応する、TGBグリエサー配合の高性能ロングライフクーラントです。
通常のLLCに比べて、沸騰により発生する泡が極めて小さく、液化しやすいため、熱吸収性、放熱性に優れます。
もちろんハードなサーキット走行にも威力を発揮します。
成分
エチレングリコール
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-30/-
タイプ
希釈不要
色
グリーン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
見やすく操作しやすいディスプレイとキーパッドを採用しています。 過昇温防止機能付で安全に運転できます。 ブロックを楽に交換できるブロックリフターが付属しています。 ※ブロックは別売です。
電源
AC100~120V 50/60Hz
温度(℃)
温度均一性/±1、温度安定性/±0.5
温度精度
±0.5℃(37℃時)
設定温度範囲
室温+5~130℃(25℃時)
タイマー
最大99時間59分
シンプルでコンパクトなドライバスインキュベーターです。 0.2/1.5/2.0mLチューブ対応アルミブロックが標準付属しています。 ブロックの組み合わせにより、サイズの異なる容器を同時に処理できます。
仕様
ブロックエリサ:110×72.5mm(96ウェルプレート1枚分)
寸法(mm)
185×185×90
電源
AC100V・50/60Hz