ヒートン回しのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「ヒートン回し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒートン アンカー」、「ヒートン」、「蝶ねじ回し」などの商品も取り扱っております。
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。 軸(mm) 6.35 材質 SCM435 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジピタ1本でほとんどのネジが回せます。 ビットに目盛りを刻みました。作業時における距離感の目安としてお使い下さい。 ハンドル後端のヒートン回しを使って手を痛めることなく、ヒートン・蝶ネジ・コック部品等を回せます。 マイナス部(-6)はネジ回しだけでなく、端子配線の取り外しをスムーズに行うことができます。
トラスコ品番 803-6955 種類 差替式ドライバー 商品構成 単品
1本
769 税込846
当日出荷

ストレート、T型の両方で使えるマスターハンドル。ヒートン回し、安定した早回し、車のバッテリーキャップはずしに便利なマジックコイン付。ケースにはネジなどの収納スペース付。
材質(グリップ) PP セット内容 (-)ドライバー:1.8、2.5、5、6/(+)ドライバー:0、1、2/キリ。/差替式グリップ/マジックコイン 種類 セット品 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1セット
649 税込714
当日出荷

特殊先端形状。 これ1本でほとんどのネジが回せます。 力が入る!スリット形状ハンドル。 ヒートン回し付。
用途狭い所の作業に。 種類 スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成 単品
1本
499 税込549
翌々日出荷

6.35mmのシャンク径のビットを差してドライバーとして使用可能です。 手に馴染みやすいボールグリップです。 充電ビット使用可能 ヒートン回しができます。
トラスコ品番 765-2411 全長(mm) 100 質量(g) 60 グリップ径(Φmm) 41 外径(Φmm) 100
1本
559 税込615
当日出荷

蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業をスピーディに行えます。蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業に最適な、電気ドリル・インパクトドライバー用ソケットです。
用途蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業。 軸径(Φmm) 6.35(六角) 適合機種 電気ドリル・インパクトドライバー
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(グリップ) 45C トラスコ品番 853-2996 セット内容 45C、手動用ハンドル(全長88mm) 全長(mm) 75 タイプ 手動・電動兼用 種類 精密ドライバー 外径D(Φmm) 17.5 本数 1 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。プロ使用、クロームバナジウム鋼を使用。
種類 セット品 材質(グリップ) PP、TPE 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

1本で4サイズ対応ドライバー プラスビット、特殊加工により1本で#1、#2、#3のねじに対応。ほとんどのネジにご使用いただけます。 ヒートン対応、ご家庭のほとんどのネジ、ヒートン、蝶ネジ、ノブ、コック等に使えます。
種類 差替式ドライバー 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
429 税込472
当日出荷

対辺寸法(mm) 13 仕様 錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応 トラスコ品番 835-6440 材質 クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼 全長(mm) 90 質量(g) 58 軸長(mm) 6.35 適合ねじ M4、M5、M6 外径(mm) 20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


Ko-ken コーケン(山下工業研究所)電ドル用蝶ネジソケット
トラスコ品番 811-7337 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。
用途防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

これ1本でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ドライバービットとグリップ凹部でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ネジ4サイズ対応 (+) #1、#2、#3、(-)6 グリップエンドの凹部で「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」等に対応できて便利。 指で回した時の痛みからも解放。ポケットに入るミニサイズ
種類 差替式ドライバー 商品構成 単品
1個
699 税込769
当日出荷

いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm) 65 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 外径(Φmm) 28 材質 クロームバナジューム鋼 使用範囲(mm) 6~21 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

蝶ネジ・蝶ナットの締め、ゆるめ作業に使用します。
用途電動ドライバーに取り付けて使用、ビニールハウスの組立てなどに 質量(g) 50
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルト緩めはこれひとつ。 ベルトをゆるめる便利なグッズ。 ベルトにはさんでレンチでまわすだけでオルタネータが動く優れもの。
差込角(mm) 12.7
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

60枚ギアでなめらかに回転。回転ロスが少なく作業性が抜群です。狭い場所での作業に最適なスタービータイプ。
種別 ラベルタイプ 種類 スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー 先端サイズ - 商品構成 単品
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

S.E.K.(スエカゲツール)フォームタイレンチ19X10
フォームタイの組立、解体作業に適しています。
用途建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、フォームタイの組立、解体作業にに 寸法(mm) 19×10 全長(mm) 65 トラスコ品番 853-1866 材質 クロームバナジューム鋼 質量(g) 92 軸長(mm) 6.35
1丁
799 税込879
当日出荷