- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ビス 落ちないのおすすめ人気ランキング
ビス 落ちないのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新170件の「ビス 落ちない」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ 落下 防止」、「ねじホルダー」、「ドライバー ネジつかみ」などの商品も取り扱っております。
マグネットのつかないステンレスビスをしっかりつかみます。
トラスコ品番
395-0549
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼、アルミ、炭素工具鋼
全長(mm)
65
質量(g)
31
先端サイズ
(ビスキャッチ)Φ16×25
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トラスコ品番
853-5740
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥519
税込¥571
8日以内出荷
磁石の効かない奥深い所のビスを落とさず作業ができます。(PAT.)
充電インパクトドライバー14.4V対応型6.35mm用ビットです。
先端軸径は、Φ4.3mmのスリムタイプです。
用途磁石の効かないビスを落とさず廻せます。
トラスコ品番
389-3162
全長(mm)
115
質量(g)
20
軸長(mm)
90
先端形状
プラス(+)
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
ドライバーの先端に装着することで、ネジの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがネジを保持します。深い穴内でのネジの締め付けや、天井等上向き作業時にネジがドライバーから外れません。
用途長ビスの締め付け作業等に。
トラスコ品番
483-9200
材質
エラストマー
質量(g)
12
適合ドライバー
軸径Φ4.5~6.0mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
強力磁石でビスが落ちません。
ビット取付方法
ビット差込式
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
指先のとどかない所でのビスの取付や磁石の効かないビスを落とさず作業できます。
材質(グリップ)
樹脂
軸径(Φmm)
4.3
全長(mm)
295
質量(g)
62
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
21
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
手にしっかりフィットするパーフェクトグリップ。下向き作業でもビスが落ちない、強力マグネット付(マグピタ)。マグピタは移動、取り外しが可能です。
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
トラスコ品番
853-2456
軸径(Φmm)
6.3
全長(mm)
200
質量(g)
94
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
37
材質(軸)
工業用特殊鋼材
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
建築業務に便利な3点セット。ビスアジャスター:ビスを一定の深さで打ち込めます。深さ調節可能。天井板、石膏ボードのビス打ちに最適です。ストップ位置確認マーク付。ビスピタ:強力磁石で小ネジ、ロングビスも確実に安定できます。下向き作業も安心して作業が行えます。硬刃両頭ビット:よく使われているNo.2×65mmの業務用ビット。食いつき抜群!インパクト対応型。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ドライバーの先端に装着することで、ねじの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがねじを保持します。深い穴内でのねじの締め付けや、天井など上向き作業時にねじがドライバーから外れません。
トラスコ品番
837-0634
材質
エラストマー
質量(g)
16
2018年トラスコ掲載ページ
4 0720
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ビスやネジが落ちないようにマグネットで保持します。微調整のアジャスター機能がありますので、ネジによってビス頭の出すサイズを調整できます。ビスが欠けたり、折れた場合は市販の25mmの片ビットで復活します。
用途ビスを落とさないように保持し、ビスが材料と面一になるように調整。
材質
特殊鋼
ビット寸法(mm)
先端片頭:25
ステンレスネジなど磁石の効かないネジでもしっかり保持できます。
用途指先の届かない所でのネジの取り付けなどに
材質(グリップ)
ポリプロピレン
軸径(Φmm)
4.3
全長(mm)
295
グリップ径(Φmm)
21
材質(軸)
特殊鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
強力磁石でドライバーからビスが落ちるのを防ぐことができます。
トラスコ品番
423-0803
セット内容
落ちない君L:1個、落ちない君M:2個(色選択不可)
材質
本体:樹脂・ネオジム磁石
全長(mm)
L:27、M:13.5
適合穴(mm)
六角対辺6.35(L)/六角対辺6.35(M)
縦(mm)
最大:15(L)/15(M)
横(mm)
最大15(L)/最大15(M)
1パック
¥729
税込¥802
当日出荷
充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。
マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。
用途ビスの保持。
仕様
+2専用
軸径(Φmm)
6.35(六角)
ドライバーの先端にネジを保持できる便利なツールです。ネジ締めを快適に安全に行えます。ネジ頭の形も(ナベ・皿・トラス)など幅広い種類に対応しています。ネジの素材もステンレスやアルミ、アクリルなど磁石に付かないネジでも使用できます。特殊形状で形成された柔らかいシリコーンゴム性の為、電動ドライバーで一気に締め付けてもネジと母材に挟まらず、母材も傷つけません。スピードが要求されるプロの現場でも躊躇することなく使用できます。金属製のネジ・ビスの保持具と違い、締め込みにより破損する事がありません。簡単・安全・画期的・快適な簡易ネジ保持具です。(特許第6152303号)高引裂きグレードシリコーンゴム使用
適合ねじ
M3~M5程度
適合ビット(mm)
6.35(Aタイプ)(推奨)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
ドライバーの軸に取り付けるだけで先端を着磁することが出来ます。また、サイズや形状が異なるビットにも取り付ける事が可能。可動式だからΦ4~6.35軸に対応!
用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。
材質
ABS
幅(mm)
13
全長(mm)
24
高さ(mm)
14.2
適合軸(mm)
4~6.35
質量(g/個)
6.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビットに装着するだけでねじを強力に吸着します。
強力な磁力で差込むだけで着磁器としても使用できます。
磁力線の向きが一定で一方向に強い磁力が発生いたします。
用途ドライバービット用着磁器具。
超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。
全長(mm)
16
径(Φmm)
14.5
材質(グリップ)
PR1535
トラスコ品番
174-1249
商品構成
単品
アズワン品番
64-3671-51
1本
¥499
税込¥549
当日出荷