- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- ビスコテスターのおすすめ人気ランキング
ビスコテスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「ビスコテスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「表面張力測定」、「ブルックフィールド 粘度計」、「粘度 ローター」などの商品も取り扱っております。
付属品
1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(全長約900mm)、単3形アルカリ乾電池、ACアダプタ
種別
高粘度用
測定範囲
(3号ロータ)0.3~13dPa・s(3号カップと組合わせる)、(1号ロータ)3~150dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)、(2号ロータ)100~4000dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)
質量(g)
約260(電池含まず)
電源
単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタVA-05J
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
175×77×40(突起部含まず)
測定精度(%)
指示値の±10、再現性±5
ローター回転数(min-1[r.p.m])
62.5
片手で簡単に測定できる小型粘度計です。 電池での使用が可能です。 重油・塗料・接着剤などの工業製品をはじめ、食品工業などの製造工程で、粘度測定による品質管理に使用できます。
用途重油・塗料・接着剤などの工業製品、食品工業など
回転数(min-1[r.p.m])
62.5
測定範囲
3号ロータ:0.3~13dPa・s、1号ロータ:3~150dPa・s、2号ロータ:100~4000dPa・s
付属品
1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(300mm×3)、専用スタンド(SUS304)、ACアダプタ
寸法(mm)
175×77×40
質量(g)
260(電池含まず)
タイプ
高粘度
電源
単3電池×4またはACアダプタ(付属)
測定精度
指示値の±10%
再現性
±5%
試料容量(mL)
約350(3号:約170)
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
材質
本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮
容量(mL)
100
質量(g)
320
規格
EN ISO 2431
タッチパネル式で多機能と使いやすさを両立しています。切り替え段数は.0.1から9.9rpmまでは0.1rpm刻み、10から200rpmまでは1rpm刻みで細かい回転数設定が可能です。
センサーは機械的可動部がないので、計測後の洗浄が容易です。測定時の発信器の向きや姿勢に制限はありません。温度計を内蔵しているため、1本のセンサーで粘度と温度が計測できます。
材質
接液材質/SUS316、クランプ樹脂部/PVC
質量(kg)
発信器/約300g、変換器/約1.3
電源(V)
AC100~240
温度範囲(℃)
10~40
ケーブル長(m)
1.5
測定精度
±1%FS(安定環境下)
・比較測定に用いられる粘度計です。
・毛細管径によって、No.1からNo.6まであります。
・比較測定用の相対粘度計です。球の容量は約3mLです。
塗面の仕上がりや塗料吐出量は塗料粘度に大きく左右されますから、使用する塗料・被塗物によって適正な塗料粘度を保つ必要があります。
勘に頼らず、より科学的に塗料粘度を管理できます。
容量(cc)
47
トラスコ品番
322-9637
全長(mm)
273
高さ(mm)
61
質量(g)
255
カップ径(Φmm)
57
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
明るく鮮明なバックライトにより測定値を読み取りやすいです。USBケーブル使用でパソコンにデータ保存が可能です。※10mPa・s以下は別途No.0スピンドルが必要です。
用途付属品:スピンドル4本セット(L1.L2.L3.L4)・PT100温度センサー
サイズ(mm)
300×300×450
アズワン品番
3-9142-01
1個
¥397,000
税込¥436,700
10日以内出荷
1個
¥98,900
税込¥108,790
当日出荷
タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。レオカルクTソフトウェア(オプション)にて、フローカーブ、温度依存、硬化過程などの測定・解析が行えます。0.1~200rpmの回転数により徹底したデータ収集が可能です。回転数などのプログラムをパソコンから本体に転送できるソフトウェアを標準添付しています。
セット内容
標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース、付属ソフト
質量(kg)
9
音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。ステンレス(SUS304)に金メッキ製振動子。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定
付属品
取扱説明書/ACアダプタ/CD-ROM(WinCT-Viscosity)/樹脂製サンプル容器(4個)/接続ケーブル(1.5m)/RS-232Cケーブル(25P-9P)
質量(kg)
計測部:約5.0、表示部:約1.3
電源
ACアダプタ(標準付属)
測定方式
SV型(音叉型振動式)
固有振動数(Hz)
30
通信機能
RS232C 25ピンメス標準装備
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンプル量(mL)
35~45
ウィンギャザーSQソフトウェア(オプション)にて、測定データをPCに保存できます。プリンターに直接接続して印刷可能です。機能選択は前面キー入力にて行えます。
用途比較的低粘度の液体粘度測定用。
仕様1
必要電源:90~260V、50/60Hz、50VA
セット内容
標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、電源ケーブル、キャリングケース
質量(kg)
7.7
使用場所を選ばない簡易ハンディタイプ。現場でのインク粘度、塗料粘度も測定。キャリングケース標準装備(スタンド、ソフトウェア、容器等は付属しません)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。チタン製振動子。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定
電源
ACアダプタ(標準付属)
測定方式
SV型(音叉振動式)/固定振動数 30Hz
固有振動数(Hz)
30
通信機能
RS232C 25ピンメス標準装備
現場で手軽に使用できファンネル粘性として表示!
ファンネル粘度計 S-251は、泥水用の簡易型流下式粘度計で、ファンネル粘性を求めます。容器容量は、500ccです。
セット内容
ファンネル(ロート)、蓋、三脚 、容器、収納袋
容器
500cc
5インチサイズのタッチパネルを搭載しており、操作性・機能性に優れています。密度を入力することで自動で動粘度に変換します。測定結果をリアルタイムで表示します。粘度表示単位を4種類から選択することができます。測定範囲を任意に設定でき、最終測定値をホールドする機能を有しています。操作性に優れた粘度計!
仕様
FSトルク:673.7dyne-cm2
付属品
標準スピンドル(L1、L2、L3、L4)、ガードフレーム、RTDプローブ、スタンド一式、ACアダプター、キャリングケース
質量(kg)
約5.3(スタンド含む)
サイズ
285×300×565mm(最大)
測定範囲(MPa)
1~2,000,000
電源
AC100~240V(ACアダプター)
測定範囲(℃)
0~100
精度
±1.0%(F.S)
再現性
±0.5%(F.S)
分解能
1mPa・s
回転数
0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60rpm
材質(接液部)
SUS304
アズワン品番
4-2877-01
1台
¥337,000
税込¥370,700
当日出荷
高粘度用から低粘度用まで広域回転範囲をカバーした高信頼性スターラです。DCブラシレスモータとフィードバック制御の採用により、高トルクと安定した回転を実現しています。
またフリー電源の採用によりAC100~125Vの範囲でお使いいただけます。広域回転範囲をカバーした6機種の中から試料に最適な機種が選択いただけます。 。DCブラシレスモータの採用によりブラシ交換の必要がなく、スパークの発生がない安心設計です。回転数の設定、確認が容易なデジタル回転計を採用しています。撹拌軸にかかる負荷をモニタすることができるトルクインジケーター付きです。 電源はAC100~125Vに対応していますので、海外地域でもそのままご使用いただけます。
付属品
クランプ、安全カバー、チャックハンドル
質量(kg)
2.4
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100~AC125
表示
パネル表示/回転数デジタル表示、過負荷表示、トルクインジケーター(1目盛り20%)
モーター
DCブラシレスモータ70W
安全装置
電流制限回路、サーマルプロテクター、ドリルチャック安全カバー
電源コード(m)
2
本体外形寸法(mm)
146(幅)×154(奥行)×165(高さ)
チャック
径8mm用ドリルチャック
回転制御
フィードバック制御
電源コード
2極接地型プラグ付属コード
材質
本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮
容量(mL)
100
質量(g)
180
規格
DIN 53 211
最も汎用型の粘度計です。 検出端子を液体に浸すだけで簡単に計測できます。 約3~5mlの少量液体から計測でき、容器を選びません。 洗浄は検出端子を拭き取るだけですみ、非常に簡単です。 データ取り込みソフトも標準装備されておりますので、PCにつなげればデータ記録、保存も出来ます。
寸法(mm)
コントローラー:52×190×160(突起部含まず)、プローブ:Φ32×169(保持部)、Φ25×84(測定部)、Φ3~Φ9(検出部)
質量(kg)
1.8
電源
ACアダプタ 出力:DC9V 2600mA 入力:AC100-240V 50/60Hz 0.6A
測定方式
振動式
表示
LCD3桁表示(小数点含まず)
デジタル出力
RS232Cインターフェース出力
校正
粘度計校正用標準液による比較校正(JIS Z8809-2000)
繰返し性
測定値の±2%
使用温湿度範囲
10~40℃/20~80%RH(接液部を除き、結露なきこと)
粘度(23℃)(Pa・s[P])
測定値の±5%