ビス打ちのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
232件の「ビス打ち」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビスガイド」、「手すりビス」、「マキタ連結ビス」などの商品も取り扱っております。
サンフラッグ(新亀製作所)ビスガイド
長いビスもぐらつかず安定して打ち込めます。超軽量タイプ。ビスの入り具合が自分の目で確認できる便利な目盛り付。全長110mm以上のビットに使用できます。充電ドライバー全機種に使用可能です。
用途手すり・ブラケットジョイントの取付けなどに最適です。 トラスコ品番 776-8125 全長(mm) 110 質量(g) 50 先端サイズ(#) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷

各種ボードを能率よく施工! サイレントクラッチ採用!。高速ネジ締めの6000min-1!
ねじ径(Φmm) 4 連結数 50本(1連) 回転数(min-1[r.p.m]) 6000 電源(V) 単相100 電流(A) 5 消費電力(W) 470 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 333 付属品 (+)ビット2-122L(3本)、フック 質量(kg) 1.7
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。 「JIS規格適合ビス」使用可能! 洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。 現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。 新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。 後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品 プラスチックケース、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル 質量(kg) 1.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 276×74×285 使用ホース内径(Φmm) マキタ高圧ホース5.0以上(長さ30m以内) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.76~2.26[18~23] 使用ビス(mm) 連結ビス(コイルタイプ)25~32、JIS規格適合ビス使用可能 装填数 100本
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷

各種ボードを能率よく施工! コイルビス対応! コンパクト&高バランスボディ
ねじ径(Φmm) 4 ねじ長さ(mm) 25~41 連結数 100本(1連) 回転数(min-1[r.p.m]) 6000 電源(V) 単相100 電流(A) 5 消費電力(W) 470 コード長さ(m) 10 カーボンブラシ呼び番号 408 周波数(Hz) 50/60 仕様 二重絶縁、正逆転両用 付属品 プラスチックケース、+ビット2-122(3本)、フック 質量(kg) 1.9 長さ(mm) 333 幅(mm) 83 高さ(mm) 247
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)スリムビスガイド
ねじ倒れを防ぎ、ななめ内ができる!
両頭機能 片頭
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

各種ボードを能率よく施工! バランスのよい、軽量&コンパクトボディ!
ねじ径(Φmm) 4 連結数 50本(1連) 回転数(min-1[r.p.m]) 4700 電源(V) 単相100 電流(A) 5 消費電力(W) 470 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 333 付属品 (+)ビット2-122L(3本)、フック 質量(kg) 1.7
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

業界初 充電式でコイル連結ビス対応
質量(kg) 2.4(バッテリ含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 342×90×242 締付け能力(mm) 連結ビス(コイルタイプ)Φ3.5×25~Φ4.2×41 回転数(min-1[回/分]) 0~6000
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)SF ピタットクン
建築業務に便利な3点セット。ビスアジャスター:ビスを一定の深さで打ち込めます。深さ調節可能。天井板、石膏ボードのビス打ちに最適です。ストップ位置確認マーク付。ビスピタ:強力磁石で小ネジ、ロングビスも確実に安定できます。下向き作業も安心して作業が行えます。硬刃両頭ビット:よく使われているNo.2×65mmの業務用ビット。食いつき抜群!インパクト対応型。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

便利な充電ドライバー用補助工具セット。
用途ビット・フレキビット・ソケットアダプター・ビスガイドが入っておりますので、各種必要に応じて。 トラスコ品番 776-8257 セット内容 3分角用、ビスガイド、段付#2×65mm、両頭#1×65mm、#2×6.0mm×135mm、#1×4.5mm×30mm、#2×6.0mm×30mm、フレキビット、ソケットアダプター2分角用 質量(g) 228
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷


ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。 「JIS規格適合ビス」使用可能! 洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。 現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。 新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。 後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品 プラスチックケース、交換用ビット、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル 質量(kg) 1.9 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 276×74×316 使用ホース内径(Φmm) 5.0以上(長さ30m以内) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.76~2.26[18~23] 使用ビス(mm) 連結ビス(コイルタイプ)25~41、JIS規格適合ビス使用可能(胴径4.2mm/長さ30mm以上) 装填数 100本
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 176-5168 質量(kg) 1.8 アズワン品番 64-8561-01
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)ビスアジャスター
クロス貼り、または塗装仕上げの下地板(石膏ボード・コンパネ)などの、取り付け時のビスの打ち込みすぎを防ぎます。ビスの深さ調整が自在にできます。すべてのビスに対応できます。作業完了は一目で確認でき、ビス及びビットの破損を防ぎます。作業性が良い超軽量タイプ(24g)。6.35差し込み口充電ドライバー・全長65mmビットでご使用ください。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバーの先端に装着することで、ネジの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがネジを保持します。深い穴内でのネジの締め付けや、天井等上向き作業時にネジがドライバーから外れません。
用途長ビスの締め付け作業等に。 トラスコ品番 483-9200 材質 エラストマー 質量(g) 12 適合ドライバー 軸径Φ4.5~6.0mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

延長ハンドル付で床張り作業が快適!(取り外し可能)
ねじ径(Φmm) 4 連結数 50本(1連) 回転数(min-1[r.p.m]) 4700 電源(V) 単相100 電流(A) 5 消費電力(W) 470 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 999~1049 付属品 (+)ビット2-162L(3本)、フック 質量(kg) 2.7(ハンドル含む)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

マグネットのつかないステンレスビスをしっかりつかみます。
トラスコ品番 395-0549 材質 クロムモリブデンバナジウム鋼、アルミ、炭素工具鋼 全長(mm) 65 質量(g) 31 先端サイズ (ビスキャッチ)Φ16×25
1個
999 税込1,099
当日出荷

新築からリフォームのボード張りにも最適!。サイレント クラッチ採用!
バッテリー容量(Ah) 3 回転数(min-1[r.p.m]) 4000 ねじ締め能力(mm) ドライウォールねじ 4 充電時間(分) 22 カーボンブラシ呼び番号 440 全長(mm) 258 作業量(目安) 石こうボード(厚さ12.5mm)1枚+SPF(ネジ3.5×22mm):約790本。石こうボード(厚さ12.5mm)2枚+SPF(ネジ3.5×32mm):約700本 質量(kg) 1.7(バッテリ含む) 電圧(V) 14.4 適合バッテリー リチウムイオンバッテリー
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)高圧ねじ打機
ねじなのにスパッ!と入る。反動が少なく、極上のフィーリング。業界最速のねじ締め速度!(従来機比1.7倍)。お手入れ・交換ラクラク(ツールレスでマフラの交換が可能でオイル飛散低減!ビットは専用工具を差して回すだけで交換可能)。パワー2段階切替機能搭載。ねじ残量が見やすい透明マガジン
付属品 ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL) 質量(kg) 1.8 全長×全幅W×全高(mm) 292×119×298 本数 ねじ装填:100(1巻) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.76~2.26[18~23] 保証期間 2年(ユーザー登録時) 使用エアーホース内径(Φmm) 高圧専用:内径5以上(長さ30m以内) 連結方式 ロール連結ねじ(シート連結) 使用ねじ 木下地用(JIS規格):軸径Φ4.2mm・長さ32~41mm、木下地用(一般):軸径Φ3.9mm・長さ25~41mm、鋼製下地用:軸径Φ3.5mm・長さ25~41mm
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

100mm・150mm・200mm・250mm・300mmの5種類のピッチを打つことができます。ツマミを合わせるだけで簡単にピッチを切り替えられます。墨が注ぎやすいよう墨タンクを取り外せます。ガイド定規の穴にストッパーをセットすると500mmと455mmの位置にマーカーを合わせることができます。ストッパーを移動させて任意の位置に固定することができます。
用途板材に打つビスの間隔を5段階で簡単にマーキングできるマーカー
1台
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途せっこうボード+木材 仕様 ラスパート 材質 呼び径(mm) 3.8 頭部形状 ラッパD-8
1箱(1000本)
3,000 税込3,300
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)