- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- ビス15mmのおすすめ人気ランキング
ビス15mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新219件の「ビス15mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タッピング 4×16」、「シン ワッシャー ビス」、「ビス」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
頭部形状
皿小頭
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
寸法k+f(mm)
2.1
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
呼び径(mm)
4
頭部形状
(+)皿頭
材質
鉄(ユニクロメッキ)
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
エスコ品番
EA949ET-416
全長(mm)
16
質量(g)
約149
1パック(120本)
¥340
税込¥374
当日出荷
ねじ長さ(mm)
首下より約2/3
材質/仕上
ステンレス
材質/仕上
ステンレス
仕様
±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
呼び径(mm)
4
頭部形状
(+)皿頭
材質
鉄(ユニクロメッキ)
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
エスコ品番
EA949ET-412
全長(mm)
12
質量(g)
154
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上
ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状
皿
JIS規格
JIS B 1122規格品
穴の形状
十字穴
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕上
パシペート
仕様
クロムフリー
頭部形状
トラス
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
3.0
材質/仕上
ステンレス(SUSXM7)
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
材質
ステンレス
頭部形状
皿小頭
穴の形状
十字穴
木割れ防止の極細仕様。
コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質
鉄
表面処理
クロメート
穴の形状
十字穴2番
見本帳や製本に使用する丈夫な金属製の組ネジです。
頭径(Φmm)
8.5
対応ねじ
M3.5
適合穴径(Φmm)
4.5
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
材質
ステンレス(SUSXM7)
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
材質
黄銅
軸径(Φmm)
5
ねじピッチ
0.75
ねじ径
M4
表面処理
ニッケル
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます
直径(Φmm)
4
材質
鉄(SWCH18A)
表面処理
ユニクロ
タイプ
皿頭
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴