ビックワンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
55件の「ビックワン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差筋アンカー D10」、「下塗りパテ」、「アンカーボルト サンコー」などの商品も取り扱っております。
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。 表面処理 ユニクローム 材質 スチール
1箱(30本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビッグワン(BG)タイプ専用の打込み棒です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途ビッグワン(BG)アンカーの打ち込み(SDS機械打) 材質 合金鋼 全長(mm) 160
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。 材質 スチール
1箱(30本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビッグワン(BGL)高ナットタイプ専用の打込み棒です。 上向き施工に最適です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途ビッグワン(BGL)アンカーの打ち込み(SDS機械打) 材質 合金鋼
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。 仕様 締めつけ方式 適合材 コンクリート
1箱(50本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用 可使時間(分) 120 クリーム色 仕様 粉末タイプ 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(4kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

1箱(30個)ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。 材質 ステンレス
1箱(30本)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下塗りパテ並みにヤセが少ない。ケレンが簡単にでき、厚塗りができる。塗りやすくミミ切れが良く、壁紙の接着性も良い。
危険物の類別 非危険物 施工面積 300m2/12.8kg RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1箱(3.2kg×4袋)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ねじの呼び M12 全長L(mm) 100 ねじ長さl(mm) 49 下穴径(Φmm) 12 埋め込み深さ(mm) (最小)50 最大取付物厚さ(mm) 22 材質 ステンレス
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

軽量のため、軽いヘラさばきで施工性が抜群です。
用途下塗り仕上げ兼用パテ タイプ 硬化型 硬化時間(分) 30 危険物の類別 非危険物 施工面積 300m2/14kg 主なワーク パーツ
1箱(3.5kg×4個)
5,098 税込5,608
4日以内出荷

・軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。 ・ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしにくい。 ・上塗りパテとの接着性は良好。 ・厚塗り時も亀裂が入りにくい。 ・ヤセが極めて少ない。
用途下塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板 希釈倍率 Hiレベルスーパー100:水60~70 外観 クリーム色粉末 施工面積(m2) 約21
1袋(7kg)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽い塗りにより、作業効率が上がります。 ノビが良く、ミミ切れも良いので、美しく仕上がり、作業時間が短縮します。
用途上塗り用 成分 合成樹脂系粉末 タイプ 硬化型 硬化時間(分) 120 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 主なワーク パーツ
1袋(8kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビッグワンRナットタイプ専用の打込み棒です。上向き施工に最適です。施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
トラスコ品番 552-0456 材質 合金鋼 全長(mm) 320 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合アンカー BGRタイプ(W1/2)
1本
6,898 税込7,588
翌日出荷

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等 ねじ径 M12 材質 ステンレス 全長(mm) 120 下穴径(Φmm) 12 ねじ長さ(mm) 69 埋め込み深さ(mm) (最小)61 トラスコ品番 749-1263 厚さ(mm) (最大使用)42 質量(g) 109 締付トルク(N・m) 45 下穴深さ(mm) 68以上
1セット(25個)
16,980 税込18,678
9日以内出荷

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視確認可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付けなど。 ねじ径 M10 材質 スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ウェッジ部:ステンレス) トラスコ品番 855-2830 質量(g) 68 2018年トラスコ掲載ページ 2 0504
1セット(30本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。 仕様 締め付け方式 材質 ステンレス(SUS304相当) 適合材 コンクリート
1箱(10本)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


溶かし易く、塗り易いパテです。 厚塗り時でも、ヤセが少なくクラックが入りにくい。 上パテの密着に優れています。 作業性経済性が良い。
用途下塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板 仕様 (加水量)Hiレベル100:水45~55
1袋(10kg)ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)