- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- ビッグマンのおすすめ人気ランキング
ビッグマンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,088件の「ビッグマン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油性顔料マーカー」、「工事 写真 黒板」、「雨 ホワイトボード」などの商品も取り扱っております。
一人で現場撮影ができる工事黒板です。ホワイトボードとグリーンボードの2面を使い分け出来ます。ボードは交換式のため、別売りの交換用ボードを準備頂ければ現場に合わせて使用できます。グリーンボードは低反射で、太陽光・蛍光灯・フラッシュ反射に強く、屋内外の撮影に対応します。ホワイトボードはマーカー筆記に。フラッシュ撮影の必要がない明るい現場に向きます。文字が書き易い大型ボードW175×H145mm。両面共にマグネット対応。工事名や社名等を書いたマグネットシート貼付けが出来ます。テープ型シール (テプラー) 対応枠線 (テプラー18mm幅迄対応します)。市販水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー使用可。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
175×145
仕様
【使用可能筆記用具】黒板用チョーク・水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー※油性マジックを使用すると消せません
特殊刃先が+溝にガッチリ食いつきナメにくい
トーション効果でネジにやさしい
刃先がスリムで頭の小さいスリムビスにも最適
カムアウトしにくくハイパワーインパクトドライバーに最適
用途一般ビス・コーススレッド・スリムビス等の締め付け・緩めに
先端サイズ
No.2
仕様
18V対応・先端特殊刃先・スリムトーション
材質
鋼材(工具用特殊合金)
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
先端形状
プラス(+)
分離・沈殿しにくい顔料のみを使用したインクで文字のかすれを抑え、ペン先プッシュを繰り返すなどのストレスがなくお使い頂けます。
インクの着色は顔料100%のため、対候性に優れた性能を発揮し、時間経過による退色にも強いマーカーです。
顔料100%インクのため隠ぺい性が高く、筆記した部分の下地の色を透けさせません。
顔料100%インクのため滲みにくく定着性に優れます。
用途ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラスチック、塩ビ管などへの筆記・マーキングに。
ネジ山がつぶれ取れなくなったネジを電動ドライバーで簡単に取り出せるビット
用途使い方 逆(左)回転で使用 1: ドリル部分でネジに3-5mmぐらいの穴をあける 2: ビットの向きを入れ替える 3: ネジ部分をネジに差し込み、ゆっくりと回しながら引き抜く
適合機種
インパクトドライバー・ドリルドライバー
軸径(Φmm)
6.35(六角)
寸法(mm)
65×6.35×6.35
質量(g)
18
使いやすいグリップ設計。汚れ落とし・シール剥がしに最適な刃先加工。
用途サビ落とし、ペイント剥がし、こびり付いた汚れ、粘着物の除去に。
仕様
滑り止め・収納キャップ付き
色
レッド/シルバー
板厚(mm)
1
鉄工用:鉄・真鍮・アルミ・樹脂パイプなどの切断用 3本入り この刃はファミリーホビーソー「IN-020」細工鋸用です。
質量(g)
18
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
作業ズボンのサイドポケットに入るスマートフォンサイズで携帯に便利です。グリップにはシリコン樹脂カバーを装着し、手触り良く滑り止めにもなり雨にも強いです。ホワイトボードと黒板の2面タイプで必要に応じて使い分けが出来ます。両面マグネット対応なのでテプラなどで作成したマグネットシートも取付が出来ます。
用途現場が広域な商業施設やビル・マンションなどでは多量の記録写真を撮る現場が頻発します。施工前・施工後・着工前・着工後など簡単な題目だけの記録写真が撮れます。
材質
ボード:アクリル・スチール 伸縮棒:ステンレス・シリコン樹脂
寸法(mm)
ボード:160×80×2
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
チタンコーティングで5倍の長寿命。充電ドライバーにワンタッチで着脱可能。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材に使用できます。
材質
HSSハイス鋼
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
使用工具
電気ドリル・充電式ドリル
楕円型のスタンピーバッグハンドツールが収まり易いサイズになっています。
型崩れしない開口部に便利な360度ポケット付きで、持ち運びはコンパクトなバッグです。
質量(g)
420
寸法(縦×横×奥行)(mm)
230×300×150
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
ガラストップコンロの汚れ シール・サビなどの汚れ落とし
刃幅(mm)
25
仕様
滑り止め・収納キャップ付き
寸法(mm)
155×25×12
色
レッド/シルバー
質量(g)
44
タイプ
S型
板厚(mm)
1
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
二枚刃でケガキの負担、木屑をすくう負担を軽減します。螺旋形状とストレート形状を組み合わせることで、木屑の排出を良くし、木屑詰まりを軽減させます。特殊な焼き入れで軸部を強化し、太径サイズの穴あけによる軸折れを防止します。
用途木材の貫通穴用のショートビットです。
軸径(Φmm)
六角軸シャンク6.35
適合工具
インパクトドライバー、電気ドリル、ドリルドライバー
チタンコーティングで5倍の長寿命。専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく、切りくず排出が良い。充電ドライバーにワンタッチで着脱。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
仕様
先端研磨・シンニング刃
材質
HSSハイス鋼
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
ネジ山がつぶれ取れなくなったネジを電動ドライバーで簡単に取り出せるビット
用途使い方 逆(左)回転で使用 1: ドリル部分でネジに3-5mmぐらいの穴をあける 2: ビットの向きを入れ替える 3: ネジ部分をネジに差し込み、ゆっくりと回しながら引き抜く
適合機種
インパクトドライバー・ドリルドライバー
セット内容
#1:ドリル径(2.8mm)目安ネジ径(M3-5)、#2:ドリル径(3.5mm)目安ネジ径(M4-8)、#3:ドリル径(4.0mm)目安ネジ径(M5-10)
軸径(Φmm)
6.35(六角)
寸法(mm)
65×6.35×6.35/本
質量(g/本)
18
入数
3本入
適応ねじ径
M3~M10用
1パック(3本)
¥899
税込¥989
当日出荷
材質
刃部:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:PP
寸法(mm)
175×50×23
質量(g)
100
タイプ
ヘラ50mm(L型)
硬度
HRc50°
板厚(mm)
1.8
ヘラ幅(mm)
50
1個
¥509
税込¥560
4日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ネジとの食いつきがよく、打ち込みバランスのいい刃先設定。
新トーションデザインで回転トルクを吸収しネジに優しい。
用途一般ビス・タッピングビス・コーススレッドなどの締め付け、緩めに。
鉄工作業向き。
種類
トーション
先端サイズ
(+)No.2
差込角対辺(mm)
6.35
入数
5本
六角(mm)
13(満位置)
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
作業ズボンのサイドポケットに入るスマートフォンサイズで携帯に便利です。グリップにはシリコン樹脂カバーを装着し、手触り良く滑り止めにもなり雨にも強いです。ホワイトボードと黒板の2面タイプで必要に応じて使い分けが出来ます。両面マグネット対応なのでテプラなどで作成したマグネットシートも取付が出来ます。
用途現場が広域な商業施設やビル・マンションなどでは多量の記録写真を撮る現場が頻発します。施工前・施工後・着工前・着工後など簡単な題目だけの記録写真が撮れます。
材質
ボード:アクリル・スチール 伸縮棒:ステンレス・シリコン樹脂
寸法(mm)
ボード:160×80×2
質量(g)
165
伸縮範囲(mm)
140~500
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷