ビット ジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
385件の「ビット ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチビットジョイント」、「インパクトドライバージョイント」、「六角軸 丸軸 変換」などの商品も取り扱っております。
ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着。 材質 特殊鋼 6.35mm六角軸
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビットを付けたままソケットを装着できるアタッチメントです。
用途ボルト、ナットの取り付けに便利です。 材質 特殊鋼 全長(mm) 40
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビットを付けたまま穴あけ作業ができます。 ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。軽量タイプです。
用途六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)に使用できます。 全長(mm) 54 使用範囲(mm) 六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで) 質量(g) 38 チャック外径(Φmm) (ビット側、キリ側)15.6 差込角対辺(mm) 6.35
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

18V電動・インパクトドライバー対応。12角フラワーソケットで、ナットにスムーズに差し込めます。ビット着脱式だから、ソケットの寿命まで使用できます。市販のドライバービットで使用できます。サイズによって、色が違うから便利です。
付属品 ドライバビット(DB2S65)×1
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様 インパクト対応/電動・充電ドライバー用。6.35mm六角軸 ビット取付方法 引張スライド式
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビットを抜かずにワンタッチで簡単装着!!。両サイド使えるので迷いません。
トラスコ品番 396-1656 質量(g) 34 差込角(mm) 6.35 サイズ(mm) 150×60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途トルクチェッカ用ビットジョイント トルク範囲(N・m[kgf・m]) 0.15~6.5 仕様 HEX5、HEX6.35用 トラスコ品番 777-0031 適合機種 DLT1633
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

先端工具をワンタッチで簡単装着。 作業効率アップ。
用途下穴錐 鉄工ドリル 両頭ビット 段付ビット 各種ソケット など 仕様 6.35軸用(両サイド) 材質 (本体) CR-MOLY。(カバー) TPR 全長(mm) 50 使用工具 電動ドリル、インパクトドライバー
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷

ビットを抜かずに色々な六角軸先端工具が簡単に装着できて作業効率UP! 下穴錐/木工錐/鉄工ドりル/コンクリートドリル ワンタッチロック式簡単着脱! +ドライパービットを着けたまま下穴錐をワンタッチで簡単着脱可能。
材質 ステンレス/アルミ合金(表面アルマイト処理) 差込角(mm) 6.35(1/4") 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 台紙:125×64×18、商品:55×13×13 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

電動ドリルにドライバビットを装着したまま穴あけ作業ができます。 ドリルはワンタッチで交換でき、六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6mm径まで)が使用可能です。
用途木工・竹・アクリル板・石工ボード・パーティクルボード等の下穴あけに。 全長(mm) 96 外径(mm) (ビット)15.8、(キリ)15.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端に各種ビット取付け可能。カラー(からまわり指あて)付き。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能
全長L(mm) 94 仕様 インパクトドライバー対応 質量(g) 90 寸法D(Φmm) 17.3 首振角度(°) 30 適合ビット 6.35
1個
3,198 税込3,518
当日出荷


シャンク部根元の六角部は、脱落防止用ボール付で接続先が6角でも12角でも接続可能です。 スライドロック式で着脱がスムーズにでき、安全に確実に各種ビット類を固定できます。 スライドロック部は空転するので指で押さえることで、先端のブレを抑えることができます。
用途13mm・17mmの板ラチェット類に装着して、各種六角シャンク製品が手動で使えます。 ドリルドライバーに接続 ドリルドライバーに接続し、六角シャンク類の着脱がワンタッチに。 ロングソケットや軽天ソケット(ESL)に接続しエクステンションバー代わりとして使用でき、特にルーフボルトの下穴では立ったまま楽々作業できます。 また、脚立なしでも作業可能です。 該当サイズのメガネ・板ラチェットレンチ類に接続すれば、手動で六角シャンク類(特にドライバビット)が使用可能です。 トルク(N・m) 47 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビットを付けたまま先端工具を素早く装着。下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに。18V対応。木工ドリル12mmまで、鉄工ドリル6mmまで電動用ビット両頭・片頭に対応
用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール 材質 炭素鋼、合金鋼、PP、鉄 アズワン品番 65-1970-65 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

板金、軽天、内装作業などの足場が組めず手が届かない所、また、狭くて手が入らない所などにご使用ください。先端が差し換え式なので、様々なビットが使えます。
1個ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に 材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 クロムメッキ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)