- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ビット パナソニックのおすすめ人気ランキング
ビット パナソニックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新280件の「ビット パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクドライバー用ビット」、「プラスドライバービット」、「M2用 ドライバービット」などの商品も取り扱っております。
先端形状
(+)
適合工具
段付部までのサイズ11.5mm/EZ7520、EZ7420、EZ7410、EZ7411、EZ6220、EZ6225、EZ503、EZ502、EZ6420(EZ7520・EZ7410・EZ7411は13mm段付ビット、EZ7420は9mm段付ビット・13mm段付ビットも使えます)
両頭機能
片頭
ミニドライバー用のビットセットです。
適合機種
EZ7412S
セット内容
片頭、段付寸法13mm(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)
1セット(5本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)
120
トラスコ品番
807-2102
材質
特殊工具鋼
質量(g)
77
種類
段付
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
ビット
ストレートビット
適合メーカー
パナソニック
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
1セット(10個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力
(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本
穴あけ能力(mm)
(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴
チャック(mm)
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ
本体寸法(mm)
145×198×42
本体質量(g)
630
回転数(min-1[回/分])
高速0~600、低速0~200
適合バッテリー
EZ9L10
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
用途適合メーカー:瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。
先端サイズ
5
適合機種メーカー
瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。
先端形状
プラス(+)
本数
10
両頭機能
片頭
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
種類
段付
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
10
両頭機能
片頭
スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ!
作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。
さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。
2WAY LEDライトで暗がりを解消。
まっすぐキレイなネジ締めをサポート。
手で最後の確認締めもOK。
M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。
電池の使い過ぎや高温を防止。
スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。
M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。
クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。
軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
質量(g)
600
穴あけ能力(mm)
(目安・フル充電で)。木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴
締付け能力
目安・フル充電で)。Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本。Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本
適合ねじ
小ねじ(M2.5~M5)、木ねじ(Φ2.1~Φ4.1)
バッテリー
リチウムイオン(LAタイプ)
回転数(min-1[回/分])
高速:0~900、低速:0~300(2段変速)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
21段切替(約0.3~4.0[3~41]まで約0.19[1.9]きざみ)
穴あけ+ねじ締め能力
【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本。【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴
寸法(全長×全高×幅)(mm)
243×147×46(折り曲げ時)
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに
種類
段付
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
用途適合メーカー:瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン。
先端形状
プラス(+)
本数
10
適合メーカー
瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
トラスコ品番
330-4019
1セット(6本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽く、小さく、使いやすい。
ネジの締めすぎを防止。
ピストル型にもなります。
仕様
高速・低速、手締め機能
付属品
ドライバービット#1プラス・45mm。ドライバービット#2プラス・45mm。ドライバービット#2プラス・75mm
トラスコ品番
422-9037
全長(mm)
238
質量(g)
400(電池パック装着時)
ねじ締め能力
木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約300本。木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約100本。小ネジ・鉄(M5×8mm)約650本
穴あけ能力
金工・鉄(Φ2×1mm)約50穴。金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約70穴
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
180×127×36(ピストル型時)
バッテリー
ニカド (EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
多段階(約0.4~2.0{4~20})
適合バッテリー
EZ9221
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
充電ドライバー・インパクトに最適なビット・ソケットセットです。携帯・保管に便利なプラスチックケース入りです。付属のイージーチャックを充電ドライバーに装着して使用すれば、ワンタッチでビットの差し替えができます。六角軸鉄工ドリルで、木ネジの下穴あけ、樹脂・薄軟鉄板への穴あけが可能です。ドライバービットで、木ネジ等の締め付けが可能です。ソケットで、ボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途ネジ締め・ボルト締め・穴あけなど。
仕様
プラスチックケース入り
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状
プラス(+)
本数
1
両頭機能
片頭
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
六角穴付きねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ廻しに使用できます。
パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。
トラスコ品番
352-3748
1セット(6本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm)
128
幅(mm)
42
高さ(mm)
45
適合ビット(mm)
六角ビット 6.35
適合バッテリー
microUSB Bタイプ
セット内容
電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル
質量(g)
165
能力
小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で
端子の種類
microUSB Bタイプ×1(DC 5V)
締付け能力
小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)
チャック(mm)
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)
充電時間(分)
約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)
回転数(min-1[回/分])
230