- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース
- ビット用グリスのおすすめ人気ランキング
ビット用グリスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新117件の「ビット用グリス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッジトリマー 潤滑油」、「電動工具 グリス」、「ISO VG 150」などの商品も取り扱っております。
用途超硬ドリルのシャンク部の耐摩耗性向上に。
危険物の類別
非危険物
1個(100g)
¥369
税込¥406
当日出荷
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
用途グリスパック方式のハンマ用。
危険物の類別
非危険物
1個(30g)
¥299
税込¥329
当日出荷
潤滑油。二硫化モリブデンがハンマーの回転部や摺動部の金属表に付着し、始動時の油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付きを抑えます。振動や極圧に耐え、過酷な状況下で優れた潤滑性を発揮します。
用途ハンマードリルなどの回転部や摺動部などに
粘度
ISO VG100
適合範囲
ハンマー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度
2号
色
淡褐色
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分
鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)
-20~130
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
油差タッチでグリース注入できます。
耐熱・高速回転に優れています。
高級リチュームグリースです。
使用温度範囲(℃)
-20~+135
使用推奨温度範囲(℃)
-20~+120
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。
屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。
特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑
農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。
家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。
家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
色
茶褐色
成分
リチウム石けん基
使用温度範囲(℃)
-25~+120
ちょう度
2号
使用目的
潤滑、除湿
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性
商品タイプ
リチウムグリース
用途ヘッジトリマー、芝生バリカンの刃のヤニ取り
寸法(mm)
H180×W55×D55
質量(g)
210
1本(220mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
用途ポンプ給油方式のハンマ用。
危険物の類別
非危険物
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆
使用温度範囲(℃)
-15~196(196℃以上で煙・ガス発生、208℃以上で下記による引火発生、380℃以上で自然発火)
色
琥珀色
成分
鉱油、防錆剤、減摩剤
種類
油性
使用目的
潤滑、防錆
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
特性
極圧性、消音、焼付防止
衝撃・振動・焼付に対し、配合の二硫化モリブデン微粒子が金属表面に付着し、高い極圧性能を発揮します。
用途電動ハンマー・ハンマードリルの潤滑に。
適合範囲
ハンマー
付属品
注入ノズル
トラスコ品番
390-9841
色
黒色
容量(L)
1
主成分
潤滑基油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
ISO規格
VG100
危険物の性状
非水溶性
1本(1L)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
少量塗るだけで、切れ味抜群!。抜群の切れ味 耐久性を発揮。カッティングペーストは高度に精製された純正切削油です。
用途ステップ・テーパードリル、ホールソー、鉄工ドリル等に少量塗り付けてご使用ください。
形状
ペースト
タイプ
非塩素系
適合工具
100g
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
1本(100g)
¥699
税込¥769
当日出荷
危険物の類別
非危険物
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様
カートリッジ
使用温度範囲(℃)
-15~130
使用目的
潤滑
主成分
鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプ
リチウムグリース
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。
ちょう度
2号
色
灰黒色
商品タイプ
モリブデン入りリチウムグリース
特性
耐荷重性
成分
鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)
-20~130
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)。継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)
成分
鉱物油
色
黒
タイプ
蛇腹式カートリッジ
使用温度範囲(℃)
-15~150
ちょう度
No.2
危険物の類別
非危険物
特性
極圧性、耐磨耗性、焼付防止
商品タイプ
モリブデン入りリチウムグリース
高速回転の転がり軸受用のベアリンググリースとして使用可能。淡色で金属面に付着した時に目立ちにくいです。
用途精製度が高く精密機械のギア、シャフト等に最適です。
ちょう度
2号
トラスコ品番
798-3662
色
淡色
使用温度範囲
-25℃~+120℃
主成分
鉱油、リチウム石けん、添加物
危険物の類別
非危険物
毒劇区分
普通物
1本(100g)
¥839
税込¥923
当日出荷