ビニール ハウス の パイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
392件の「ビニール ハウス の パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アーチパイプ」、「ハウス鋼管」、「ハウス 支柱」などの商品も取り扱っております。
強力タイプの本格構造。 ビニールは耐久性、耐候性に優れた農業用ビニールを使用。 パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール製で耐久性抜群。 前後褄部はビニバー下地となるためビニールの固定がしやすく強力で風に強い。 出入口は扉式で容易に出入りでき、作業性に優れています。 ビニールの風対策補強用としてラセン杭、カラー番線、押えバンドをセットにしました。
用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。 パイプ径(Φmm) 25
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質 スチール 仕上 ユニクロ
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。 墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。 カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。 プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。 前後パイプは19mmを使用。 風対策としてラセン杭、丈夫なバンドもセットしました。 パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
1セットほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

菜園ジョイントパイプと連結式で、雨よけハウス、つるもの用棚がワンタッチで組み立てられます。
材質 スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン 外径(Φmm) 20
1本
479 税込527
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール軽量タイプで耐久性も抜群です。 ビニールは耐候性、耐久性に優れたの農業用ビニールを使用。 組立は埋め込みタイプで、簡単な部品接続となっており、短時間で組み立てられます。
用途家庭菜園 適合作物 トマト・ナス
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。 アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。 簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。 本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。 ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品 分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用) 質量(kg) 25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1030×550×1350 曲げ可能肉厚(mm) 1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

亜鉛メッキスチールパイプで錆びにくく、農業用ビニールを使用し耐久性が高い。 ベース付で移動が簡単で連作障害の作物に最適
用途家庭菜園入門に。有機栽培入門に。連作障害対策に。 間口(m) 2.2 パイプ径(Φmm) 19 高さ(m) 2.2
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棟ジョイント。アーチパイプを連結する棟部のジョイント部品です。
用途アーチパイプ棟部
1袋(5個)
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2本同サイズのパイプをL型につなぐ部品。
用途外ジョイント式接続金具
1個ほか
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強固なスペック(25.4Φアーチ+50cm間隔)に両褄面、両開き扉仕様が登場 機械の出し入れの利便性が向上 耕うん作業効率も良くなります。 両面の扉を開放することで、空気の対流が生まれ、換気性が向上し、作物の病気対策、ハウス内の熱だまり防止にもなります。
扉開閉方式 スライド式(2枚)×2面 材質 (パイプ)亜鉛メッキスチール製、(ビニール)農業用ビニール パイプ径(Φmm) アーチパイプ+脚用パイプ:25.4、その他:22.2、19.1 厚さ(mm) (ビニール)0.1 設置方法 支柱の埋め込み
1台
329,800 税込362,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質 炭素鋼 長さ(m) 4 形状 パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質 アルミ(A6063) 表面処理 B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)直管タフパイプ PE
強度のある直管パイプです。
用途専用の部材を使うことによって、小型の小屋を作ったり、棚を作ったりする事ができます。 材質 スチール 長さ(mm) 1000 シルバー 直径(Φmm) 19.1
1本
479 税込527
当日出荷

雨よけなどに最適な長さ
用途雨除けや棚などに使用 寸法(mm) 19×1870 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10本)
4,298 税込4,728
8日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ジョイントパイプ
締付ミニ円盤用シャフト 3471009を2本連結する場合に使用するジョイントパイプです。
材質 材質/仕上 鋼/光沢クロメート処理 質量(g) 1.2 仕上 光沢クロメート処理
1個
特価
9 税込10
当日出荷