- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- ビニールテープ
- ビニールテープ 配管のおすすめ人気ランキング
ビニールテープ 配管のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新154件の「ビニールテープ 配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩化ビニール粘着テープ」、「シールテープ NITTO」、「空調配管用ビニルテープ」などの商品も取り扱っております。
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適
耐熱温度(℃)
-190~260
引張強度(N/mm2)
8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。
屋外配管の簡易防水用に。
湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。
タイプ
非粘着
JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配管の保護、結束。配管の腐食防止対策に。配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。
すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。
用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適
伸び(%)
50.06
耐熱温度(℃)
-100~260
引張強度(N/mm2)
9.83
特性
耐寒/耐熱
表面にエンボス加工(凹凸)処理をしており、巻きやすくなっています。
非粘着タイプの配管保護専用テープ。
用途配管の保温・保護・識別に。
質量(g)
160
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。
オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
-100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。
従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。
鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
関連製品
用途各種配管継手部のシール用
種別
耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど
伸度(%)
80
耐熱温度(℃)
-100~260
主な用途
継手ネジ部のシールなど
引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]
9[0.9]
特性
耐寒性、耐熱性
ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。
ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.1
JISC2336取得
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
結束、色分けに。
伸度(%)
100以上
引張強度(N/25mm)
52.6
粘着力(N/25mm)
5.1
特性
耐寒性、初期粘着性
JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。
着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。
端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。
「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。
用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広く
JIS規格
C2336
伸び(%)
125以上
粘着力(N/10mm)
1.18以上
引張強度(N/10mm)
27.44以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
絶縁
絶縁耐力
36.46kV/mm以上
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。
オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
-100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。
従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。
鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
用途各種配管継手部のシール用
厚さ(mm)
0.1
ねじ・継手にまきつけるだけで簡単にシールできます。
ねじ込み・取外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプ等のシールに
仕様
手で切断可能
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(g)
300
引張強度(N/25mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久性・防食性
ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。
フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。
ねじ込み、取り外しが容易です。
日本製のJIS規格品です。
用途各種配管のねじ部のシール、各種ボルトのシール。
色
ホワイト
幅(mm)
13
長さ(m)
15
材質
基材:フッ素樹脂
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
855-0138
使用温度範囲(℃)
-100~250
空調配管用のビニールテープです。現場の声から厚みを0.17mmにし巻き付け作業性をよくしたポリ塩化ビニル粘着テープです。空調配管パーツにマッチする「クリーム色」です。
用途空調配管、エアコン配管結束や非粘着テープ巻き付け時のスタートとエンド処理に。
引張強度(N/10mm)
23.54以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。
配管保護。
配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番
EA944NP-138
材質
塩化ビニール
粘着タイプ
強力
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。
配管保護。
配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番
EA944NP-139
材質
塩化ビニール
粘着タイプ
強力
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。
適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。
幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
JIS C 2336の適合品です。
用途結束作業に。
識別に。
JIS Z1901 認証品、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープです。鉛不使用品。耐久性・防食性に優れ、ジョイント部や屈曲部によく馴染みます。
用途各種配管パイプの保護・防食に。
材質
ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
0.4
長さ(m)
10
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
190
粘着力(N/10mm)
2.68
引張強度(N/10mm)
89.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
水道パイプのシール剤に
鉄、ステン、銅、アルミ、塩ビに使用可
エスコ品番
EA351B-15A
1個
¥320
税込¥352
当日出荷