ビニール亀甲金網 黒のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
99件の「ビニール亀甲金網 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「網 保温材」、「鳥小屋金網」、「ひし形 金網」などの商品も取り扱っております。

鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


隙間を埋めたり、丸めてねずみの通り道を封鎖
幅(mm) 910 長さ(m) 30 網目(mm) 10 寸法(mm) 0.85(線型) 種別 侵入防止
1本
29,900 税込32,890
3日以内出荷


隙間を埋めたり、丸めてねずみの通り道を封鎖
幅(mm) 910 長さ(m) 3 網目(mm) 10 寸法(mm) 0.85(線型) 種別 侵入防止
1本
3,190 税込3,509
当日出荷



鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじりあわせで、亀甲状に六角に製作したものです。 軽量で目動きが少ないです。 鉄線、亜鉛メッキ線に比べサビさびにくいです。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用 トラスコ品番 754-2739 質量(kg) 4.2 線径(Φmm) 0.45 番手 25
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷


鉄線に亜鉛メッキを施し左右の線と二つ以上のねじりあわせで、亀甲状に六角に製作したものです。 軽量で目動きが少ないです。 亜鉛メッキ線で織ることにより鉄線に比べさびにくいです。
用途建築用、工業用、造船用 トラスコ品番 754-2747 質量(kg) 3.2 線径(Φmm) 0.4 番手 27
1巻
7,098 税込7,808
翌々日出荷

安心の日本製。亜鉛めっき鉄線を一定の間隔に互いに交差し、織り上げた平織金網です。
用途フィルター、ふるい用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)







縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。塩ビコーテングされているのでサビにくいです。
用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。
1巻
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)